27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誰にでも簡単かつ正確に測定できるベルトテンションメーター U-507Dは音波式ベルト張力計です。ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサがとらえ、それを高機能コンピュータで処理。ベルト張力を正確にデジタル表示します。また、USBケーブルでPCと接続でき、張力値のデータ処理が可能です。 グラフィック液晶面(バックライト付)、46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストロール、オートゲイン調整、20種の設定値メモリ、オートパワーオフ機能 パソコンと接続でき、張力値のデータ処理が可能
寸法(mm)59(W)×26(T)×132(L) 質量(g)120 電源単4アルカリ乾電池2本 計測範囲10Hz~5000Hz
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ 仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N) 長さ(mm)165 直径(Φmm)15(最大) 質量(g)96
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。 音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。
質量(kg)0.41 ケース寸法(mm)150×245×50 適合車種軽~普通車 適合ベルト厚(mm)12まで
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計
測定感度の向上。 測定時間の短縮。 有機EL画面を採用。 マニュアルインストール機能の充実。
付属品フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。 質量(g)120 電源アルカリ乾電池(単4形×2本) 機能高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能 計測範囲10~5000Hz 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×160×26
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

加速度センサーにより振動をダイレクトに測定が可能です。業界最高水準の測定精度です。騒音のある環境下でもご使用が可能です。固有振動測定器としてもご使用いただけます。
用途ベルトテンションを正確に測る際に。ベルトテンションを正確に測る際に。 材質プラスチック 仕様テンションマスター トラスコ品番855-8558 セット内容加速度センサー 質量(g)80 2018年トラスコ掲載ページ1 1898
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類ばね式ハカリ 表示形式アナログ ひょう量単位N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷

引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)56 タイプ置針式 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

質量(g)54 タイプ標準型 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
264,980 税込291,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書 寸法(mm)95×160×32 質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず) 電源単3形乾電池×2本(付属) 測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上) 測定周波数範囲(Hz)10.0~999 電池寿命(時間)約30 設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99 アズワン品番64-7909-79
1台
121,000 税込133,100
翌日出荷

瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。 アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度±0.5目盛
1台ほか
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ドクターテンション(非接触型ベルト張力計)専用のセンサーアームです。
仕様コード式
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】単位切替スイッチにより[kgf]、[N]表示ができます。【2種類の単位表示が選択可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
品名フレキシブルアーム式センサヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
付属品取扱説明書1部、乾電池(単3形) 2本、フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ 1個 品名ドクターテンション(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92,980 税込102,278
当日出荷

測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。 指示精度±1目盛
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゲイツ・ユニッタ・アジア音波式ベルト張力計 U-550用オプション
用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この張力計は伝動ベルトに衝撃を与えたり、高速で移動させたりした時の振動周波数(単位:ヘルツ)を測定する事ができます。調整可能なプローブ。設定ベルトパラメーターを20件まで保存可能。自動シャットダウン機能
付属品本体、取扱説明書、キャリーケース 長さ(mm)ベルトのフリー・ストランド:9999まで 寸法(mm)機器:140×72×34 測定範囲10-680Hz ベルト幅(mm)999.9/Rまで 周波数(Hz)680 電源単四電池×4本 ケース寸法(mm)248×206×52 精度(%)デジタルサンプリング:<1、全体的な:<5 繰返し精密度±1Hz<100Hz 及び ±1%>100Hz 測定単位Hz/N 表示精度±1Hz ディスプレイLCD 質量(g/m)ベルト:999.9まで 最高操作温度(℃)10~50 ケースプラスチック(ABS) 輸送物温度範囲(℃)-5~70
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

ゲイツ・ユニッタ・アジア【レンタル】音波式ベルト張力計
ベルトを弾いた時に発される音波によってすばやく張力を測るテンションメーターです。 感度が高く、スムーズにベルトの検査を進められて便利です。
セット内容本体、フレキアーム式マイク、コード式マイク、USBケーブル、通信ソフト(U550)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単4電池×2本 質量(g)120 電源アルカリ乾電池(単4形×2本) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×59×26 計測範囲【Low】10~50Hz、【STANDARD】10~1000Hz、【HIGH】900~5000Hz サービス分類レンタル
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準マイクに対してアーム部の長いタイプ(全長350mm)。
アズワン品番64-3933-74
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能。長さ1mのコード式マイク。
アズワン品番64-3933-72
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

音波ではなく、磁力の変化をセンサで捕えるので、スチールワイヤ。スチールベルトなどの測定が可能。通常マイクで測定不可能な場合でも、薄い磁性体(固有振動数に影響を及ぼさない程度)を塗布し測定可能。
アズワン品番64-3933-73
1個
40,980 税込45,078
8日以内出荷

マイク側面にマイクがある横型アームマイク。ベルト背面と機械のすき間が狭い場所でも測定が可能。(厚み10、幅20、全長170mm)。
アズワン品番64-3933-75
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。 精度±1目盛
1本ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)