299件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護 質量(g)207 ノズル長(cm)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。 少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。 長時間効力を失いません。
寸法(mm)H165×W70×D70 質量(g)330 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量124mL 危険物の性状非水溶性
1本(300g)
1,998 税込2,198
当日出荷

品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止 危険物の類別非危険物
1個(225g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス 使用温度範囲(℃)0~40 仕様燃焼性/あり揮発性/高い 成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤 トラスコ品番759-3597 使用方法ベルトにスプレーする。 引火点(℃)-5以下 密度0.8(20℃) 外観褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

09111 ベルト鳴き止めスプレー SOFT99 動画あり
ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止めすべり止めに。 ゴムの保護、老化防止に。
用途自動車用ゴムベルトの滑り、鳴き止め用 付属品ロングノズル 成分石油系樹脂・石油系溶剤(22%) トラスコ品番754-3913 危険物の類別非危険物
1個(40mL)
699 税込769
当日出荷

隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。 信頼性の高い日本製です。 移設も容易で再利用できます。 滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用) 種別転倒防止ベルト 耐荷重(kg)約250 ベルト幅W×長さL(mm)25×700 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度7相当 仕様滑り止め付
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66 質量(g)300 主成分ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトに付着した汚れを落とします。 ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。
用途自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。 質量(g)80 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×90×36 主成分特殊ポリマー、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-15~160 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。 長さ(mm)750 ブラック 仕様ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき トラスコ品番388-2314 材質ポリエチレン、ポリエステル 質量(g)130 適合ベルト幅(mm)50 最大幅(mm)155
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

効果的にベルトを保護し、全てのタイプのパワーベルトの延命に優れた効果を発揮します。 強力な接着性で垂れないのでメンテナンスタイムとコストの削減を実現します。 簡単に塗布できるスプレータイプです。
用途自動車用各種ベルト、工業用ベルト駆動機械、ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止め、滑り止め。 ゴムの保護、老化防止。 トラスコ品番818-6538 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 主成分ブタン 寿命5年 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
7,998 税込8,798
当日出荷

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。 装着・脱着が簡単です。 爪の長さに応じて自由にカット可能です。
用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護 仕様爪の長さに応じて自由にカット可能 材質特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形 質量(kg)2
1セット(2本)
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。腰に密着する特殊すべり止め素材を使用しています。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。
用途腰の負担の軽減 長さ(cm)80 材質ポリエステル 有効ウエストサイズ(cm)100まで
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なすべり止め付きのベルトで回路をしっかりと固定できます。 回路をソフトに挟み込んで固定しますので、回路が抜けにくい設計です。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、シリコン 寸法(幅W×長さL)(mm)30×350 アズワン品番8-5776-01 松吉医科器械コード24-2265-00
1式(10本)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

フッ素樹脂系乾性潤滑剤 超微粒子のフッ素樹脂を使用した乾性潤滑剤。 化学的安定性に非常に優れ、極低温から260℃にいたる多様な環境条件で潤滑性を発揮し、特に油脂・ホコリを嫌う箇所の潤滑に最適です。潤滑面の微細な凹凸に入り込んで摩擦を低減させるだけでなく、摺動状態を滑らかにするため、スティックスリップ状態を抑制しファンベルトの鳴き止めにも効果を発揮します。
容量(mL)200 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
5,520 税込6,072
当日出荷

ハーネスに取り付けることで装着感がグンと向上します。イージーハネスの背中部に専用パッドとして取り付けることでフィットします。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。 ブラック 適合ベルト幅(mm)45 仕様タイタンハーネス専用 材質ナイロン
1本
769 税込846
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物荷重:100kg/1セット書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。 ベルトの内側すべり止め加工でずり落ちない!バックル付で取り付け・取り外しが簡単!
用途書庫・ラックの転倒防止に セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚 材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB ホワイト アズワン品番64-3976-32
1セット(2個)
5,098 税込5,608
当日出荷

ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。 全光束(Lm)800(Hi)/160(Low) LED使用数(個)白色LED×1 防塵防水性能IP64 質量(g)約170 充電時間(時間)約5 充電方式USB充電
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズレずに快適!滑り止め付き骨盤サポーター!!。内側に4本の滑り止めが付いているので、複雑な動きにも対応し、しっかりフィットします。ベルト幅は約10cm。座っても邪魔になりにくくなっています。骨盤をしっかり引き締め、サポートします。軽量で伸縮性のあるメッシュ生地を使用。長時間着用しても蒸れずに快適です!。色は目立ちにくいベージュ。
ベージュ
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側はノンスリップ(滑り止め)素材を使用しているので、腰にフィットしやすいです。 軽くてソフトタッチなので、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減します。
寸法(mm)(サポーター部)100×675 ベルト長さ(mm)1150 質量(g)278
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。 滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。 ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止 仕様耐震度/6強相当 材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン 過負荷耐量100kg/1本 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約60
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事 ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 材質(シャフト)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫 引張荷重(daN)(最大)287 間口(mm)450 奥行(mm)50 質量(g)55 トラスコ品番416-9581 材質鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2 材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 質量(kg)3.7 シルバー 材質(本体)アルミ合金 外形寸法(mm)440×295×335 内形寸法(mm)410×250×290(240+50) 収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません) 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)335 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 鍵付 外寸法・奥行(mm)295 有効内寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・高さ(mm)290(240+50) 有効内寸法・幅(mm)410
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。樹脂バックルタイプ。 巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止
用途書類・荷物の落下防止 材質バックル:樹脂 ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)50 荷重(kg)対象物:約100/1本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。フランスカン金具タイプ。 巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止
用途書類・荷物の落下防止 材質フランスカン:SS400 ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)50 荷重(kg)対象物:約250/1本
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ネステナーの柱と柱をベルトで締結、固定することで、揺れを防ぎます。すべてり止めがついており任意の位置で締め付けし、面ファスナーで固定ができます。
用途ネステナーの連結に 材質リング(スチール)、面ファスナー(ナイロン)、滑り止めシート(ポリエステル、ウレタン)、ベルト(ポリプロピレン) 長さ(mm)450 幅(mm)50 引張荷重(daN)300
1個ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神馬本店タイトスカート SA505S
エコ商品
伸びるウエスト:裏地を斜めに使い(裏地にはニット素材を使用)。 伸縮するのでウエストまわりがラクです。ブラウスが出にくいすべり止め:ベルト裏にすべり止めテープを2ヵ所配置することにより、 ブラウスがすべりにくくなり。はみ出しを防ぐと同時に美しいシルエットも実現します。
混率(%)ポリエステル100(再生PET40) 機能消臭テープ/ラクラクカン/すべり止め/透け防止/吸汗・速乾/UVカット効果/ストレッチ素材/伸縮&帯電防止裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン/エコ素材 入数1枚 再生材使用率(%)40 性別女性用 再生材使用使用
1着
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワダイレクトカメラバッグ(200-DGBG008BK)
軽くておしゃれなカジュアルデザインです。 デジタル一眼レフのダブルズームキット一式をすっきり収納できます。 着脱可能な中仕切りが2枚付いていますので収納スペースの調節が可能です。 前面や側面にはACアダプタやレンズキャップが収納できる小物ポケット付きです。 ケース内部にも小物収納ポケットを装備しています。 ショルダーベルトは滑り止めパッド付きです。 背面にはベルトループ付きです。
材質ナイロン 質量(g)約315 寸法(幅W×奥行D)(mm)ファスナーポケット収納部内寸:最大160×115程度 寸法(幅W×高さH)(mm)サイドポケット収納部内寸(2箇所):最大105×125程度フラップ内部メモリ用ポケット内寸(2箇所):40×35フラップ内部メッシュポケット内寸:155×90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:230×125×190メイン収納部:200×90×175 取扱説明書なし ベルト長さ(cm)約68~115
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ティーエフサービスティープレートラック用
対象物荷重:180kg/1セット書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。 ベルトの内側すべり止め加工でずり落ちない!
用途書庫・ラックの転倒防止に セット内容プレート2個、アジャスター4個、ベルト2本、アルコールパッド2枚 材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB ホワイト アズワン品番64-3976-30
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷

※伸びるウエスト。 裏地を斜めに使い(裏地にはニット素材を使用)。 伸縮するのでウエストまわりがラクです。※ブラウスが出にくいすべり止め。 ベルト裏にすべり止めテープを2ヵ所配置することにより、。 ブラウスがすべりにくくなります。 はみ出しを防ぐと同時に美しいシルエットも実現します。
混率(%)ポリエステル100 機能ラクラクカン/すべり止め/透け防止/吸汗・速乾/UVカット効果/抗菌防臭/ストレッチ素材/伸縮&帯電防止裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン 入数1枚 性別女性用
1着
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TIGER(タイガー)パラコード
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。 もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。 テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。 パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。 ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。 最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
用途アウトドア・防災・工具・DIY 付属品ジッパー式ビニールケース 材質ナイロン100% 長さ(m)30 耐荷重(kg)250 太さ(mm)4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ハンドルに取り付けられるテーブル。食事やパソコン等を置くことができます。ハンドルカバーを装着したハンドルにも使用可能。ベルト調節式で、お好みの角度に設定ができます。ベルトは滑り止め機能付きでしっかり固定。テーブルサイズ:幅39.5×奥行き23.5cm。耐荷重:約3.0kg
用途ベルトにかけるだけ!簡単ハンドルテーブル 本体質量(g)650 パッケージサイズ(mm)W400×D30×H265
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

サーヴォ(サンペックスイスト)スカート
裾にあしらったフレアーの切り替えが軽やかでフェミニンなスカート ストレッチ性もあり着心地も快適です ウエストベルト内側の滑り止めテープがブラウスの着崩れを防止
ブラック 素材ファイントロ(ポリエステル100%) 性別女性用
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐震連結ベルト ティーエフサービス 動画あり
ティーエフサービス耐震連結ベルト
2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止 セット内容バックル付きベルト2本 材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広角照射タイプで手元が明るく、大型スイッチは押しやすく操作しやすいので作業に最適。 ベルトも1本タイプで簡単脱着、軽量なので頭に付けても邪魔になりません。 ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用、ヘルメットでも使用可能です。
用途色々な場所で大活躍。ヘルメットでもお使いいただけます。 電球の種類LED 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)60×45×35(ベルト除く) 質量(g)50 ベルト幅(mm)25 光源COB LED-3W モード切替HIGH/LOW/OFF 使用時間HIGH:4/LOW:14 使用電池リチウムイオンバッテリー1200mAh 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 内蔵電池リチウムイオンバッテリー1200mAh モードHIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm)HIGH:150/LOW:30
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

サーヴォ(サンペックスイスト)[Aライン]スカート
繊細な織りで千鳥柄を表現。軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です。ウエストが5cm伸びるストレッチウエストベルト裏は滑り止め仕様です
用途接客・オフィス事務向け 混率(%)シャドーチドリ・ニット(ポリエステル100%)廃棄衣料や裁断くずを再利用したリサイクル糸を使用。抗ウイルス加工を施した素材。 性別女性用
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

腰にフィットするサポートベルトです。すべり止め加工を施し、安定感がアップしました。メッシュ加工で通気性が良くなりました。気になる臭いを軽減する抗菌・防臭機能付です。腰骨があたる部分に滑らかなスポンジを入れています。可動式ベルト通しで、好みの位置に腰袋を取り付け可能です。
用途サポートベルト。 仕様D環付 材質ナイロン・EVA・PVC・EPE、金具:スチール 長さ(mm)700 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)700×130×30
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

弾力性・衝撃吸収性に優れています。 4つ折タイプでコンパクトに収納でき、またショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。 裏面滑り止め加工ショルダーベルト付き。
材質表地/ナイロン、中身/ポリエチレンフォーム 質量(kg)1.8 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)700×1800×20 アズワン品番8-4801-01 折りたたみ寸法(mm)700×400
1枚
9,290 税込10,219
当日出荷