適合ラッシングベルト ラチェットバックル式 R30
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100、シボリ縫製用巻取り替えベルト
適合LBR70、LBR100、LBR100W、LBC251、LBB100
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
1本
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)ポリエステル
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR100アイ縫製用固定取替えベルト
適合LBR100W
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)14700
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR604、LBR704、LBR804、フラットフック用固定取替えベルト
適合LBR604、LBR704、LBR804
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)39200
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR604、LBR704、LBR804、シボリ縫製用固定取替えベルト
適合LBR604、LBR704、LBR804
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)39200
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質ナイロン
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
種別ベルト荷締機
材質(ベルト)ポリエステル
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 300
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機
バックルワイドタイプ
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)9800
使用荷重(N)1960
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト Jフック
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
生産物賠償責任保険付
荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。
ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル
ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル
種別Aシリーズ
破断強度(N)24500
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR703、LBR603、LBC503、LBB153セフティークロス用巻取り取替えベルト
適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)29400
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト トラックレール用
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に
材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)
規格JIS B 8850認証
最大使用荷重3.25kN
破断荷重(kN)13
最大使用荷重(kg)331
3価クロムメッキは、6価クロムメッキに比較して、多少のコストがかかるものの、安全性、均一の電着性、つき廻り性のよさ、ミストの少量性、排水処理の容易さ、不純物除去の容易さなど、6価クロムメッキの代替技術としての最有力候補に上げられます。
自動車部品の6価クロムフリー化として下記の代替素材、技術にて対応する事となりました。
後メッキ処理部品(6価クロム含有メッキ処理→3価クロム含有メッキ処理)現在、まだ罰則規制もなく、自動車部品とアフターパーツとしての基準が曖昧でラッシングベルトは3価以外も販売されているのが実態ですが、規制強化と地球環境保全に貢献する為に、先駆けて変更しております。
材質スチール
質量(g)1040
破断荷重(t)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
JIS B 8811準拠
荷物・機材などを運搬する専門のプロ監修のもと開発した「現場のお困りから生まれた世界初の二股ラッシングベルト」。いままでは荷締めの時に荷物に本体が当たった場合、70cmと1mのそれぞれのラッシングベルト本体金具(固定ベルト)を使い分け、ラッシングベルト本体金具(固定ベルト)を交換する必要があります。また常に2種類のラッシングベルトも必要です。しかしこのラッシング武蔵はラッシング本体1個に対して2本のサイズのベルトが付いているため、荷物が本体金具に当たる場合、ラッシング本体金具はそのままで、固定ベルトだけを1mから70cmに変更して使うことが出来ます。手間や資材をムダに増やすことなく作業を円滑に進めることが出来る超便利アイテムです。【外れ防止サポート 天然ゴム製】1.他社販売メーカー様ではオプション別売扱いとなっているケースが多くメーカーは標準装備しております。2.装着前、調整ベルト側のアイ型部分がトラック荷台側面のフックから外れ防止をサポートできる便利アイテム。
用途トラックの荷台の荷物をロープの代わりに使用する荷締めベルトです。
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR.300、LBR300W、シボリ縫製用固定取替えベルト
適合LBR300、LBR300W
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)19600
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
JIS B 8811準拠。
荷物・機材などを運搬する専門のプロ監修のもと開発した
「現場のお困りから生まれた世界初の二股ラッシングベルト」。
いままでは荷締めの時に荷物に本体が当たった場合、70cmと1mの
それぞれのラッシングベルト本体金具(固定ベルト)を使い分け、ラッ
シングベルト本体金具(固定ベルト)を交換する必要があります。
また常に2種類のラッシングベルトも必要です。
しかしこのラッシング武蔵はラッシング本体1個に対して2本のサイズ
のベルトが付いているため、荷物が本体金具に当たる場合、ラッシング
本体金具はそのままで、固定ベルトだけを1mから70cmに変更して使う
ことが出来ます。
手間や資材をムダに増やすことなく作業を円滑に進めることが出来る
超便利アイテムです。
用途トラックの荷台の荷物をロープの代わりに使用する荷締めベルトです。
1本
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm)25
関連キーワード