カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
    • バイクグリース(5)
    • バイク用オイル(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ベルレイ」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WATERPROOF GREASE BEL-RAYWATERPROOF GREASEBEL-RAY(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(454g)
当日出荷
塩水にたいしてさえも完全に耐水性があり、ホイールベアリング・ブッシング・シャシーの潤滑点などに応用して最高の潤滑及び耐蝕性を与えます。
危険物の類別非危険物
ウォーター プルーフ グリース MAXIMAウォーター プルーフ グリースMAXIMA(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1個(454g)
当日出荷
耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。 日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
用途リチウム万能グリスちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンスフォークオイル BEL-RAYハイパフォーマンスフォークオイルBEL-RAY
3,598税込3,958
1本(1L)
5日以内出荷から6日以内出荷
全ての標準およびカートリッジタイプフォーク用。すべてのフォークシステムに対して無類のパフォーマンスを呈します。ベルレイ独自の組成により一定のダンピング性能及び最高の摩耗保護性を与えます。特殊な摩耗特性がスティクションを減らし、シール寿命を延ばします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER 2TMOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1L)
当日出荷
100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC
用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイルJASO規格FDAPITC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
スポーツトランスミッションフルード BEL-RAYスポーツトランスミッションフルードBEL-RAY
3,198税込3,518
1本(946mL)
6日以内出荷
スポーツスターのトランスミッションとプライマリーのために特に調製された高品質の潤滑油です。最大出力に対しても優れた潤滑性を提供し、酸化と粘性低下を押さえてクラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。
粘度85W危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スーパーゾイル グリース SUPER ZOIL(スーパーゾイル)スーパーゾイル グリースSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(57件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(100g)
当日出荷
フロントフォークに塗ることにより、追従性能を向上させると同時に、熱の発生を防ぎ、ゴム、パッキン類の寿命を延ばします。 清掃後のホイール、スポークに薄く塗っておくと、防錆効果のある保護膜を形成し、次回のお手入れがラクチンです。 金属表面を平滑にし異音を解消します。1000kg超の極圧に耐える合金を形成し、磨耗の進行を飛躍的に軽減します。 潤滑面に強力に付着し、泥や水の進入を防ぐため、優れた防錆効果を発揮します。
仕様金属表面再生剤配合種別消音グリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
シリコーンDOT5ブレーキフルード BEL-RAYシリコーンDOT5ブレーキフルードBEL-RAY(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1本(355mL)
当日出荷
D.O.T.の最高ブレーキフルード規格に適合、最大の敵である水分を吸収することなく、又沸点が極めて高いのでフェーディングに抗することができます。プラスティック及び塗装面にも影響を及ぼしません。
規格DOT5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.355L危険物の性状非水溶性
プライマリーチェーンケースルブリカント BEL-RAYプライマリーチェーンケースルブリカントBEL-RAY(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(946mL)
当日出荷
プライマリーチェーンケースのために特に調製された高品質の潤滑油です。高圧に耐え得る理想的なオイルで独自の耐摩耗技術は長寿命を確実にし、優れた酸化保護性能は、クラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。
粘度80W危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウモノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley)モノタロウ(131件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2ハンドル折りたたみ式ハンドル高さ(mm)864材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)折りたたみ時高さ(mm)255関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)材質(荷台)PPスタッキング可否不可連結可否不可
CROSSPOWER10W50 MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER10W50MOTOREX(モトレックス)(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
[冷蔵]ベルキューブ クリーミープレーン 伊藤ハム[冷蔵]ベルキューブ クリーミープレーン伊藤ハム
2,198税込2,374
1セット(125g×2袋)ほか
当日出荷
定番のプレーンはクリーミーでマイルドな味わいで、小さなお子様からご年配の方まで幅広く親しまれています。朝食やおやつに、またサラダのトッピングなど簡単にアレンジできて、いつもの食卓を楽しく華やかに演出します。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】本品生産工場ではえびやかに、小麦を含む製品を生産しています。
[冷蔵]ベルキューブ イタリアンセレクト 伊藤ハム[冷蔵]ベルキューブ イタリアンセレクト伊藤ハム
2,198税込2,374
1セット(125g×2袋)ほか
当日出荷
人気のフレーバーセレクトにも入っている「生ハム風味」に加え、トマト、オリーブの3種類アソート。朝食やおやつに、また夕食にも幅広い食シーンでお楽しみいただける商品です。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】本品生産工場ではえびやかに、小麦を含む製品を生産しています。
AlisanブルーレイディスクBD-R 1回録画用 ホワイトレーベル Alisan (アリサン)AlisanブルーレイディスクBD-R 1回録画用 ホワイトレーベルAlisan (アリサン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1ケース(53枚)
4日以内出荷
鮮やかな感動映像を安心保存できるフルハイビジョン録画対応ブルーレイディスク。53枚(50枚+3枚増量)スピンドルケース入り。地デジ3時間、BSデジタル2時間10分録画可能、1回録画用。インクジェットプリンタ対応のホワイトレーベルでオリジナルレーベルでの保存もできます。RITEK(ライテック)社製
用途1回録画寸法(mm)印刷範囲/レーベル:外径117~内径23質量(g)870タイプ録画用規格BD-R構造片面1層速度1-6倍レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分、地デジ:3時間入数53枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
V-ツインシンセティックモーターオイル BEL-RAYV-ツインシンセティックモーターオイルBEL-RAY
4,098税込4,508
1本(946mL)
5日以内出荷
化学合成モーターオイルはベル・レイ独自に開発された、高極圧合成ベースオイルを使用し、全てのV-ツインエンジンに対して無類の保護性・パフォーマンスを与えるべく特に組成されています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
[冷蔵]ベルキューブ チーズ好きのセレクト 伊藤ハム[冷蔵]ベルキューブ チーズ好きのセレクト伊藤ハム
2,198税込2,374
1セット(125g×2袋)ほか
当日出荷
チーズが好きな方にぴったりの3種のチーズキューブ(カマンベールチーズ入り、チェダーチーズ入り、ブルーチーズ入り)をアソートしました。朝食やおやつなど幅広い食シーンでお楽しみいただけます。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】本品生産工場ではえびやかに、小麦を含む製品を生産しています。
温度・タイマー管理ラベル(冷蔵) タイムストリップ温度・タイマー管理ラベル(冷蔵)タイムストリップ
32,000税込35,200
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)40×19×0.5保管環境冷蔵
撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4 ヒサゴ撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4ヒサゴ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1冊(20枚)
当日出荷
水滴が付いてもはがれたり破れたりしにくく、インクのにじみも少ない撥水紙ラベルです。-20℃まではがれない特殊なのりを使用しているので、冷凍・冷蔵庫で保存するものに最適です。落ち着いたキレイな仕上がりのマットタイプです。レーザプリンタ・コピー機の他、全色顔料系インク使用のインクジェットプリンタで使用できます。鉛筆や油性ペンで手書きでもご使用いただけます。
用途上質紙に撥水加工を施し、冷凍・冷蔵庫でも使える水に強いラベルシールです。飲料・食品のパッケージや成分表示、値札、バーコードラベルなど幅広く使えるラインナップです。商品の出荷箱など物流ラベルにもおすすめです。フィルムラベルからの切替で脱プラスチックにも貢献。サイズA4厚さ(mm)0.20(ラベルのみ0.10)材質撥水紙(マットタイプ)坪量(g/m2)184適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料のみ)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
Exactor メジャー&マーキング工具 MilescraftExactor メジャー&マーキング工具Milescraft
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
9-In-1メジャー&マーキング工具(ミリ表記仕様)9役の工具を兼ね、本物のT-Squareとしてコーナーの内外ともに作業可能。 4wayスケールに加えてその他多くの役割を果たす万能工具。
仕様デュアルレベル内蔵、スライドするヘヴェル、デップスゲージ、45度マイター測量、内外90度測量、レイアウト、3/16インチreveal、トランスファー測量、スクライブ寸法(mm)155×42×12質量(g)約150
EZYポケット FF-R(エフエフアール)EZYポケットFF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)
659税込725
1個
5日以内出荷
シートレールやハンドルレバーなど、固定場所が選択できる簡易ポーチ 上部のバックル付ベルト2本と背面のマジックテープベルトにより、簡単に取付ができて、高い汎用性も魅力 収納口は物の出し入れが簡単な開口式で、ゴムで絞り込むことで中身の飛び出しを抑制 底面に水抜き穴を配置し、雨で濡れたレインカバーなどの収納にも対応
寸法(mm)縦210×横150×マチ45ブラック質量(g)43
V-ツインモーターオイル BEL-RAYV-ツインモーターオイルBEL-RAY(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)
4日以内出荷
最高品質のベースオイルとベル・レイ独自の添加剤化学技術により全てのV-ツイン・エンジンに対して優れた摩耗保護性を呈します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー)感熱ラベルプリンタbrother(ブラザー)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能ですP-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000質量(kg)本体:1.53直径(Φmm)最小12.7電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59ディスプレイモノクロ液晶解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT最小印字長さ(mm)6.4用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127有線LAN10/100BASE-TX無線LAN(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/nUSBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
CROSSPOWER10W60 MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER10W60MOTOREX(モトレックス)(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(4L)ほか
7日以内出荷
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
発行ソフトウェア Multi LABELIST V6 SATO(サトー)発行ソフトウェア Multi LABELIST V6SATO(サトー)
84,980税込93,478
1本
4日以内出荷
タグ・ラベルレイアウト作成・発行ソフトウェア『Multi LABELIST V6』 直感的な編集機能で、高品質なラベル・タグ発行を実現し、多様な発行ニーズに対応します。 WEBマニュアルでいつでも確認、遠隔サポートでスピーディーに解決。 主要小売企業で使用できる1万件以上の値札フォーマットをライブラリーセンターで無料ダウンロード出来ます。
用途サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。対応OS64bitOS:Windows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016メモリー容量2GB以上(4GB以上推奨)解像度SXGA(1280×1024)以上推奨使用CPU2GHz以上(4コア以上推奨)言語表示日本語、英語、中国語(簡体)適合プリンタスキャントロニクス:CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T / R、MT / MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T。サトック:ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ。バートロニクス:CF408T、RT308R。シータ:CT4-LXシリーズ。レスプリ:HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ。エヴィ:EV200Rシリーズ。フレキューブ:FX3-LX Plus、FX3-LX。ラパン:PW4NX、PT400eシリーズ。プチラパン:PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ。タフアーム:LR4800SR-Tシリーズ。カラープリンタ:GHS612R、LP-812W、NP-ODL8II、NPC-122W、NPC-122X、PX509α、PX509、LX-D5500、LX-P5500、LX-760、LX-760RF、LXーP1500、CW-C4020シリーズ、CW-C6500シリーズ、CW-C6000シリーズ、GP-C831、TM-C7500、TM-C3500、TM-C3400、GE5000-YPOS、N6100、V2500 RPCS、JP621-LC、JP600-LC、JP635-LC、Pro1040、Pro1050 ※カラープリンタは、Plus版・Enterprise版のみ対応となります。シンボルバーコード:JAN / EAN、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、UPC-A / UPC-E、GS1-128(UCC / EAN128)、GS1 DataBar(RSS)。2次元コード:PDF417、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス(ECC200)、QRコード、GS1 QRコード、マイクロQR、マイクロPDF、MAXIコード 、セキュリティQR。合成シンボル:EAN-13 Composite(CC-A / CC-B)、EAN8 Composite(CC-A / CC-B)、UPC-A Composite(CC-A / CC-B)、UPC-E Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A / CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A / CC-B / CC-C)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A / CC-B)ハードディスク空き容量5.0GB以上 (.NET framework 4.8 インストール済みの場合は500MB以上)
ビックツイントランスミッションオイル BEL-RAYビックツイントランスミッションオイルBEL-RAY
3,198税込3,518
1本(946mL)
6日以内出荷
トランスミッション内の接触・磨耗を保護するために特別に調整されたマルチグレード・トランスミッション・オイル。優れた耐磨耗性、パワーアップ、スムーズなシフティングとギア保護に威力を発揮します。
粘度85W-140危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー)感熱ラベルプリンタbrother(ブラザー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能ですP-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)長さ(mm)用紙: 連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000質量(kg)本体:1.50直径(Φmm)最小12.7電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)最小印字長さ(mm)6.4用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279 、(幅)15 - 63 、(直径)最大127有線LAN10/100BASE-TXUSBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
JK-632 エニグマライトウェットスーツフーディー コミネJK-632 エニグマライトウェットスーツフーディーコミネ
19,980税込21,978
1着
6日以内出荷
高い伸縮性、耐久性、保温性を備えたクロロプレンゴム素材を使用した空気抵抗を減らすフーディ。胸、肩、肘には薄型のCE規格レベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備。アウターとしてもミドルレイヤーとしても使用でき、乗車姿勢が取りやすい立体裁断を採用。ウエア体積量を抑える事でバイク乗車中の空気抵抗を減少させる効果が認められました。(メーカー比)・ウェットスーツにも使われるネオプレンを使用したパーカー・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現・フロント裾、バックに反射パネル特徴・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・運動性を高める立体裁断・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)・防風仕様・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル・ウェットスーツにも使われている、保温性と防風性に優れる素材ネオプレン。水に濡れても冷えにくい保温性の高さが大きな特徴です。・伸縮生地
用途素材[アウターシェル] ポリエステル[ミドルレイヤー] クロロプレンゴム・ナイロン[裏地] ポリエステルプロテクター肩・肘・背中・胸ブラックプロテクター肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
スーパーDOT4ブレーキフルード BEL-RAYスーパーDOT4ブレーキフルードBEL-RAY
2,498税込2,748
1本(355mL)
3日以内出荷
DOT3及びDOT4規格に適合する最高品質のブレーキフルードです。油圧クラッチに最適で、ブレーキ故障につながるベイパーロックの可能性を減らします。
規格DOT4
レイアウト自在! 3人掛けカウチソファ【Wismon -ウィスモン-】 (ポケットコイル入り 選べる8色) ホームテイストレイアウト自在! 3人掛けカウチソファ【Wismon -ウィスモン-】 (ポケットコイル入り 選べる8色)ホームテイスト
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
カウチにもオットマンにも、気軽にスタイルチェンジできる3人掛けソファ。 PVCやファブリックなど豊富な8色展開 組み立ても簡単!女性にも人気!お部屋を選ばない!いつでも快適! ポケットコイルとS字バネのWクッション採用で、しっかりとした弾力感のある座り心地。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。材質【構造部材】本体:木製フレーム/脚部:天然木(高さ8cm)/【張り材】ファブリック:ポリエステル100%/合成皮革:塩化ビニル樹脂/【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン質量(kg)(約)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)183×80~133×82
JK-631 エニグマライトウェットスーツジャケット コミネJK-631 エニグマライトウェットスーツジャケットコミネ
17,980税込19,778
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
高い伸縮性、耐久性、保温性を備えたクロロプレンゴム素材を使用した空気抵抗を減らすジャケット。胸、肩、肘には薄型のCE規格レベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備。アウターとしてもミドルレイヤーとしても使用でき、乗車姿勢が取りやすい立体裁断を採用。ウエア体積量を抑える事でバイク乗車中の空気抵抗を減少させる効果が認められました。(メーカー比)・ウェットスーツにも使用されるネオプレンを使用したジャケット・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現・フロント裾、バックに反射パネル特徴・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター装備・運動性を高める立体裁断・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)・防風仕様・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル・ウェットスーツにも使われている、保温性と防風性に優れる素材ネオプレン。水に濡れても冷えにくい保温性の高さが大きな特徴です。・伸縮生地
用途素材[アウターシェル] ポリエステル[ミドルレイヤー] クロロプレンゴム・ナイロン[裏地] ポリエステルプロテクター肩・肘・背中・胸ブラック
オイルミストフィルター EDWARDSオイルミストフィルターEDWARDS
169,800税込186,780
1個
当日出荷
ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。
用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4829適合機種A37315904、A37333934RoHS指令(10物質対応)対応
リペア ベルトサポート BullRaider2 ブルレイダー2用 BRR0040 ZEALOT(ジーロット)リペア ベルトサポート BullRaider2 ブルレイダー2用 BRR0040ZEALOT(ジーロット)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:BRR0040販売備考:Bull Raider2用リペア ベルトサポートです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。全サイズ共通タイプ:ベルトサポート色[カラー]:ブラックサイズ:全サイズ共通
ブラックサイズ全サイズ共通
JTSA105 エルゴノミクスモニターアーム j5 createJTSA105 エルゴノミクスモニターアームj5 create
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
JTSA105ガススプリングモニターアームで、作業環境をアップグレードし、最大の生産性を実現。 最大32インチ、重量8kg(17.6ポンド)までのモニターに対応し、セットアップを自由自在にコントロールできます。 高性能ガススプリングアームにより、モニターの高さを簡単に調整可能。のスイベル、-45°~+90°のチルト、360°回転など、フルレンジの可動域で常に最適な角度に設定できます。デスクスペースを有効活用し、エルゴノミクスに配慮した効率的な作業環境を実現。追加スペースを確保したいや、スタンディングデスクとして使いたいときも最適です。快適さを追求したエルゴノミクス設計:モニターに最適なパートナー。フル調整可能なガススプリングアーム:モニター好きな高さに簡単に調整可能。自由な角度調整:モニターは180°スイベル、-45°~+90°チルト、360°回転。最適な視点角に簡単設定。広範囲対応:17~32インチ、最大8kg(17.6lbs)のモニターに対応。ほとんどのVESA規格モニターで使用可能。簡単取り付け:付属のわかりやすいツールとわかりやすい取扱説明書で簡単にインストール可能。
セット内容JTSA105 モニターアーム ×1台、取付工具・付属品 ×1セット、クイックインストールガイド(QIG) ×1性能【調整可能な角度】モニターチルト(上下角度):-45°~+90°、アームスイーベル(左右回転):-180°~+180°、モニタースイベル(画面左右角度):-90°~+90°、画面回転(縦横回転):360°材質スチール/鉄/プラスチック質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×495×484保証期間2年
簡単カーテンボックス レイベル フルネス簡単カーテンボックス レイベルフルネス
5,398税込5,938
1セット
6日以内出荷
カーテン上部を囲うことにより上部や横からの光漏れを防いでくれるレールカバー。 レイベルなら今お使いのカーテンレールが簡単な取付でカーテンボックスに早変わり。 冷暖房効果のアップも見込め、省エネ効果も期待できます。 カットしてサイズ調整ができ、ぴったりサイズに仕上がります。
用途カーテン、カーテンボックス、遮光性、省エネ効果取扱説明書(0.74MB)長さ(m)2用
小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイト YAMAHA(ヤマハ)小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイトYAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
形式 メカニカル2WAY 型 再生周波数帯域(-10dB)95Hz - 40kHz 定格インピーダンス 8Ω 許容入力 NOISE 15W / PGM 30W / MAX 90W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント 10cm ダブルレイヤーコーン コネクター プッシュターミナル 寸法・質量 Φ150x86.5Hmm・0.8kg 付属品 グリル、テンプレート
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-64
1回録画映像用DVD-R 4.7GB Victor1回録画映像用DVD-R 4.7GBVictor
1,798税込1,978
1パック(20枚)
6日以内出荷
TV番組の録画用に最適なDVD-R4.7GBです。1回録画用で約120分録画可能。インクジェットプリンタ対応のホワイトレーベルでオリジナルレーベルで保管できます。1枚毎保存できる5mmプラケース入り。
用途映像用仕様ホワイトレーベル質量(g)14.5規格DVD-R(1回録画)対応SPRM速度1~16倍速記録時間120分(SD画質:SPモード)直径×高さ(mm)【DVD-R】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)4.7
対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズエビデント (旧オリンパス科学事業)
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLAPONは色収差を最高レベルで補正した明視野用のプランアポクロマート対物レンズです。光学性能(波面収差)をストレールレシオ95%以上で保証した高性能対物レンズであり、微分干渉、簡易偏光観察にも対応しています。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:あり、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Apochromat(APO)、同焦点距離:45、瞳位置:-8.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32×0.706(RMS)視野明視野(落射):◎、明視野(透過):◎、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:26.5絞り×オートフォーカスW.D.(mm)0.35NA(開口数)0.95
ホットレイ HOT RAY 1/35(ベルキータイプ梳毛糸) ミヤマ(三山)ホットレイ HOT RAY 1/35(ベルキータイプ梳毛糸)ミヤマ(三山)
3,098税込3,408
1本(0.8kg)ほか
7日以内出荷
遠赤外線練り込み素材「ダイナホット」使用、保温、暖かい素材。 48色展開。
用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸質量(kg)0.8混率(%)ウール 5・ アクリル 85・ナイロン 10番手1/35(1/28)
オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合NBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ [[QLGAX-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:-20℃-150℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
エフェクター/ペダルボード Electro Harmonixエフェクター/ペダルボードElectro Harmonix
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
PICO BOARD(EHX-PB1)は、Pico シリーズ専用に設計された超小型ペダルボード。軽量・堅牢なアルミ構造と最適化されたレイアウトにより、Pico サイズのペダルを最大限効率よく配置できるミニマル設計のボードシステム。・Pico シリーズ(Pico POG/Pico Platform/Pico Rerun など)に最適化された 専用ミニボード・軽量かつ耐久性の高い アルミニウム製シャーシ・Pico ペダルを横並びで固定しやすい 最適幅レイアウト・底面にケーブルを通しやすい構造で、配線をすっきり整理・付属のストラップ/ベルクロでペダルを確実に固定・小型ボードながら安定性の高いフットプリント・持ち運びに優れたコンパクトサイズ・品名:PICO BOARD(EHX-PB1)・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Pedalboard(Pico Series専用)・素材:アルミニウム・特徴:Pico ペダル最適化設計、軽量・堅牢、配線しやすい構造・付属品:固定用ストラップ/ベルクロ・JANコード:0683274090054
SPD鳶レベル レインボー SK11SPD鳶レベル レインボーSK11
7,198税込7,918
1個
当日出荷
神秘的な輝き虹色チタンコーティングを施しています。足場組立てなどで、水平・垂直の測定に用います。大型シャックルでカラビナへのスピーディーな収納と取り出しができます。落下防止コードに対応したシャックルを内蔵しています。測定基準面がV溝付きでパイプ等が測定できます。磁石付きで単管工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。仕様4本線アクリル気泡菅、大型シャックル付き,超強力マグネット付き材質アルミ合金,ポリカーボネイト樹脂