21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面にベロア起毛加工を施し、柔らかな見た目や優しい肌触りを実現しました。 じゅうたんなどの上に配置した際、周囲との違和感が少なく施工できます。
長さ(m)1 仕様テープ無し、じゅうたん用
1本
599 税込659
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイロンを使わず生地に接着できるシールタイプの芯地です。 アイロンをつかえない合皮、ラミネート、起毛素材等のポーチや小物作りにおすすめです。 ミシン縫い専用
サイズ50cm×1m
1枚
979 税込1,077
当日出荷

新合繊またはベルベット・カシミヤなど毛足のある素材も本来の風合いを損なわず、アイロン・プレス作業ができます。 素材が柔らかいので、使用部位に合わせてカットできます。
用途アタリ・テカリ防止用特殊繊維布 材質特殊起毛ナイロン
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ 難燃性JIS-1091合格品
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
437 税込481
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1枚
16,800 税込18,480
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイロンで簡単に接着できる補修用パウダー。 細かいのでタバコの焦げ跡などの補修がきれいにできます。
用途かぎ裂き、穴の補修に 仕様はくり紙付
1個(15g)
549 税込604
翌日出荷

世界のプロショップでご愛用頂いてる物をそのまま市販化しました。 超吸収性能で洗車後の水滴の拭取りに最適!! また、カーワックスなどの拭取りや仕上げにも最適です。 新開発素材をベロア風に編んだ事により、摩擦によるボディへの傷を極限まで軽減。 いつまでも触り続けていたくなるような肌触りにも注目。 また耐久性にもこだわっていますので、洗って繰り返し何度でも使用できます。
寸法(cm)40×40 危険物の類別非危険物
1箱(3枚)
1,591 税込1,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。 材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100%
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に 寸法(mm)160×110
1袋(2枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。 仕様離型紙付きタイプ 粘着剤アクリル系 包装形態袋入 適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)サテン布地 1m切売
手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。
材質サテン 内容素材 幅(m)1.5 科目図工
1巻
873 税込960
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁紙専用補修剤 ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1本(500g)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着シートで簡単に破れやカギザキなどの補修ができ、撥水処理を施したナイロン生地を使用。
用途ナイロンウェア、ダウンジャケット、レインコート、傘、テント、ソファなどに 寸法(幅W×長さL)(cm)7×30
1パック
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丈夫なUV耐候剤入りポエチレンクロスに特殊粘着剤を塗布した補修テープです。(長時間対応タイプ、時間経過とともに粘着力UP)。10cm角カット済みの耳付き剥離紙付で作業性も抜群です。4隅はRカット加工で貼り付け後、はがれにくい仕様です。ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布素材に接着可能です。
用途各種シートや土のう袋、フレコンバックの穴あき補修に。防草シートの杭部の穴の目張り、すき間からの雑草対策にも最適です。テント等の本体部材との接触部分やコーナー部分の補強や補修にも。防水補修には表・裏側の両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。 材質ポリエチレン(ブラック/粘着面シルバータイプ)/粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)約0.55 寸法(mm)100×100(4隅Rカット)(1枚当たり) ブラック/(粘着面シルバー) 長さ(m)0.1 耐用年数(年)約3(測定値であり保証値ではありません)
1袋(10枚)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑固な汚れを簡単・キレイに落とす革の補修消しゴム(スエード用)です。従来の砂消しゴムタイプでは、かえって傷めてしまいがちだったスエードやベロアなどの起毛皮革も、優しく均一に汚れを落とします。起毛皮革もやさしく均一に汚れを落とします。
用途スエードの部分汚れ落とし。 材質合成ゴム 内容1個入 商品タイプ本体
1個
599 税込659
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)交換用ベロア
やわらかい素材で壁紙表面を傷めにくく、施工時の音も静かです。
毛丈(mm)6.5
1パック(3枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。
材質サテン 内容素材 幅(m)1.5 科目図工
1巻
1,746 税込1,921
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)