48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に 電源(V)単相100 消費電力(W)150 電流(A)1.6 コード長さ(m)2 砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150 砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7 砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4 回転数(min-1[r.p.m])2950/3500 付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付 使用砥石(右)A60P、(左)A80P アズワン品番64-3673-95
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)40 電流(A)0.4 コード長さ(m)1.8 研削砥石寸法(mm)(外径)75 研削砥石寸法(mm)(内径)12.7 研削砥石寸法(mm)(厚さ)13 回転数(min-1[r.p.m])2850/3450 セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155 定格時間(分)15 外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。 強力300Wモーター搭載です。 低振動、静音設計です。 作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。 大型アイシールド付です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。 電源単相交流100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)2.9 厚さ(mm)(砥石)19 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)2850/3450 セット内容砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2 粒度A36、A60 電球(W)(作業ライト:別売)40まで 砥石径(Φmm)外径:150、内径:12.7 消費電力(W)(50/60Hz)330/270 消費電流(A)(50/60Hz)3.3/3.0 寸法(横×奥行×高さ)(mm)約360×約200×約220
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

オレゴン(OREGON)ベンチグラインダー
従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。 パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。 また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。 砥石の摩耗に応じた調整が可能。 モーターの下げ防止の安全ピン付き。 使いやすい前後スライド式のバイス。 暗いときの作業に役立つライト付き。 .404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)
付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート 適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付 アズワン品番65-5670-25
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)両頭グラインダー
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150 砥石内径(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600 電源(単相/V)100 コード長さ(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く) 定格使用時間(分)30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)150 研削砥石寸法(mm)(厚さ)16 研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7 電源(V)単相100 電流(A)2.8 定格出力(W)250 コード長さ(m)2 全長(mm)375 付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本) 質量(kg)9.4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)150 研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4 研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7 電源(V)単相100 電流(A)2.8 定格出力(W)250 コード長さ(m)2 全長(mm)375 付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト 質量(kg)9.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに 付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1 粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80 質量(kg)約7.4(砥石含) 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230 コード長さ(m)約2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 定格時間(分)30 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590 定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1 関連資料(0.6MB) 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)205 研削砥石寸法(mm)(厚さ)19 研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9 電源(V)単相100 電流(A)6.2 定格出力(W)550 コード長さ(m)2 全長(mm)395 付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本) 質量(kg)20.5 トラスコ品番416-6531
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。 電源(V)AC100 消費電力(W)130 定格電流(A)無負荷時 1.5 電源コード(m)1.8m(アースクリップ付) 回転数(min-1[r.p.m])5000~10000 付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ 質量(kg)2.9 軸径Φ10mm×P1.5 研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100 本体サイズ(mm)210×120×155 定格使用時間(分)20 コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷

1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
16日以内出荷

EA818AH用砥石
仕様●外径:150mm●厚さ:16mm●穴径:12.7mm●粒度:#36●色:灰色 アズワン品番65-2228-72
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
16日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
16日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷



1個
7,798 税込8,578
16日以内出荷





乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット アズワン品番65-3893-53
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ専用自社モータ
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。 線径(Φmm)0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上グラインダー用砥石(GC120)
砥石寸法(Φmm)外径75 適合本体TG-30 粒度120 砥材GC 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
砥石寸法(Φmm)外径145 砥石寸法(Φmm)穴径22.3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。
用途ベンチグラインダー専門 粒度#46
1個
1,898 税込2,088
当日出荷