240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,310 税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質布フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格PL-FLE 比重1.32~1.36 規格(型)ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147 外観加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
6,640 税込7,304
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格PL-PEM 比重1.31~1.35 規格(型)ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本(1000mm)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PFP 【オーダー】紙ベーク ノーブランド カスタマイズ可
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m 基材紙・フェノール樹脂 比重1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ)103~105 圧縮強さ(MPa)250~350 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)150~300 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,557 税込6,113
7日以内出荷

1本(1m)
1,898 税込2,088
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PFF 【オーダー】布ベーク ノーブランド カスタマイズ可
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m 基材布・フェノール樹脂 比重1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ)103~105 圧縮強さ(MPa)260~330 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)140~180 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,337 税込6,971
7日以内出荷

1本(1000mm)
2,188 税込2,407
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【オーダー】紙ベークライト(紙フェノール積層板) 利昌工業 カスタマイズ可
紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 電圧貫層破壊電圧:30~45MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) 比重1.34~1.40 耐熱温度(℃)100~120 引張強度(MPa)100~150 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.2~0.4 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.29~0.39 ヘキ開強さ(KN)3.9~4.9 圧縮強度(MPa)245~300 曲げ強度(MPa)105~195 サービス分類オーダー・加工
1個
492 税込541
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

【オーダー】布ベークライト(布フェノール積層板) 菱電化成 カスタマイズ可
布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 電圧貫層破壊電圧:11~15MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) 比重1.3~1.4 耐熱温度(℃)100~120 引張強度(MPa)70~100 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)1.4~1.8 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.8~1.3 ヘキ開強さ(KN)9~12 圧縮強度(MPa)260~300 曲げ強度(MPa)140~180 サービス分類オーダー・加工
1個
538 税込592
5日以内出荷


三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
RoHS
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等 長さ(mm)500 材質MCナイロン タイプMC602ST 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 材質紙ベークライト 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数2 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
457 税込503
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

コクゴ布ベーク
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
寸法(m)1角 長さ(mm)1000 幅(mm)1000
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 材質紙ベークライト 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数0 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
457 税込503
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 材質布ベークライト 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数0 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
500 税込550
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 材質紙ベークライト 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数4 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
457 税込503
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 材質布ベークライト 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数6 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
500 税込550
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ECK100UU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)透明 ECK100UU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 クリア色の光線透過率は、85%以上で、ガラスに匹敵する透明度を持っています。設置環境を美しく演出することができます。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート 透明 タイプ両面耐候 グレード一般グレード 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
269 税込296
4日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 材質布ベークライト 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数4 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,471 税込1,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ポリカーボネートに匹敵する高い耐衝撃性に加え、すぐれた成形性、耐薬品性、難燃性など多くのすぐれた特性を持つカイダック。鉄道車両の内装材、医療機器、OA機器のカバーなどの成形材料としてさまざまな用途に使用されています。
長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 色調チャコールブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,898 税込8,688
4日以内出荷

ECA943SUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモークマット片面 ECA943SUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート グレースモークマット片面 タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
307 税込338
4日以内出荷

ECK100MUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット両面 ECK100MUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート クリアマット両面 タイプ両面耐候 グレード一般グレード 厚さT(mm)2、3、5、8 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
4日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 材質布ベークライト 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数2 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
500 税込550
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 材質紙ベークライト 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数6 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
1個
457 税込503
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ECD3031UU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)オパール ECD3031UU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(成形看板グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート オパール グレード成形看板グレード 厚さT(mm)2、3、5、8 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
328 税込361
4日以内出荷

ECA960SUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモークマット片面 ECA960SUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート ブラウンスモークマット片面 タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
307 税込338
4日以内出荷

ECK100GUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)シルク調マット両面 ECK100GUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート シルク調マット両面 タイプ両面耐候 グレード一般グレード 厚さT(mm)2、3、5、8 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
4日以内出荷

ECA943UU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモーク ECA943UU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート グレースモーク タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
4日以内出荷

ECA960UU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート ブラウンスモーク タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
4日以内出荷

ECK100SUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット片面 ECK100SUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート クリアマット片面 タイプ両面耐候 グレード一般グレード 厚さT(mm)2、3、5、6 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
4日以内出荷

ECA107SUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード クリアマット片面 ECA107SUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート クリアマット片面 タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
307 税込338
4日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。長穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 材質布ベークライト 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数4 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工 穴種長穴
1個
6,256 税込6,882
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)