小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc1/2
質量(kg)4.7
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)1800
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
質量(kg)8.5
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
使用流体石油系作動油
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)1800
省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
種類ベーンポンプ
低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。
高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。
吐出口径Rc3/8
質量(kg)4.4
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
外形寸法(mm)116×123×118
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc1 1/4
質量(kg)29
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
使用流体石油系作動油
定格回転速度(min-1[r.p.m])1200
最高回転速度(min-1)1800
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)
質量(kg)13.6
種類ベーンポンプ
取付方式フート取付形
回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体一般鉱物性作動油
損失動力を低減した高効率運転。静かな作動音。小型でシンプル、取扱いが簡単。シャープな特性と鋭敏な応答性。高効率と長寿命を支える堅牢構造
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)
吐出口径Rc3/8
質量(kg)4.5
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
回転数(min-1[r.p.m])500~1800
吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)
使用流体一般鉱物性作動油
ポンプ容量(cm3/rev)8.3
クランプを外すだけで分解洗浄、メンテナンスができます。
低粘度液はもちろん高粘度液も移送できます。
4Pモーター付です。
自吸式ポンプなので呼び水がいりません。
PTFE仕様も対応可能(オプション)です。
用途溶剤、薬液注入。
ジュース、液糖、にがり等の充填。
騒音値(dB)75
使用可能液体溶剤、薬液、ジュース、液糖、にがり等
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
一体型で芯出しの手間が不要です。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
使用流体石油系作動油
種類ピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
圧力調整範囲(MPa)1.2~7
使用流体石油系作動油
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
許容回転速度(r/min)600~1800
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体石油系作動油
従来より受け継がれたテーパローラベアリングの採用によりラジアル荷重はもとより、スラスト荷重にも強い構造です。
シャフト形状Φ25シャフト 幅7キー
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
使用流体一般鉱物性作動油
回転方向左回転(軸端より見て)
最高使用圧力(MPa)7
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油、合成作動油
低粘度液から高粘度液(20万mPa・s)まで幅広く移送できます。
自吸能力があるのでドラム缶引抜きや真空タンクからの引抜きもできます。
メンテナンスも簡単で、分解洗浄もスムーズに行えます。
スラリー混入液、溶剤混入液、気体混入液の移送も可能です。
音が静かなため、周りの環境にも迷惑をかけません。
用途食品、薬品、染料、農薬、印刷用インキ、洗剤、石油塗料、各種廃液。
取扱液食品、薬品、染料、農薬、印刷用インキ、洗剤、石油塗料、各種廃液
ベストコンパクトサイズです。静かで滑らかな運転音です。高効率なピストンポンプですから油温上昇が少ないモデルです。ベストコンパクトサイズです。静かで滑らかな運転音です。高効率なピストンポンプですから油温上昇が少ないモデルです。
2018年トラスコ掲載ページ3 0124
低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。
射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。
なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。
射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14
吐出口径Φ21
種類ベーンポンプ
取付方式フート取付形
使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
関連キーワード