99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク) 質量(kg)13.9 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体一般鉱物性作動油
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc1/2 質量(kg)4.7 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)7 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)1800
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。 高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。
吐出口径Rc3/8 質量(kg)4.4 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 外形寸法(mm)116×123×118 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク) 質量(kg)13.6 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体一般鉱物性作動油
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間のご使用が可能です。 最高圧力20.6MPaまで対応したベーンポンプです。お客様の用途に合わせて、様々な産業機械にお使い頂けます。
最高使用圧力(MPa)17.2 種類ベーンポンプ 使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
1台ほか
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)クーラント用ベーンポンプ
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。
質量(kg)27 種類ベーンポンプ 定格圧力(MPa)7 最高回転速度(min-1)1200 最低回転速度(min-1)750
1個
289,800 税込318,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)7 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油、合成作動油
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

損失動力を低減した高効率運転。静かな作動音。小型でシンプル、取扱いが簡単。シャープな特性と鋭敏な応答性。高効率と長寿命を支える堅牢構造
最高使用圧力(MPa)14(ピーク) 吐出口径Rc3/8 質量(kg)4.5 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油 ポンプ容量(cm3/rev)8.3
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡ
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ
押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc1 1/4 質量(kg)29 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)7 使用流体石油系作動油 定格回転速度(min-1[r.p.m])1200 最高回転速度(min-1)1800
1個
159,000 税込174,900
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC200/AC220 最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc3/8 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形)
省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
種類ベーンポンプ
1個
53,980 税込59,378
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
質量(kg)8.5 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)7 使用流体石油系作動油 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)1800
1個
64,980 税込71,478
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


高圧まで使用可能であり、高い効率が得られます。必要な吐出量のみを得るという可変ポンプの特性も併せて、油圧装置の省エネルギー化に貢献します。半円筒形スワッシュプレート方式による高い支持剛性に加え、ピストン数のアップ(従来9本→11本)や最適なバルブプレートの採用により低騒音化を図りました。本体合わせ面に0リングシール方式を採用し、油漏れを無くしています。また、球面バルブプレートによる最適な油圧バランスにより広範囲で安定した運転ができ、耐コンタミナント性も向上してます。シングルポンプの他にIPポンプとの組合せが可能となり、幅広い用途での使用が可能となっています。
最高使用圧力(MPa)28 吐出口径Φ30 質量(kg)37 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)21 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体一般鉱物性作動油 ポンプ容量(cm3/rev)70(調整範囲45~70) 可変制御機構圧力補償形
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
369,800 税込406,780
100日以内出荷


ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)クーラント用ベーンポンプ
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です
質量(kg)48 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 定格圧力(MPa)7 吐出口径Rc1 1/4 最高回転速度(min-1)1200 最低回転速度(min-1)750
1個
369,800 税込406,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

寸法T(Φmm)25.5 ポンプ容量形式:中形 寸法B(mm)55 寸法E(mm)140 質量(kg)28 種類単段ベーンポンプ 取付方式フート取付形 寸法L(mm)101.7(公差:0~-0.22) 寸法H(mm)66.7 最高使用圧力(MPa)一般作動油(R&O):8.5、耐摩耗性作動油:10.5、水・グリコール系:7、W/Oエマルション系:7 寸法A(mm)235 寸法F(mm)13 寸法S(mm)100 寸法D(mm)25.4 寸法C(mm)54 寸法X(mm)196.8 寸法Z(mm)152 寸法Y(mm)98.4 寸法N(mm)27.7(公差:0~-0.2) 使用流体石油系作動油 寸法J(mm)16 寸法G(mm)114.3 寸法K(mm)186 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転) 寸法R(mm)200 寸法U(mm)222 寸法V(mm)111 吐出口径Rc1 1/4 寸法P(Φmm)25.4(公差:0~-0.021) 寸法AA(mm)76 寸法AB(Φmm)14 寸法AC(mm)15 寸法AD(mm)4.76(公差:0~-0.03) 寸法AE(Rc)1.5 特性吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。
1台
319,000 税込350,900
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800 使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油 最低使用圧力(MPa)0.7
1個
94,980 税込104,478
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形)
エコ商品
油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
定格圧力(MPa)7 吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa 入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)1800 最低回転速度(min-1)600 ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
1個
76,980 税込84,678
30日以内出荷

ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
最低使用圧力(MPa)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
90日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現しました。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間の使用が可能です。
種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800 使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油 最低使用圧力(MPa)0.7
1個
229,800 税込252,780
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小形。長寿命。保守が容易
仕様●吐出しポートの向き:軸端から見て左●汚染度:NAS1638-12級以内 使用圧力(MPa)7 最高使用圧力(MPa)7 回転方向軸端から見て時計方向 使用油石油系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)93.6 粘度(mm2/s)20~400 許容回転速度(r/min)600~1200 油温(℃)0~70
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
1台ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)14(ピーク) 吐出口径Rc3/8 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油
1台
57,980 税込63,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
85,980 税込94,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ
エコ商品
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
質量(kg)6.3 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 定格圧力(MPa)7 最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc1/2 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.49MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)1800
1個
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)