103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 フランジフランジ無 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

超小型マルチモード ワイヤレス・サイレントマウス Rapoo M600mini。アルミ合金製カバーで上品な仕上がり。重さはわずか37g。手のひらサイズどこでも収納しやすい超小型サイズ。クリック音を低減する静音設計。1300DPIの読み取り解像度で、応答性が高くスムーズにカーソルを動かせます。最大3台(Bluetooth:2台、2.4GHz:1台)までデバイスの登録ができます。2.4GHzは背面に収納されている小型レシーバーを使用します。
付属品本体、USBレシーバー、日本語マニュアル、単4乾電池×1本(テスト用) 質量(g)37.4(電池含まない) 対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降 接続方式ワイヤレス 分解能(dpi)1300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×46×22 対応機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応した Windows PC Android OS搭載機 / Macintosh PC / iPad / iPhone 使用電池単4乾電池 1本 保証期間1年 電池寿命6ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。 使用範囲(m)10/360°※使用環境、状況により異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth(R)3.0、SMART(4.0)、2.4GHz 読取方式光学式 (INVISIBLE OPTICAL) 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様左右ボタン 静音仕様
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

質量(kg)1.1 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)鉄車(ベアリングなし) 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)118×118 取付穴ピッチP(mm)94×94 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)8.5
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)鉄車(ベアリング入) 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)118×118 取付穴ピッチP(mm)94×94 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)8.5
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TCB
エコ商品
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。 電源リチウム電池CR2032×1個 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TMB
エコ商品
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。 電源リチウム電池CR2032×1個 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
質量(g)約140 電源単4アルカリ電池×2本 配線接続端子式(子機のリード線を接続) チャンネル数7ビット 126チャンネル 消費電流(mA)7以下 使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと) 到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離) 使用周囲湿度90%以内 電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用) 設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止) 伝送信号デジタルパルス符号伝達方式 使用周波数(MHz)315MHz帯 材質(外周部)樹脂
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)Bluetoothユニット
エコ商品
本商品はワイヤレスアンプ、ワイヤレスメガホン等に搭載するカードエッジタイプのBluetoothユニットです。 Bluetooth対応のスマートフォン、音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。再生機器からの音声制御(音量調節など)が可能です。 LED制御出力を有しており、組み込み先へペアリング待機・完了の出力が可能です。パスコードを有しており、意図しないペアリングを防止できます。
質量(g)130 出力Bluetooth標準規格PowerClass2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×113(コネクター部含まず) 周波数特性20Hz~20kHz 使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信) 消費電流(mA)35 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth標準規格Ver.4.1 通信距離(m)最大10(使用環境により異なる) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。 手を置いても描けるアクティブ式 本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。 滑らかでリアルタイムの描き味 iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。 実際の描き具合 実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。 傾き検知に対応 本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。 交換ペン先を付属 本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。 マグネットでiPadに取付可能 本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。
仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品充電ケーブル、交換用ペン先 材質プラスチック 対応機種iPad 第6/7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad Mini 第5/6世代、iPad Pro 第2/3/4世代、iPad Pro 第3/4/5/6世代、iPadOS 12.2以上 充電時間約40分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約6ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FJ-BTシリーズ用外部表示器。手元で計量値を確認したり、はかりの各種操作が可能。FJ-BTシリーズに標準付属。FJ-BTシリーズとのみペアリングが可能(検定付きFJ-BT-Kシリーズとはペアリングできません。)。外部表示器1台に対してはかり1台を接続することが可能
対象機種FJ-BT(FJ-BT-Kは不可) 電源単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA) 表示白色バックライト付き、文字高約26mm 使用時間(時間)【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】:約100【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】:約70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形寸法図(0.03MB) 取扱説明書(3.22MB) 通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

エアリア汎用アクティブタッチペン
エコ商品
ペアリング不要ですぐに使える 本製品は幅広い機種に対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。ペンのトップをダブルタップして電源投入したら、すぐにご利用いただけます。 持ちやすいD形状 本製品はテーブルにおいても転がりにくく、持ちやすいD形状を採用しております。一般的なペンと同じ長さと太さになっており、使いやすさを実現しました。 幅広い機種に対応可能 本製品は、スマートフォンやタブレットなどのほとんどの静電容量式液晶を採用しているデバイスでご利用いただけます。iPhone,Pixel,Galaxy,Xperia,Surfaceなどでご利用いただけます 充電式で高速充電に対応 本製品は付属のTypeCケーブルを接続することで、充電する方式になっております。約60分の充電で、約8時間の連続使用が可能です。
仕様自動オフ:5分後、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品充電ケーブル、ペンキャップ 材質プラスチック 充電時間約 60 分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約12ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121 角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65 保護等級IP42 光源可視レーザダイオード650nm バッテリー充電式、交換可能 最大解像度0.1mm (4 mil) 寿命スイッチ:一千万回 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)6.5(フル) 動作時間30時間以上(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850 プロトコルHID、シリアルポートプロトコル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI 無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード インジケータLED、ピープ、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し範囲) 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート100±12 スキャン/秒 モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
39,980 税込43,978
欠品中

MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。 バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。 充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ 質量(g)213 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル 照準655nmレーザー(赤色十字) 消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6 照明ハイパーレッド 660nm LED インターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポート コード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度95% (結露ないこと) 解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417) 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電まで約7 バッテリー容量(mAh)2850 キートリガスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応 伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線) インジケータLED&ビープ音&バイブレーター 通信距離(m)見通し10 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプワイヤレス 読取方式イメージャ― 動作電圧(V)DC3~5 ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電 落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体) 通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信 駆動時間(時間)連続15
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121 角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65 保護等級IP42 光源可視レーザダイオード650nm バッテリー充電式、交換可能 最大解像度0.1mm (4 mil) 寿命スイッチ:一千万回 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)6.5(フル) 動作時間30時間以上(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850 プロトコルHID、シリアルポートプロトコル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI 無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード インジケータLED、ピープ、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し範囲) 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート100±12 スキャン/秒 モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、RS232ケーブル付き、ACアダプタ付属 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ標準モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

iCleverワイヤレスマウス
エコ商品
【デュアルモード&マルチペアリング】。iCleverマウスMD360は、Bluetoothと2.4GHzの両方の接続方式に対応しており、ニーズに応じて自由に選択できるデュアルモードのワイヤレスマウスです。ドライバーのインストールは不要で、2.4GHz接続の場合、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで瞬時に使用できます。Bluetoothは2台までペアリングが可能で、合計最大3台のデバイスとペアリングでき、簡単に切り替えることができます。【新機能Jiggler】。ワイヤレスマウスはJiggler(ジグラー)という新機能を搭載し、パソコンの画面ロックを防止します。Jigglerモードの場合、パソコンはアクティブな状態を維持し、スリープモードにはなりません。仕事中、ゲーム中、映画鑑賞中など、席を外して休憩したいときにDPIボタンを5秒間の長押しで、Jigglerモードのオン/オフを切り替え可能です。【Type-C充電式】。この無線マウスはType-C充電式を採用し、電池は不要のため経済的かつ利便性にも優れています。また端子はType-Cにより、正逆挿入に対応します。リチウム電池の容量は300mAHで、一度フル充電すると約5ヶ月間(1日2時間使用の場合)使用できます。※付属充電ケーブルの端子は「USB Type-C(マウス差し込み側)/USB Type-A(USBチャージャー差し込み側)」です。【4段階DPI】。BluetoothマウスM360は用途に応じてカーソル速度のDPIを4段階(800/1200/1600/2400)で調節可能です。デフォルト設定は1200で、スピードを自由に切り替えることができ、より精密な操作を実現します。【幅広い互換性】。Windows、Android、iOS、MacOS、iPadOS、Chrome OSと多くのシステムに対応します。PC/ラップトップ/iPhone/iPad、スマホ、タブレット、ノートパソコン、デスクトップコンピュータなどのデバイスとの接続に対応し、在宅やオフィスでの良きパートナーです。*本製品は「技適認証済み」の製品のため、安心してお使いいただけます。また、ご購入から最大18ヶ月間の無料保証が付いております。
寸法(mm)113×72×43 ブラック 電源Type-C充電 分解能(dpi)800/1200/1600/2400 ボタン数7 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz 操作距離10m
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX茶軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ピンク/ホワイト 接続方式有線/無線両用 キー配列英語63キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX茶軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX茶軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX茶軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応 USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ピンク/ホワイト 接続方式有線/無線両用 キー配列日本語66キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。 また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。 静音キーと互換性のあるキーレイアウト ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。 テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows‎®使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。 選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証 使用デバイス、作業環境によってBluetooth® Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。 ※使用環境によって異なります。
グラファイト 対応OS[UnifyingTM USBレシーバー]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降 iOS 14 以降 AndroidTM 8.0以降 Surfaceで動作 接続方式無線 インターフェースUnifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 使用電池単4形乾電池×2本 電池寿命最長24ヶ月 キー方式パンタグラフ キー日本語レイアウト RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 操作距離10m
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX赤軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX赤軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナESDボディモデルです。 筐体に静電気を自然放電させる物質を練り込み、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。 落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 寸法(mm)88× 72× 178 角度(°)スキュー角度:±40 /ピッチ角度:±65 /ロール:± 35(垂直から) 本体MS851B ESD スキャナとバッテリ、クレードル、インターフェースケーブル(USB) センサー1D レーザー 周波数Bluetooth LE V4.2、Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2 デュアルモード 保護等級IP42 コントラスト比印刷:最小 20% 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID 充電時間(時間)<6.5 動作時間>30 時間 動作モードトリガ、プレゼンテーション、バッファモード バッテリー容量(mAh)2850 プロトコルシリアルポートおよびHID プロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLED、ビープ、バイブレータ 距離Code 128, 5 mils | 3.55 cm | 17.78 cm/Code 39, 5 mils | 3.05 cm | 26.67 cm/Code 39, 7.5 mils | 3.04 cm | 41.91 cm/Code 128, 10 mils | 3.05 cm | 40.46cm/UPC, 13 mils | 4.57 cm | 63.50 cm/Code 128, 15 mils | 5.08 cm | 66.04 cm/Code 39, 20 mils | 3.56 cm | 116.84 cm/Code 39, 55 mils | 8.64 cm | 177.80 cm/Code 39, 100 mils | 60.96 cm | 457.20 cm 通信距離(m)100 ( 見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート104 ± 12 スキャン/秒(双方向) ESD保護8K コンタクト、15K エアー、テスト後正常 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
42,980 税込47,278
欠品中

トラックパッドを搭載した、着脱式バックライトキーボードケースです。 大きい高精度トラックパッドとiPad用フルサイズキーボードが統合されています。 Smart Connector機能を搭載し、iPadと瞬時にペアリング。 電力はiPadから直接供給されるため、面倒なペアリングや充電、混戦の心配は一切必要ありません。 便利な機能と快適な操作性により、iPadがスプレッドシートやドキュメントでの作業向けツールに変わります。 《製品特長》 ・高精度トラックパッド搭載 ・用途に応じてキーボードを着脱、4種類の使用モードを選択可能(タイピング/スケッチ/表示/読書) ・柔軟性の高いキックスタンドで最適な角度に調節可能 ・iPadに完璧にフィットする設計により、傷や衝撃から保護 ・iPad iOSショートカットキー&バックライト機能搭載 ・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様高精度トラックパッド付きキーボード、ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面・コーナー保護仕様、表示角度(°):タイピングモード:60、スケッチモード:20 セット内容Combo Touchキーボードケース、取扱説明書、保証書、保証規定 グラファイト 質量(g)610 接続方式Smart Connector 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×22.55×195 対応機種10.2インチiPad (第7/8/9世代) 機能4種類のモード切替(タイピング/表示/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載、バックライト付きキー キー配列78キー英語レイアウト 使用電池Smart Connector機能を経由し、iPadから電力供給 保証期間2年間無償保証 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1 キーピッチ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルクCHERRY MX静音赤軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマット セット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー1280×800 グローバルシャッター 照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED 照明白色または赤色LED メモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用 コントラスト比印刷(PCS):最小20% 解像度(光学的)1D:0.075mm 動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード 環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないこと プロトコル通信:SPPおよびHID キー(システム)トリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB BluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード 通信距離(m)100(見通し)
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。マルチペアリング機能搭載。2台のPCを1台のマウスでそれぞれ操作できます(同時操作はできません)。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
接続方式無線 読取方式BlueLED 無線通信方式Bluetooth RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX静音赤軸 英語語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ホワイト 接続方式有線/無線両用 キー配列英語63キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)3.7 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX静音赤軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ピンク/ホワイト 接続方式有線/無線両用 キー配列英語63キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)3.7 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴCHERRY itigo MX静音赤軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応 USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。 Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。 必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。 丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。 BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。 《製品特長》 ・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど) ・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え ・コンパクトデザインのキーボード ・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応 ・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続
仕様【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーン セット内容キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書 質量(g)875 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×(前部)8/(後部)22×158 機能Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え) 使用電池単4形乾電池×2本(同梱) 保証期間2年間無償保証 電池寿命18ヶ月 互換性Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOS キーボード寿命:最大1,000万回のキーストローク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ナカバヤシBluetooth静音5ボタンBlueLEDマウス
エコ商品
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。マルチペアリング機能搭載。2台のPCを1台のマウスでそれぞれ操作できます(同時操作はできません)。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
接続方式無線 読取方式BlueLED 無線通信方式Bluetooth RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

iPadのショートカットキーをすべて搭載 iPadOSのショートカットキーをフルラインで搭載し1回のタップで、音量、メディアコントロール、輝度レベルなどの一般的な機能にアクセスが可能です。 デジタルペンシルをケースに収納可能 Apple Pencilや、ロジクールのデジタルペンシル「Crayon」を収納する内蔵ホルダーを搭載しています。いつでも簡単にスケッチやメモを取ることができ、その後すぐに収納できるので、紛失を防ぐことができます。 高精度トラックパッドと4種類の使用モードを搭載 トラックパッドは精密で、マルチタッチTMジェスチャーに対応します。Notes、Pages、Numbers、およびKeynoteなどのアプリをもトラックパッドで操作でき、スプレッドシートのセルの強調や文字のコピー、ドキュメントの編集やアプリの操作、プレゼンテーションの作成もノートPCと同じように素早く、正確に作業できます。 「タイピングモード」、「表示モード」、「スケッチモード」そして「リーディングモード」、4種類の使用モードを用意し、どんなタスクでも柔軟対応し、快適なユーザー体験を提供します。 Smart Connectorで接続 Smart Connectorによる接続で、ケースに入れるとすぐにiPadから電力供給とペアリングが可能です。iPadから直接電力供給されるため、キーボードを充電したり、ペアリングの手間がかかりません。
仕様ショートカットキー:ホーム、輝度ダウン、輝度アップ、音声入力、オンスクリーンキーボード、スクリーンショット、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ) 本体寸法(mm)253.3×19.2×190.9 本体質量(g)572 接続方式Smart Connector その他の機能キーボード部脱着可能、16段階のバックライト輝度調節、トラックパッド キー配列キー日本語レイアウト 使用電池Smart Connectorを介してiPadから電力供給 キーストローク(mm)1 キーピッチ(mm)18 キーパンタグラフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ高解像度モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷