クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。
油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。
耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。
金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
寸法(mm)17×121
仕様(適合温度範囲℃)-46~66
質量(g)45.4
材質顔料
牛体に書けるペイントマーカー牛体に直接書けるので個体管理に便利です。
質量(g)219
幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。
寸法(mm)10×117
仕様(適合温度範囲℃)107~593
質量(g)9.1
材質顔料
質量(g)9.1
適合温度(℃)204~871
非常に高温域のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途非常に高温のスチールなどに。
色白
材質顔料
インク色白
1箱(12本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペンキマーカー
モノタロウ
¥249
税込¥274
キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。
スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。
油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。
自動車、家具、建材の塗料、補修用。
宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。
商品タイプ使い切り本体
パッケージデザインがリニューアルになりました!
商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。
JANコードも追加になりました。
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
特性耐熱、耐候
線幅(mm)1.5~2.5
主な用途マーキング
ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。
キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。
長さ(mm)125
質量(g)26
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)2.2~2.8
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

ペンキマーカー
モノタロウ
¥249
税込¥274
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙、色画用紙にも書けます。
後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
タイヤ、ホイールへのマーク記入
線の太さ中字
インク油性アルコール系顔料
商品タイプ使い切り本体
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
用途住宅・店舗(土足OK)
仕様クリア層:0.4mm
寸法(mm)150×914.4
エコマーク認定認定
柄エルワイタイル ウッド ラスティックペイント
接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU
グリーン購入法適合
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 005
小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。
材質顔料
適合温度(℃)0~1000
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ使い切り本体
全長(mm)148
質量(g)21
インク油性
線の太さ中太
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15
全長(mm)140
質量(g)約17.6
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)約2
インク油性
材質(ペン芯)アクリル
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ使い切り本体
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。
材質塩ビ
幅(mm)1000
色(糊色)透明
厚さ(μm)80(粘着剤含む)
耐候性屋外5~7年
表面仕様ツヤあり(グロス)
-46℃~66℃で使用できます。
用途様々な建材のマーキングに、金属、アルミ、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、セラミックスへの素材のマーキングにご利用頂けます
寸法(mm)3×146
質量(g)20
仕様(適合温度範囲℃)-46~66
インク顔料
商品タイプ使い切り本体
ペイントウッドの多彩でラスティックな表情をタイルカーペットで表現しました。
寸法(mm)250×1000
質量(kg)16.0/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、11.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.59MB)
全厚(mm)8.3 (H5.5/M4/L3テクスチャードループパイル)
スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。
用途【石材用】。大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】。建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。
セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD
危険物の類別非危険物
関連資料カタログ(0.85MB)
硬化時間20~30分
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード