地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
内径(Φmm)17
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状丸型
バッグが置けるチェア。ゆったり座れる幅広設計。軽量組立簡単。
材質構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、その他の材料:クッション材=ウレタンフォーム
色ブラック
質量(g)2200
耐荷重(kg)80
収納寸法(mm)480×175×長さ800
座面高(cm)46
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×480×800
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上プラスチック
使用ロープ径(mm)6~8
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え
テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして
材質鉄 メッキ加工
仕様フック型
RoHS指令(10物質対応)対応
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)13
口径(Φmm)53
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型/異形
ロープ止め金具です。
線径(Φmm)6
口径(Φmm)20
種別J型
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)10
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型/異形
首長(mm)50
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
氷上ワカサギテントを固定するスクリューペグ。手動でも電動ドリルでも簡単に氷にセット可能なスクリュータイプのワカサギテント用アンカーペグ。ロングスクリュータイプにリニューアル。フィールドがより広がります。硬い氷にもしっかりささる4枚刃と、氷が抜ける中空構造により手動でも氷上にセット可能。三角軸はドリルチャック13mmに対応しているため、電動ドリルでラクにネジ込みできます。ワカサギテントの固定を簡単・確実にするアンカーペグです。【手動でセットする場合】。Tバーに本体を取付け、氷に差し込み時計回りに回しながらセットして、テントのロープを固定して下さい。【電動ドリルでセットする場合】。Tバーを外した状態で、三角軸に電動ドリルを差し込みます。氷にセットした後、Tバーを取付け、テントのロープを固定して下さい。電動ドリルは13mmチャックをご使用下さい。
材質ステンレス
径(Φmm)電動ドリルチャック部:130
全長(cm)30
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして
適合ロープ径(Φmm)18未満
線径(Φmm)8
口径(Φmm)18
仕様アイ型
材質鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
空き地に草よけシートを施工する時等に大変便利です。
軽くてシャープ、返し付きで抜けにくくなっています。
非農耕地に使える、プラスチック杭です。
硬い土壌でも打ち込み可能です。
用途マルチ等の固定具。
種類T形
長さ(mm)150
太さ(Φmm)10
材質再生樹脂
色黒
ルートート rootote /ルー・ガービッジ 30L
屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」
目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。
内側のドットボタンでごみ袋を固定します。
付属のプレートを取り付けることで開口し、使いやすくなります。
サイドには、替えのゴミ袋を入れておけるポケット付き。
ダストボックスに早変わり。
ゴミの持ち帰りもゴミ出しもスマートに行えます。
アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、お部屋のダストボックスや車の荷物の整理ボックスとしても!
エコバッグとしても重宝します。
もちろん収納インテリアとしてお部屋においても楽しめます。
使わないときは、たたんで隙間に収納できます。
デイリー使いだから、いつでも清潔に。
手洗い可能で、衛生的に安心してご利用いただけます。
仕様ペグループ付き、付属プレート付き
材質本体:ポリエステル(リサイクル) 芯材:PE 留め具:ドットボタン
質量(g)約200
容量(L)30
耐荷重(kg)10
長さ(cm)持ち手:21
ポケット外側1箇所(片側マチ部分)
マチ(cm)19
寸法(横×縦)(cm)30×40
小型の道具収納に最適!縦連結できるツールコンテナ。30cmまでのペグやハンマーなどが収納できる容器サイズ。
ベルトが通せる連結バックル付きなので肩掛けでの運搬も可能。トランクカーゴとモジュールが可能。荷物を上に載せられる頑丈設計。
用途工具ボックス、ギアボックスなどに。コンテナボックス/収納ボックス/スタッキング/積み重ね/モジュール/収納/ボックス/蓋付き/ふた付き/フタ付き/おしゃれ/オシャレ/頑丈/丈夫/日本製/アウトドア/キャンプ/DIY/工具箱/道具箱/キッチンツール/釣り道具/車/バイク/工具/ハンマー/ペグ/工具収納/救急箱/薬箱/薬ケース/釣り/えさ/ルアー/ドライバー/ハンマー/トンカチ/持ち運び/ポータブル/車載用
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)20(収納耐荷重:18)
【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率98.3%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ
色ホワイト
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256
高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123
間口(m)3
適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
1袋
¥2,998
税込¥3,298
30日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PLG0001。バイクを格納できる程の広い前室を持つツールームテント。盗難対策やいたずら対策にも効果的。インナーテントにはメッシュを多用し、夏の蒸し暑さを軽減。フライシートのみでも使用可能、コットスタイルにも。販売備考:設営にはペグダウンが必要です。足場の悪い場所への設置はバイクの転倒に十分ご注意ください。収納時 長さ60cm 幅30cm 高さ20cm 8kg。タイプ:インナーテント:吊り下げ式脱着可能タイプ。色[カラー]:グレー。サイズ:長さ:440cm×幅:250cm×高さ:185cm。重量[キログラム]:約8。仕様:インナーテント:メッシュ仕様(出入口(3か所)/天井部)。付属品:インナーテント(フロア) / アウターテント(フライ) / ポール(黒)×1 / ポール(赤)×2 / ペグ(スチール製)×20 / ガイライン / グランドシート(ロゴス製) / 専用収納袋。備考:設営にはペグダウンが必要です。特記事項:ペグハンマーは付属していません。使用上の注意:・柔らかい地面やぬかるんだ地面、砂利場等の不安定な足場に設置の際には、サイドスタンド沈み込みによるバイクの転倒に十分ご注意ください。必要に応じてPLOTサイドスタンドパッド(品番PGR0023/PGR0024)等を併用してください。・全てのバイクを格納できるわけではありません。バイクのサイズ、商品のサイズをご確認の上ご使用ください。・付属のグランドシートはフロア底面の痛みやフロアへの浸水を完全に防ぐものではございません。・本テントの設置にはペグダウンが必要です。アスファルトや岩場等、ペグダウンができない場所には設置できません。・バイクや荷物の転倒、強風や雨天等の自然災害に起因する人、物への損害につきましては、メーカーでは一切責任を負いかねますのでご了承ください。商品区分:テント。関連商品:品番:PGR0023,PGR0024。収納サイズ:長さ:60cm×幅:30cm×高さ:20cm。フロアサイズ:長さ:200cm×幅:200cm×高さ:175cm。ポール素材:アルミ。耐水圧:3000mm
特記ペグハンマーは付属していません。
仕様インナーテント:メッシュ仕様(出入口(3か所)/天井部)
付属品インナーテント(フロア) / アウターテント(フライ) / ポール(黒)×1 / ポール(赤)×2 / ペグ(スチール製)×20 / ガイライン / グランドシート(ロゴス製) / 専用収納袋
質量(kg)約8
色グレー
区分テント
備考設営にはペグダウンが必要です。
タイプインナーテント:吊り下げ式脱着可能タイプ
サイズ(cm)長さ:440×幅:250×高さ:185
関連規格品番:PGR0023,PGR0024
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【収納】60×30×20
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
氷上のワカサギテントを簡単に固定!。氷上ワカサギ釣り用のテントを簡単に固定出来るニューアイテム。付属のカラビナをテント内側のフレームに取付け、本体を縦向きに氷の穴から水中に入れ、固定用ロープの長さを調整して本体の氷に固定すればOK。撤収時は固定用ロープを緩め、回収用のロープを引くだけで簡単に回収。氷の穴に入れるだけなので、ペグが効かないフィールドでも使用ができ、カラビナで取付けられるので簡単。本体はアルミ製なので、錆びにくく軽量。長いペグを打ち込むよりも確実に固定出来るワカサギテント用のアイスアンカーです。・アルミ製。・幅30cm。・メインロープ2m。・回収用ロープ1m
自重(g)110
着替えに便利なフルクローズ仕様。コンパクトに収納可能。固定用ペグ4本付き
用途ムーミン ワンタッチテント フルクローズ 公園 テント アウトドア キャンプ ピクニック キャラクター かわいい ポップアップテント UVカット
材質本体:ポリエステル、メッシュ部:ポリエステル、フレーム:スチールワイヤー
質量(kg)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×100×98、折りたたみ時サイズ:直径44×高さ4、フロントシートサイズ:140×30
手先の巧緻性を養える差し込みペグゲームセット
色と数字の認知トレーニングも行えます
レクリエーションガイドカード付き
仕様●セット内容/円盤12、ペグ90(赤、黄、緑各30)、収納木箱付き●材質/ 円盤=シナ合板(数字シルク印刷) ペグ=ブナ●寸法/ 円盤=直径15×厚さ1.1cm ペグ=直径1.5×高さ4cm木箱=46×26×10cm●質量/1.5kg■対象年齢 :3歳~
アズワン品番67-8968-68
1個
¥21,400
税込¥23,540
8日以内出荷
アウトドアの小物をきれいに収納可能。トラッシュボックスとしても大活躍。両サイドに圧縮するためのバックルが付いており、コンパクトに折りたためます。固定用クリップ6か所付きでゴミの分別も可能。ペグホール付き。蓋裏面には収納ポケット付き。
用途収納ボックス、薪入れ、ダストボックス、ごみ箱などに。アウトドア、キャンプ、ギア、収納、ゴミ箱、コンパクト。
材質生地・ベルト:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン
質量(kg)0.5
容量(L)約19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×27
収納時寸法(cm)直径30×高さ4
ゴルフトレーニングネット
用途〇セット内容:本体:収納バッグ、ペグ×4、取扱説明書。〇サイズ:(使用時)約300×180×200cm。〇重量:約3kg
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
イベント会場や、学校の運動場等の毎年同じ場所に設営する物の固定に。行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体を地中に埋めたままにし、先端部分のアイボルト部を別売りの保護キャップと取り替えれる仕様です。土部、アスファルトで使用することが出来、ショッピングセンターの駐車場を利用してのイベントや、季節の催し物、災害時の防災拠点などに使用することが出来ます。先端部分を別売りの保護キャップに換えることでほぼフラットになり本体は埋めたままで次のイベントでの設営作業効率もよいです。
用途エア遊具や季節ごとのイベント用テントや、防災拠点の設営物の固定に。
色(本体)シルバー
材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
内径(Φmm)(アイボルト部)30
ねじ径(アイボルト)M12
線径(Φmm)(アイボルト部)10
外径(Φmm)(アイボルト部)50
固定方法ロープ掛け
適合レンチ六角19mm
組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
サイズ300×200cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)、UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装)
質量(kg)約14.5
寸法(cm)約300×200×267・260・253
アズワン品番64-9354-44
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
快適装備をプラスしたティピー型ワンポールテント。組立簡単、4人で使用できる使いやすいスクエア(四角形)タイプ。
フライシート単体で設営・使用可能。インナーテントを30cmオフセットしたことで荷物室を確保。軽量で丈夫なアルミポール。
インナーテント内を換気するベンチレーションを装備。フライシート裾に風の吹込みを抑えるスカートを装備。
インナーテントの大きい出入り口と天井メッシュでテント内を換気できます。収納に便利なキャリーバッグ付き。
付属品ガイドロープ4本、アルミペグ19本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)ポール:アルミニウム合金Φ19mm
色カーキ
質量(g)4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:270×270×180、インナー:270×240×180
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
STKR FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールで最大10 フィート(300cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは2フィートから10フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚はスチールとアルミニウムで出来ており耐久性があります。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。(ペグは商品に含まれません。)。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 50 フィート (15.2 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。外部デバイス充電ポートを装備。大容量の 14,000mAh 容量のバッテリーを搭載しており、モバイル パワーバンクとしても使用できます。製品特長。・最大出力2600ルーメン。・0~100%調光機能。・最大50フィート(15.2m)から操作できるワイヤレスリモコン。・USBパワーバンク搭載(外部デバイス充電ポート)。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・耐久性のあるスチール+アルミ製三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・14000mAh リチウムイオン電池(18650(7ea) )。・耐候性(IP54防水等級)。・電池込みの重量わずか1.98kg。ライト仕様。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 COB LED : 2600ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED 。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。
仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●外部電源出力:モバイルパワーバンクとして使用可能、出力電圧 : 5V、出力アンペア : 2A●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):6~72●重量(kg)※バッテリー含む:1.98
材質本体:アルミニウム、三脚:アルミニウムおよびスチール、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー
バッテリー14000mAh リチウムイオン電池パック(7 ea 18650セル)
充電時間(時間)約7(USB充電時)
電源タイプ充電
充電方式USB-C ポート経由
使用場所屋内/屋外
明るさ(Lm)2600
関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)
防水性IP54
取扱説明書(20.45MB)
収納時寸法(cm)63.5×7.6×7.6
電球の種類LED
使用時寸法(cm)304.8×61×68.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率98.3%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ
色ホワイト
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)200×200×253
高さ調節3段階(頂点部235cm/244cm/253cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×118
間口(m)2
適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!テントはワンタッチで組み立て可能。特に難しい作業無くカンタンです。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
縦置きでも横置きでも使えます。横に置けばごろんと楽に寝転がれるスペース。身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。縦置きにすれば、着替え等に便利です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テント
セット内容カプセルテント、収納袋、ペグ、ロープ、砂袋×4袋(砂は入っておりません)
種別単体砂袋
材質布部分:ポリエステル、ワイヤー:スチール、ファスナースライダー部分:金属、ファスナーその他:プラスチック(PP)、収納バッグ:ポリエステル、ペグ:スチール、ロープ:PP
色オレンジ
寸法(cm)テント:215×90×90 砂袋:30×20
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
花壇や菜園用のマイクロドリップ式の散水ラインシステム。ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水。迅速かつ簡単にセットアップ可能
用途花壇や菜園に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 簡単取付
セット内容マスターユニット1000、15mドリップイリゲーションライン4.6mm(3/16")、パイプペグ4.6mm(3/16")×15個、プラグ4.6mm(3/16")
範囲15mライン
給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)
通水量(L/h)ドリップ散水口:30cm間隔、1.6
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
薪ストーブが自由に配置できるよう、煙突出し口は6ヶ所。軽量化に挑戦したT/C生地。撥水力も◯。ベンチレーションでテント内の換気もバツグン。ワンポールテントのシンプルな構造で組み立て簡単。Max8人の大きめサイズで室内広
セット内容幕、アルミセンターポール(Φ3.5cm)、ポールスタンドスチールペグ大(ストラップ固定用)×11本、スチールペグ(ガイロープ固定用)×11本アルミペグ(サイドベンチレーション&スカート固定用)×39本、ガイド、収納バッグ
材質T/C生地(ポリエステル65%/コットン35%)、ポリエステル生地、アルミニウム
質量(kg)15
色マウントスミカラー
人数8人
寸法(cm)(展開時)W510×D500×H320、(収納時)W65×D35×H30、(トップチムニーホールの高さ)315、(サイドチムニーホールの高さ)165、(サイドベンチレーションの高さ)70
保証期間6か月
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
大切な家族の一員ペットの避難を安全・快適に
災害時だけでなく旅行やキャンプに大活躍
組み立て不要、パッと広げるだけの簡単快適テント
キャリーバッグはテントと一緒に小型犬の収容可能、コンパクトに折り畳むと薄くなり、持ち運び簡単。
テントは中型犬まで収納可能。
避難が長期になってもペットが快適に過ごせる必須アイテム。
避難所の外に設置してトラブル防止。
色ブルー
収納時寸法(cm)(テント)Φ30×厚さ5
寸法(縦×横×高さH)(cm)(テント)使用時:80×80×75
寸法(cm)(バッグ)深さ・横幅:30、マチ:10
質量(g)800
材質ポリエステル、スチールワイヤー
付属品ペグ(杭)4本、ロープ 4本、ポーチ 1個、バックパックタイプキャリーバッグ(テント・小型ペット収納可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
。LEGO互換のサーボモータ(回転角180°)。LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は180°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】。180° サーボでは角度しか制御できません。速度は制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(180°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●延長ケーブル(30cm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●180° サーボ速度:0.1sec/60°/4.8V、0.09sec/60°/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mm
アズワン品番67-0370-70
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
関連キーワード