セット内容ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個
材質木
寸法(mm)270×270×60
サイズ(棒)Φ7×30mm
質量(g)1380
アズワン品番8-6581-02
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
手先の器用さを測るテストに使用します。向きの異なる穴が25個ランダムに配置されており、ペグを穴に入れる際、穴の向きに合わせてペグを入れる必要があります。
質量(g)700
寸法(mm)105×235×25
アズワン品番7-650-01
1セット
¥40,900
税込¥44,990
10日以内出荷
ボールタイプですべり止め加工がされています。
セット内容ペグボード×1個、ボール4色(赤・黄・青・緑)×各4個
材質ビーチ材、MDF
寸法(mm)ペグボード/300×300×24、ボール/Φ40
質量(kg)1.7
アズワン品番7-5682-01
1セット
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
3種類のピンを利用した巧緻性テスト。
指・手・腕全体を使う動作の巧緻性や指先の巧緻性を要する動作のテストを行います。
アメリカ・パーデュー大学の産業心理学教授・Dr.Joseph Tiffinによって、手作業のための巧緻性を評価するために開発されました。
質量(kg)2.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×300×20
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
ペグの紛失防止用の便利名引出し機能付きです。
ペグボード角度が4段階調節可能なため、レベルに応じたペグ訓練が進められます。
セット内容ペグボード×1個、ペグ6色×各20本
材質木
質量(kg)2
色【ペグ】赤、青、黄色、緑、オレンジ、紫
寸法(縦×横×高さ)(mm)【ペグボード】270×270×90
アズワン品番7-1572-01
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ペグボードは建材や什器としても用いられている一面に等間隔の穴が空いた板材。
「ペギー」は、そんなペグボードを使った卓上収納です。
工具不要で、組み立ても簡単。
さまざまなパーツを取り付けることができるので、
あなた好みの収納を手軽にお楽しみいただけます。
セット内容ペグボード×1、スタンド×1、スペーサー×4、L字フック×8
材質(ペグボード)MDF、(スタンド)スチール、(スペーサー)EVA、(L字フック)スチール/メッキ
質量(kg)約1.2(組み立て時)
穴径(Φmm)6
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:約400×124×305(横置き時)、板:約400×6×300
穴ピッチ(mm)25
色の視知と分類、比較、空間位置関係の学習の4段階の訓練ができます。
付属品デザインシート、説明書
セット内容ペグ色別に計25本
質量(kg)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ペグ)24×60、24×80、24×100、24×120、24×140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボード)208×208×30
1個
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
太さの皮革・認識・色の弁別・手指訓練に効果があります。
ペグボードは、縦横7列、大中小の異なる太さのペグボード。
セット内容ペグ49本(大16本、中17本、省16本)
材質MDF
質量(kg)1.95
色(ペグ)赤・青・黄
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ペグ)20×40、24×40、30×40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボード)355×355×18
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
材質(本体)MDF板
材質(フレーム)PVC
穴ピッチ(mm)約254(1インチ)
ペグのサイズ別に段階を踏んだ練習が可能。
円筒形のペグのサイズは3種類で、練習の各段階に応じられます。
30°、45°、80°に傾斜するペグボードスタンドを使用して、立体的な練習も可能。
ペグ両端を2色に色分け、色の置き換え練習も可能。
セット内容ペグボード(SOT-2101、2102、2103)、ペグボードスタンド(SOT-2104)
1式
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
立体練習用の傾斜スタンド。
質量(kg)約2.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)格納時/350×390×70
角度(°)0・30・45・80
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
1人でもグループでも使用できる大型のペグボードです。
セット内容ペグボード1枚、ペグ120本(赤、青、緑、黄、紫、オレンジ各20本)、説明書
材質天然木
質量(kg)5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ペグ)24×50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボード)624×624×30
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
高さ・長さと形の認識に効果のあるペグボードです。
セット内容正方形(青)、長方形(緑)、円形(黄)、三角形(赤)各5本
寸法(mm)(ペグ)Φ30×40~100、一辺30×40~100
質量(kg)1.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×247×24
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
IPU巧緻動作検査キット用ペグボードセット
構成ペグボード(SOT-2101(大/握り用)、2102(中/指腹つまみ用)、2103(小/指先つまみ用)
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
1式
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ
高さ(mm)450
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
お徳用タイプ。
横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
アメリカ・パーデュー大学の産業・組織心理学教授によって、巧緻性を評価するために開発されました。理学療法・作業療法・職業適性テスト等、様々な用途に利用可能です。手・指・腕の器用さを測定します。ピン・カラー・ワッシャーが付いています。一定時間でワッシャー、ピン、カラーを積み上げていき、出来上がった数で評価します。
寸法(mm)300×455×20
質量(g)1000
セット内容本体、ピン3種類(ピン、カラー、ワッシャー)
アズワン品番7-652-01
1セット
¥61,700
税込¥67,870
当日出荷
側面にペグボードが付いた飾れる「樹脂製ロッカー型収納」です。市販のペグボード部品を使って側面をカスタマイズできます。棚の高さは4段階に変更可能です。
高さ(mm)765
キッチンや玄関などにマグネットで貼り付けられるペグボード「ハルペギー」。ペグボード扉の内側には収納スペース付きで、「見せる収納」と「隠せる収納」が同時に実現できます。ペグボード扉には見せたいものを、扉の内側には隠したいものを収納可能。2つの収納でスッキリと整理できます。工具不要のマグネット貼り付け。マグネットで貼り付けて使えるので、空きスペースを有効活用できます。扉はペグボードになっているため、用途に合わせて付属のL字フックの吊り下げ位置を調整できます。扉はマグネット式なので、中に入れた小物もサッと取り出せます。B5サイズのノートやチラシ、調理グッズなど、少し大きなものの収納に便利なサイズです。
用途キッチンで調理器具グッズやレシピ本の収納に、玄関に貼り付けて鍵やシューケア用品の整理に、オフィスのロッカーで電卓やメモ、ペンなどの収納に
セット内容PGH200本体、L字フック4本
材質(本体)PP、(L字フック)マグネット、スチール
厚さ(mm)ボート:約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×55×262
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×40×240
穴ピッチ(mm)約25
耐荷重(g)本体扉:約200、全体:約600
穴径5.5mm
キッチンや玄関などにマグネットで貼り付けられるペグボード「ハルペギー」。ペグボード扉の内側には収納スペース付きで、「見せる収納」と「隠せる収納」が同時に実現できます。ペグボード扉には見せたいものを、扉の内側には隠したいものを収納可能。2つの収納でスッキリと整理できます。工具不要のマグネット貼り付け。マグネットで貼り付けて使えるので、空きスペースを有効活用できます。扉はペグボードになっているため、用途に合わせて付属のL字フックの吊り下げ位置を調整できます。扉はマグネット式なので、中に入れた小物もサッと取り出せます。鍵や手帳、ハンドクリームなどのばらつきやすい小物の収納に便利なサイズです。
用途キッチンで調理器具グッズやレシピ本の収納に、玄関に貼り付けて鍵やシューケア用品の整理に、オフィスのロッカーで電卓やメモ、ペンなどの収納に
セット内容PGH150本体、L字フック2本
材質(本体)PP、(L字フック)マグネット、スチール
厚さ(mm)ボート:約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×55×153
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×40×138
穴ピッチ(mm)約25
耐荷重(g)本体扉:約200、全体:約500
穴径5.5mm
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
耐荷重(kg)0.4
ピッチ(cm)2.5
仕様・有孔ボード用パーツ ・穴直径0.5cm、板厚0.4センチのボードを推奨しております。
材質アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×10×3
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×4.5×5
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.5×4.5×4.5
見せる収納で、明るい快適空間を演出する自立式有孔ボード・ペグボード。脚部はゴムの木の集成材を使用した本物の質感です。スタッキングができてすっきり収納が出来ます。フックは30mmピッチ、有孔径Φ5・Φ6で使用可能です。Pegboard(ペグボード)+Vibrant:pegvi(ペグヴィ)
仕様板面:有孔ボード(カラーMDF)
質量(kg)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×555×1835
棚木製
材質(脚)木製
有効寸法(mm)W835×H1185
関連資料組立手順書(2.93MB)
前パネルがペグボード仕様になったタイプです。ペグボードを使って、様々な場所に合わせて『飾る・見せる収納』が楽しめます。引き出しはあんしんロック付きで、移動時などの不意な飛び出しを防止します。軽くて丈夫なハニカム構造天板を採用しています。脚部は床面を傷つけにくい滑り止め付きです。
天板耐荷重(kg)10
引出し耐荷重(kg)5
ペグボードなどへの取り付けが可能な高耐久ツールホルダー。専用設計により、THT-1(スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット)を整理整頓しながらすぐに取り出すことができます。
仕様取付穴間の距離:152mm
適合機種THT-1
1個
¥5,898
税込¥6,488
61日以内出荷
ペグボードなどへの取り付けが可能な高耐久ツールホルダー。専用設計により、THH-1(スライディングTハンドルヘックスレンチセット)を整理整頓しながらすぐに取り出すことができます。
仕様取付穴間の距離:152mm
適合機種THH-1
1個
¥5,898
税込¥6,488
61日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ