ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.5×4.5×4.5
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
アイテック アクリル棚板(透明250×100)を一緒に使うと、小物などを置く簡易棚が作れます。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
コップ等を置く事ができる形状のフックです。
用途パンチングボードにご使用頂くリングタイプのフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
お徳用タイプ。
横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
有孔ボード専用オプションです。インテリア界隈でも流行の有孔パネル(有孔パネル・ペグボード・パンチングボード)に引っかける1点掛けフック。しっかりとしたつくりの対荷重1kgタイプです。ブラック・クロームの2色展開。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
直径(Φmm)フック部:4
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D)(cm)2.5×5
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
穴あきボード専用のフックです。
穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
フック径(mm)Φ3.5
材質ステンレスSUS304
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
耐荷重(kg)0.4
ピッチ(cm)2.5
仕様・有孔ボード用パーツ ・穴直径0.5cm、板厚0.4センチのボードを推奨しております。
材質アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×10×3
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×4.5×5
小さな棚に飾れる収納。
バーフックを2本同梱しているのでこぼれ止めにして高さのあるモノを置くことができます。
バーフック単体にクリップを組み合わせれば、写真やポストカードなどを飾ることもできます。
セット内容バーフック×2、ウッドプレート×1
取付可能対象板厚:4~6mm 、穴ピッチ:25 or 30mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード
材質(バーフック)スチール/メッキ、(ウッドプレート)木製
色茶
質量(g)約90(合計)
線径(Φmm)(バーフック)3.5
耐荷重(kg)1
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)約154×59
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ウッドプレート)約175×50×6
アズワン品番64-8842-25
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
壁面を収納スペースとして活用。フックに引っ掛けるだけ、小物をすっきり整理整頓。立てかけてもOK。タテにもヨコにも設置可能。取り付け金具付き。
用途お部屋のインテリア、色々な壁面、洗面・キッチンに。壁面収納、壁掛け収納、浮かせる収納、パンチングボード、ペグボードとして。
材質本体:天然木化粧繊維板、フック:スチール
耐荷重(kg)フック1本あたり7、全体10
穴ピッチ(mm)30
かけるだけの簡単収納。
奥行の長さが約40mmあるので
ゴムやクリップなどもまとめてかけることができます。
セット内容L字フック×4
取付可能対象板厚:4~6mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード
材質スチール、メッキ
色茶
質量(g)約6(1本)
線径(Φmm)3.5
有効長(mm)40
アズワン品番64-8842-22
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
横揺れ防止の形状となっております。
ケガ、キズ防止のためキャップ付です。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
キッチンや玄関などにマグネットで貼り付けられるペグボード「ハルペギー」。ペグボード扉の内側には収納スペース付きで、「見せる収納」と「隠せる収納」が同時に実現できます。ペグボード扉には見せたいものを、扉の内側には隠したいものを収納可能。2つの収納でスッキリと整理できます。工具不要のマグネット貼り付け。マグネットで貼り付けて使えるので、空きスペースを有効活用できます。扉はペグボードになっているため、用途に合わせて付属のL字フックの吊り下げ位置を調整できます。扉はマグネット式なので、中に入れた小物もサッと取り出せます。B5サイズのノートやチラシ、調理グッズなど、少し大きなものの収納に便利なサイズです。
用途キッチンで調理器具グッズやレシピ本の収納に、玄関に貼り付けて鍵やシューケア用品の整理に、オフィスのロッカーで電卓やメモ、ペンなどの収納に
セット内容PGH200本体、L字フック4本
材質(本体)PP、(L字フック)マグネット、スチール
厚さ(mm)ボート:約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×55×262
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×40×240
穴ピッチ(mm)約25
耐荷重(g)本体扉:約200、全体:約600
穴径5.5mm
見せる収納で、明るい快適空間を演出する自立式有孔ボード・ペグボード。脚部はゴムの木の集成材を使用した本物の質感です。スタッキングができてすっきり収納が出来ます。フックは30mmピッチ、有孔径Φ5・Φ6で使用可能です。Pegboard(ペグボード)+Vibrant:pegvi(ペグヴィ)
仕様板面:有孔ボード(カラーMDF)
質量(kg)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×555×1835
棚木製
材質(脚)木製
有効寸法(mm)W835×H1185
関連資料組立手順書(2.93MB)
キッチンや玄関などにマグネットで貼り付けられるペグボード「ハルペギー」。ペグボード扉の内側には収納スペース付きで、「見せる収納」と「隠せる収納」が同時に実現できます。ペグボード扉には見せたいものを、扉の内側には隠したいものを収納可能。2つの収納でスッキリと整理できます。工具不要のマグネット貼り付け。マグネットで貼り付けて使えるので、空きスペースを有効活用できます。扉はペグボードになっているため、用途に合わせて付属のL字フックの吊り下げ位置を調整できます。扉はマグネット式なので、中に入れた小物もサッと取り出せます。鍵や手帳、ハンドクリームなどのばらつきやすい小物の収納に便利なサイズです。
用途キッチンで調理器具グッズやレシピ本の収納に、玄関に貼り付けて鍵やシューケア用品の整理に、オフィスのロッカーで電卓やメモ、ペンなどの収納に
セット内容PGH150本体、L字フック2本
材質(本体)PP、(L字フック)マグネット、スチール
厚さ(mm)ボート:約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×55×153
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×40×138
穴ピッチ(mm)約25
耐荷重(g)本体扉:約200、全体:約500
穴径5.5mm
ペグボードは建材や什器としても用いられている一面に等間隔の穴が空いた板材。
「ペギー」は、そんなペグボードを使った卓上収納です。
工具不要で、組み立ても簡単。
さまざまなパーツを取り付けることができるので、
あなた好みの収納を手軽にお楽しみいただけます。
セット内容ペグボード×1、スタンド×1、スペーサー×4、L字フック×8
材質(ペグボード)MDF、(スタンド)スチール、(スペーサー)EVA、(L字フック)スチール/メッキ
質量(kg)約1.2(組み立て時)
穴径(Φmm)6
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:約400×124×305(横置き時)、板:約400×6×300
穴ピッチ(mm)25
金属製の有孔ボード2枚が付いた、浮かせる収納棚。狭い玄関やリビングの隅など、奥行/隙間約7cmで省スペースに設置可能。高さ200-280cmに設置できる突っ張り固定式。工事用、工具も不要で組み立て可能。ネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。専用のフック4個付属。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。
用途隙間収納、ちょっとした物掛け・物置に。 突っ張り 棚 ラック 洗面所 玄関 壁面 収納 隙間収納 ウォールラック ペグボード ハンガーラック 傘立て 傘かけ 傘掛け
仕様ボード外寸:横20 縦60cm、2枚●有孔ボード:穴径5mm、ピッチ25mm●設置奥行:7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)パネル1枚あたり6、フック1個あたり0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×7×200-280、140-188
組立時間約40-60分
工具及びパイプサポート用の RS Pro ウォールブラケットです. RS Pro のこの多機能壁面ブラケットは、使いやすいスナップイン式です。プラスチック製グリッパーに対してツールハンドル又はパイプを押すだけで、シャフトの周囲を圧縮して所定の位置で支えます。これらの工具は、同様に簡単に取り外すことができます。 このブラケットはアルミ製で、簡単に表面にねじ止めできるため、工具やパイプの支持が確実に得られます。グリッパはスライド式に調整することも、必要に応じて独自のサポートシステムから取り外すこともできます。 用途が広く、信頼性が高く、この壁掛け式工具ラックは、家庭でのガレージの保管から忙しい作業場まで、あらゆる環境に最適な収納ソリューションです。 特長と利点 個別の 5 つのグリップ すばやく簡単に取り付け可能 重い荷物をしっかり保持できる頑丈なグリップシステム グリップの横方向の移動や位置変更に適したスライドデザイン 取り外し可能なエンドキャップは、グリップを取り外してスペースを増やし、交換が簡単にできることを意味します 取り外し可能なグリップは、ねじ固定具を使用してブラケットとは別に固定できます 20-30 mm OD のこのブラケットは、クイックフィットアセンブリが必要なパイプサポート / クランプに最適です 確実なグリップシステムと高い負荷容量により、パイプの動きが制限されます パイプは、必要に応じて数分以内に固定して設置できます。また、組み立て時間が重要な用途にも使用できます 用途 このユニバーサル工具ブラケットは、調節機能やグリップシステムにより、ペグボード、フック、従来の壁面ラックよりも優れています。ほとんどの円筒形の物体を直径範囲内にきちんと保持でき、スパナ、プライヤー、ほうきなどの一般的なメンテナンス工具を保持できます。汎用性と堅牢な構造により、次のようなあらゆる種類の用途に適しています。 食器棚の清掃に使用するモップおよびほうきホルダ ガレージや物置に工具を収納 ユーティリティアクセスポイントでのパイプサポート ワークショップでの工具の保管と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに最適な工具ストレージソリューションを提供しています。
仕様工具収納の種類 = 工具レール材質 = アルミニウムセット内容 = 5 Station Bracket
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
ペン、カッターなどの文具やスティック状の小物の収納に。
自由に付け加えることができるので
色鉛筆など種類が豊富な画材の収納にも最適です。
セット内容ペンスタンド×1
取付可能対象板厚:4~6mm 、穴ピッチ:25mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード
材質ABS
色青
質量(g)約35
耐荷重(kg)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×50×95(フック部除く)
アズワン品番64-8842-24
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
不定形の小物の収納に。名刺サイズのカードもぴったり収まります。
ミニコンテナの内側にはツメが設けられているので、少量のカードでも倒さずに収納することができます。
セット内容ミニコンテナ×2
取付可能対象板厚:4~6mm 、穴ピッチ:25mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード
材質ABS
色青
質量(g)約25
耐荷重(kg)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×50×45(フック部除く)
アズワン品番64-8842-23
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
関連キーワード