ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。
用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。
ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等
材質C3604、SWP、C5191
質量(g)0.2
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23
税込¥25
4日以内出荷
くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス
表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ナットに内蔵されたスプリングによる緩み、脱落を防止します。通常のナットと同様の使用による取り付けが可能です。繰り返し使用しても性能を維持します。樹脂、ゴムなどの柔らかいものを締結したい箇所に最適です。
材質(ナット)SS400相当
材質(スプリング)ステンレスばね鋼
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用
溶解温度(℃)125
材質バージンポリマー
材質ステンレス
寸法H(mm)3
寸法t(mm)0.8
寸法B(mm)17
寸法d(Φmm)8.5
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウィット
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。
カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。
その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。
内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境
仕上処理表面焼き入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質SS400相当材
タイプH-1・リム付
表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
ねじの呼びW3/8
材質鉄
寸法H(mm)3
寸法t(mm)0.8
表面処理クロメート
寸法B(mm)17
寸法d(Φmm)8.5
ねじ山種類ウィット
1パック(8個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
関連キーワード