553件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70 材質樹脂 質量(g)340
1セット(2個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。 ブラック 質量(g)330 本体寸法(mm)110×100 取付ネジ径9/16
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
ブラック 材質樹脂 寸法(mm)107×95.5×28 ベアリング2DU スピンドルボロン 寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

用途ペダル(一般車用) 質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×29×73
1ペア(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 仕様リフレクター付 材質アルミニウム 寸法(mm)98×63×27 質量(g)385 ベアリングボール スピンドルボロン
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1組(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミボディークロモリアスクル
材質アルミ 寸法(mm)102×67 質量(g)376
1組(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ラバーグリップ採用でスリップを防止します。 ラバーグリップが湾曲(凹)した形状で、グリップ力を高めます。 アルミボディ採用、リフレクター付属、ボールベアリングでコストパフォーマンスに優れています。
シルバー/ブラック 仕様リフレクター付 材質アルミニウム/樹脂 寸法(mm)102×69×25 質量(g)312 ベアリングボール スピンドルボロン
1セット(2個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ペダル 一般車用(9/16)
用途ペダル(一般車用) ブラウン 質量(g)336 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×73×28
1ペア(2個)
579 税込637
4日以内出荷

シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。 ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。 リフレクター付き。
材質アルミニウム 寸法(mm)99.7×63.2×23.5 質量(g)254
1セット(2個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な軽快車に使用されているスタンダードなペダルです。
用途ペダルの交換時にご使用下さい。 材質樹脂 軸径(Φmm)14 質量(g)359
1ペア(2個)
929 税込1,022
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペダルレンチ 両口 モノタロウ 動画あり
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用 厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0 全長(mm)308 材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入) 質量(g)約280 最大トルク(N・m)60 適合サイズ(mm)14/15
1本
999 税込1,099
当日出荷

狭い場所での収納に便利な折りたたみ式ペダル
材質本体=ポリプロピレン(クラスファイバー含有) アルミ 合成ゴム、シャフト=鉄 質量(g)500 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×70×32(シャフト含まず)
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷

通常のトゥストラップと違い、固定にトゥクリップを必要としないため、直接ペダルに固定します。 2本のベルトをペダルに通して、ベルクロになった爪先側のベルトに挟み込むだけの簡単取り付けです。 BMX、MTB、ピスト、クロスバイクなどストリート、シティーユーザーにオススメです。
適合(ペダル)M-21、R025B、B137、M194、M195R、C260、C241 寸法(長さL×幅W)(mm)220×52(ベルクロ部分)/290×20×2本(ペダル固定部分)
1セット(1ペア)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質アルミニウム 質量(g)343 ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
1ペア(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)ペダル 幼児用
幼児車12~18型に最適サイズ。交換は専用工具にて。
用途修理交換用 ブラック
1セット(2個)
749 税込824
6日以内出荷

ペダルなし自転車とヘルメットをまとめて収納!ペダルなし自転車のタイヤを隙間に通すだけの簡単設置!付属のフックは肘・膝パッドなどの小物収納に便利!自転車のタイヤを隙間に通すだけの簡単設置!
付属品付属品 フック×1 六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約820 耐荷重(kg)フック(本体):約1、フック(付属品):約0.25 対応タイヤ幅約4.5cm以内のペダルなし自転車(幼児用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×20×63
1個
3,000 税込3,300
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)ペダル 一般用
一般車20~28型に最適サイズ。交換は専用工具にて。シティ・軽快車用。
用途修理交換用
1セット(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側SPD、 反対側はフラット。 ライトアクションビンディングによりステップイン & アウトがより簡単に。 悪天候時用にフラット側はグリップ力を向上。 BENEFIT close。便利なロードツーリングペダル。 市街地でのライディングに最適化なマルチコンディション。 CTまたはMTシューズに最適。
ダークグレイ 仕様【ビンディング】clvSHICSingleSided、【付属クリート】SM-SH56、【オプションクリート】SM-SH51、【ペダルタイプ】Multi-purpose (SPD/Flat)、【リフレクター】SM-PD68 質量(g)383 機能シールド構造、クリート保持力調整、カートリッジ軸 アズワン品番64-9595-98
1セット(2個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

アルミワンピースボディーで超軽量。シールドベアリング。
寸法(mm)98×62 質量(g)250
1組(2個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両足が地面につくので安心して乗車できるロータイプ電動アシスト付き三輪自転車。スイング機能付きでカーブも大回りせず曲がれます。お買い物に荷物の移動に大変便利!!。今なら専用サイクルカバーをプレゼント!!。ライト:手元のスイッチでかんたんに点灯。夜間も安心です。スイング切替バー:スイング機能付きで大回りせずカーブが曲がれます。充電時間:約3.5時間、フル充電で平均約30km走行。(低モード時)、電源:AC100~240V。家庭用コンセントで簡単に充電できます。リチウムイオンバッテリー:バッテリーが小さく軽いので持ち運びもラクラク。コンセントでかんたん充電OK。アシストモーター:250Wブラシレスモーター搭載。坂道もばっちりアシスト。重心が低く優れた安定感。前輪18インチ・後輪14インチ。運転免許証を返納した方にも大好評。ワンタッチコントローラー/電源ボタン。バッテリー残量:LEDで確認しやすい。ライトボタン:ワンタッチでライト点灯。モードボタン:低・中・高モードを簡単切替。TSマーク(型式認定番号)取得:TSマークが表示された電動アシスト車は、警察庁より自転車であることが認められた製品です。BBトルクセンサー:ペダルを踏み込む力を感知・アシスト力を制御。飛び出し防止センサー:ブレーキを握った間は自動的にアシスト機能がオフになり、急発進の心配がなく安心安全。スピードセンサー:走行速度を感知・アシストを制御。スピードが出すぎる心配がありません。高・中・低、選べる3アシストモード ※アシスト力は走行条件(気温、道路状況など)により変化します。一部組立式 ※ハンドル・サドルの調整のみ。1年間保証書付き
仕様アシスト機能、スイング機能、ワンタッチコントローラー、前後カゴ付き、LEDライト、前輪錠(カギ3本付き)、ブラシレス、モーター充電器:AC100~240V 付属品バッテリー用鍵×3本 材質本体:スチール製、モーター・リム:アルミ合金 アイスグレー 質量(g)バッテリー:約124 耐荷重(kg)(約)80 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×58×95.5 充電時間(時間)約3.5 走行距離(km)約30(充電1回分/低モード時) 座面高(cm)(約)67.5~84.5 総質量(kg)(約)27
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷

12色の豊富なカラー展開が魅力なワンピースプラスティックペダルです。 プラスティックボディにナイロンファイバーを配合耐久性をアップ、サイド貫通タイプで別売のペダルストラップが取り付け可能です。
材質樹脂 寸法(mm)101×90×27.5 質量(g)366 ベアリングボール スピンドルクロモリ 仕様リフレクター付き
1組(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

7.5°のゆがみと12角を組み合わせたスパナ部は、適応性と用途を倍にし、狭い空間に対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。自転車を整備する上での狭いネジ回し状況に対応。ディスマウントペダル付き。特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします。スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます。傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド。
用途自転車用 セット内容コンビネーションレンチ 8×115・9×120・10×125・13×160mm(020200・020219・020201・020204)、ペダルレンチ 15×174mm(020221)、マジックテープ 120×50mm
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

12インチノーパンクタイヤ!折畳ペダル!場所を取らずにコンパクト収納可能!
用途通勤通学などの日常使いから、アウトドア、災害時の帰宅困難対策に! 付属品取扱説明書・保証書・組立工具 材質リム:アルミ ブレーキ前後輪:ダブルピボットキャリパーブレーキ 本体質量(kg)13 材質(フレーム)スチール 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1170×980×580 タイヤサイズ12 ステム形状折畳二段式 装備Wギアカバー・スタンド・リフレクター ハンドル寸法(mm)560オールランダータイプ 適応体重(kg)75(上限) タイヤ幅(inch)12×1.75ノーパンク
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) タイプ折りたたみ
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適! タイヤサイズ14型 付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠 ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備 種類背もたれ付幅広サドル フレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付 車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様) 全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070 駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付 適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります) 走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む) 総質量(kg)約25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車 仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他 本体質量(kg)約11.5(N・W) 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ18 適応身長(cm)105~ 適応体重(kg)30以下 サドルの高さ(mm)(約)520~560 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220 適合年齢(歳)~8
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

修理作業時に抜群の安定性を実現した画期的メカニズム。特徴。あらゆる電動アシスト自転車に対応し、修理作業の負担軽減。前後のセーフティバーにより抜群の安定感(女性でも可能)。1人で後輪のリフトアップが安全で簡単にできる。場所をとらない省スペース。一般軽快車でも作業可能。従来の製品では難しかったペダルを回す作業も可能。シンプルなメカで、高耐久、電源いらず
用途サイズ:W638mm x D520mm x H975mm。本体重量:9.7Kg。リフトアップ自転車最大重量:50Kg。カラー:シルバー塗装。材質:耐久性を考慮した鉄製
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

北欧の自転車大国デンマークからインスピレーション得たデザイン。サドルのハンドルで大人がサポートできるので自転車デビューにも最適!。しっかりしたバスケット付。遊び道具などの荷物を入れて。ハンドルパッド付で、いざというときにケガを軽減。水撥ねや泥汚れから守る『ドロヨケ』を装備。
仕様JIS耐振動試験合格品、リム/アルミ、カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル ・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・ 前後ドロヨケ・カラード補助輪 ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)約11 ハンドルアップタイプハンドル(パッド付) 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16インチ 適応身長(cm)100~ 適応体重(kg)30以下 サドルの高さ(mm)(約)490~530 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)720~760×450×1140 適合年齢(歳)~6(推奨)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

9350 コールマン 27.5インチ 折りたたみ自転車 FDB275Cavalletta Coleman 動画あり
材質アルミフレーム ブレーキF:Vブレーキ、R:Vブレーキ 全長(mm)1760 ホワイト タイプペダル:折りたたみ 全幅(mm)600 全高(mm)1250 フレーム折りたたみ ハンドル折りたたみ タイヤサイズ27.5×1.95 サドルの高さ(mm)805~995 変速3×6
1台
49,790 税込54,769
4日以内出荷

アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム 質量(kg)27 サイズ(cm)組立時:169×60×105 タイヤサイズ20×2.60 装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド 関連資料(0.64MB) 径(mm)シートポスト:25.4×300 折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し) 地上高さ(cm)サドル:78-93
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

9351 コールマン 27.5インチ 折りたたみ自転車 FDB276Cavalletta Coleman 動画あり
材質アルミフレーム ブレーキF:Vブレーキ、R:Vブレーキ 全長(mm)1760 グレー タイプペダル:折りたたみ 全幅(mm)600 全高(mm)1250 フレーム折りたたみ ハンドル折りたたみ タイヤサイズ27.5×1.95 サドルの高さ(mm)805~995 変速3×6
1台
49,790 税込54,769
4日以内出荷

THRC5526専用の交換部品です。
用途TRUSCO THRC5526(26インチ)用 適合機種THRC5526
1個ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。※専用充電器付 アピールポイント・快適で手にフィットしやすいエルゴグリップを採用 ・座面の大きさと快適性を重視したサドル ・耐荷重5kgのメッシュカゴで新たな自転車の形を提案 ・耐久性重視のハンドルバーと幅広L字スタンドを採用 ・滑り止め付きペダルを採用 車体全長1660mmx車体全幅570mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質 幅(mm)920 質量(kg)8.5 グレーメタ 高さ(mm)520 奥行(mm)850 保証期間1年
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷

3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質 幅(mm)920 質量(kg)14.9 グレーメタ 高さ(mm)1340 奥行(mm)850 保証期間1年
1個
38,980 税込42,878
24日以内出荷

子供用自転車用のスタンダードペダル
用途自転車用ペダル 材質樹脂製 ブラック 適合車種幼児車用 ねじサイズ差し込みネジ部:9/16インチ
1セット
799 税込879
7日以内出荷

三ヶ島製作所ペダル Pretzel
人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。
用途オフロード・街乗り 材質ボディ・側板:アルミ 質量(g)約530 ベアリングボールベアリング 寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅) モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
1ペア
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)
959 税込1,055
当日出荷