115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。 ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。 なめらかでシルキーなつやが長もちします。 強力さび止め剤を配合しています。 刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など) 希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液) 成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂) タイプ油性塗料 指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装 成分合成樹脂(アクリル) タイプ水性多目的塗料 希釈剤水道水(用具洗いも) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 光沢半つや 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

手を使わずフタが開閉できるペダル式です。手前に引き出しやすい背面キャスター付きです。左右開きのフタで棚下やカウンター下に置いたまま捨てられます。棚下やカウンター下で使用できる高さ設定です。
用途屑入れとして。 仕様ポリ袋止め付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リス30PSスリム
エコ商品
材質本体:PP、ペタル・作動板:PS フタの種類ペダル式 容量(L)27 グレー 形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×310×565 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体+フタ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

フタの種類ペダル式 材質本体:PP、ペタル・作動板:PS 形状角型 グレー 容量(L)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×400×430 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体+フタ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LION (ライオン事務器)サニタリーダストボックス
エコ商品
仕様ダンパー付・中カゴ付 幅(mm)320 質量(kg)2.6 高さ(mm)315 材質(本体)ステンレス 奥行(mm)150 容量(L)5 アズワン品番64-8222-66 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体
1台
18,980 税込20,878
46日以内出荷

形状角型 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アスベルエバンMP 密閉ペダルペール
エコ商品
パッキン付で匂い漏れを防ぎます。
用途ペダル式で簡単開閉に。 高さ(mm)465 タイプ角タイプ 奥行(mm)367 容量(L)20 間口(mm)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの種類ペダル式 材質本体:PP、ペタル・作動板:PS 形状角型 グレー 容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×396×470 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体+フタ
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート 作動方式直動型ノーマルクローズ 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 ポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11 材質スチール 取付ピッチ(mm)85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm)120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重(kg)750 付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質スチール(底板合板製) 種類移動式 グリーン購入法適合 アジャスター60Φ
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入) 形状自在/固定ペダルにより切替 型式420FAS方向規制車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質アルミ合金 接続口径1/4” シリーズ標準型 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 切換位置区分2位置5ポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

多彩な薬液に対応。 ペダルを踏むと適量の薬剤を吐出・噴射。スタンドの高さを簡単に調製することができ、様々なサラヤの薬液に対応しています。
トラスコ品番470-5220 種別本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×326×1155~1555 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

栃木屋ハンマーロック
エコ商品
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
用途台車等 操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AT車用ペダルセット。ミニバン・軽にジャストフィットサイズ。表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)。お試し用ブルーリング4個付属
用途ペダルセット セット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1 シルバー 質量(g)197 サイズ(mm)アクセル119×59、ブレーキ69×121 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着可能。お試し用ブルーリング2個付
用途ペダルセット セット内容両面テープ×2、リング×2、タッピングネジ×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

NSK(ナカニシ)シーナス用フットペダル
エコ商品
備考ON-OFF専用 取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
欠品中

ハイエース、軽1BOX車等向けアクセル&ブレーキセット。カーボンファイバーとアルミダイキャストを採用し、ベロアメッキで仕上げたペダル
用途ペダルセット セット内容両面テープ、バンド×各4個、皿ネジ×9個、M4ネジ×8個、樹脂ワッシャー×6個、レバー(S L)×各2個、平ワッシャー×2個、アクセルベース、MTベース、六角レンチ×各1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

本格GTペダル
用途ペダルセット ブラック サイズ(mm)アクセル:132×71、ブレーキ:76×143 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ハイクオリティでとてもスタイリッシュなスポーツペダルです。取付けは付属のステーを使いペダルに挟んでビスで固定するだけ!
用途車内のドレスアップに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミダイキャストボディにカーボンファイバーを貼付けた贅沢な本格GTペダル。
用途ペダルセット サイズ(mm)アクセル:132×71、ブレーキ:80×85、クラッチ:80×85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター付きタブレットスタンド:ストッパー付きのキャスターを使用。7インチ型から11インチ型のタブレット各種に対応(幅16.8cm - 20cm、最大厚さ10.5mm、耐荷重900g)。手動フル調整:360度回転により画面の縦長・横長設定が可能。上下振り280度、左右振り360度、伸縮式の支柱で床から92.5cm - 146.8cmの幅で高さを調整。安定性:安定したベース(500mm x 500mm)に頑丈なロック式キャスターが4個付いた設計。ペダルでキャスターのストッパーを操作。ビデオ会議、医療機関、教育機関などに最適。互換性:多機種に対応するユニバーサル型タブレットスタンド。iPad(9.7 - 10.2インチ iPad、9.7インチ - 10.9インチ iPad Air、7.9インチ iPad mini)、Samsung Galaxy Tab、Android タブレット各種。簡単セットアップ:ドライバー1本で簡単組み立て(ドライバー非同梱)。調整可能クランプつきの着脱式タブレットホルダーで端末を両側から挟み、脱落を防止
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。会議室や教室の間でタブレットの固定セットアップを移動 長さ(mm)50 幅(cm)50 高さ(m)1.5 質量(kg)3.8 保証期間5年間 静止耐荷重(kg)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高さ調節:925mm~1468mm、回転機能、角度調節
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

安全靴でもペダル操作が可能なように設計されております。ペダル下部にストッパーを設け、内蔵スイッチに過大な力が加わらないように調整してあります。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 メタリック R25-635相当 質量(g)1500 保護構造IP50 定格AC250V 10A 接点構成1c 動作力32.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×1.25mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアをよりレーシーに演出するブラックプレートを採用。高強度3Dアルミダイキャスト構造を採用し、スムーズなペダルワークをアシスト。バンド式取付け機構を採用し、取付性を向上。
用途交換用ペダル 質量(g)170 寸法(mm)(アクセル)115×58、(ブレーキ)76×143
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付 形状固定車S 荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミダイキャストボディにカーボンファイバーを貼付けた贅沢な本格GTペダル。
サイズ(mm)155×68 質量(g)90
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエスマート ポット
エコ商品
ペダルで開閉できて便利で大きめポットフタに手を触れることなく開閉できるので衛生的どんなインテリアにもなじみやすいスマートなデザインポリ袋がはみ出ないように、すっきりセットできます
材質ABS樹脂、鋼 ホワイト 外形寸法(cm)約12.5×18×30 アズワン品番64-9287-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

足でシャッターが切れるフットペダル。観察や撮影時に両手が自由に使えるのでスムーズに作業出来ます。Dino-LiteとDino-Eyeに対応。Windowsと、Macの両OSに対応。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 適合Dino-Lite、Dino-Eye 対応OSWindows10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷

中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H745/ペダル昇降移動式) サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 グリーン購入法適合 アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

和コーポレーションテーブルリフト最大150kg
エコ商品
トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。 荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。 折りたたみができるので収納もし易く、持ち運び時にも便利。 足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。 テーブル高さ74cmまで上昇(テーブル最高まで約18回ペダル踏込)ハンドル折りたたみ可能。 Φ100mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。
用途重量物を軽トラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。 テーブル高さ(mm)225~740 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×740 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×930×920 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷

サンコー(電子機器)メディカルPCカート
エコ商品
4つのキャスターが付いた移動が楽々な、医療向けのメディカルPCカートです。耐荷重4kgで24~27インチのモニターに対応。スライドで出し入れできる、キーボードトレイ、マウステーブル付き。 最大の特徴である高さ調整は、ペダルを踏むだけで、力を入れずに上げ下げできます。 4つの大きいキャスターは、安定感とスムーズな移動を感じられます。 また、机の天板がスライドし、書類など入れたり、ノートパソコンを入れてモニター部分だけ出せる仕組みになっています。
セット内容本体、六角レンチ、日本語取扱い説明書 質量(kg)45 耐荷重(kg)モニター含め:2~7、モニターのみ:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×644×1540 保証期間1年 適合モニターサイズVESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80,980 税込89,078
翌々日出荷

中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。 金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 材質(キャスター)ハードゴム 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.77MB) (0.78MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
91,980 税込101,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カーメイトRAZO RUBBER GRIP FOR SUPER GRIP PEDAL
エコ商品
RAZO スーパーグリップペダル専用カラーチェンジ&グリップ調製用ラバーグリップ。好みのポジションのペダルホールに装着可能。アクセルペダルには取付できません。対応ペダルの型番 : RP121~RP125
用途ペダルセットオプション ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
799 税込879
5日以内出荷

RAZO スーパーグリップペダル専用カラーチェンジ&グリップ調製用リング。好みのポジションのペダルホールに装着可能。アクセルペダルには取付できません。対応ペダルの型番 : RP121~RP125
用途ペダルセットオプション セット内容リング本体×14個、ラバースペーサー×8
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格GTペダル。三次元ダイキャストデザイン
用途フットパーキングブレーキペダル 質量(g)97 サイズ(mm)56×54
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)