透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。
大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)-
色(本体)クリア
色(フタ)白
材質(フタ)-
材質(中栓)-
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
仕様キャップ付
材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質PET樹脂
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET
材質(中栓)PE
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
材質本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン
種別300丸
容量(mL)300
口径(Φmm)20
高さH(mm)150
胴径(Φmm)62
アズワン品番61-3518-66
1本
¥98
税込¥108
当日出荷
ペットボトル28Φmm専用のロックキャップです。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
材質PP/PE
寸法(mm)120×35×90(梱包寸法)
1パック(10個)
¥179
税込¥197
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP
口内径(Φmm)28
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質PET
こんなお得な商品も!

ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
直径約75mmバイク用ウォーターボトルサイズ設計。
オーソドックスデザインのアルミ軽量ボトルケージ。
grungeペットボトルクージーを使えばペットボトルでも使用可能になる。
厚さ(mm)パイプ:5
質量(g)50
内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープできます。巾着タイプなのでペットボトルをケースに入れたまま飲むことが出来ます。ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーにピッタリ!持ち運びに便利な幅広ショルダーベルト付き。色々なサイズに対応。
材質表地:合成皮革、裏地:アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約90×205
デザインディノサウルスピクチャー
1個(110g)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
漁網リサイクル生地を使用した環境配慮の大容量ボトルホルダー。漁網リサイクル生地を使用した環境配慮商品。国内廃漁網のアップサイクル生地を商品の一部に使用している。1000mLペットボトル、水筒に対応した大型サイズ。大容量ペットボトル、水筒の両方に対応できる構造。また、フラップの取り付け位置を可変式にし様々なサイズをぴったり収納できる仕様。背面は縦横両方のベルトに装着可能な仕様。内部はアルミ蒸着生地を使用し簡易保冷機能。
色#ブラック
外寸(cm)約10×11×30
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
いつでも、どこでも、手軽に除菌!。アルコール消毒専用のミストスプレーです。化粧ポーチにもすっぽり収まるミニサイズのスプレーです。持ち歩きに手ごろなサイズで各種ウイルス対策にオススメです。学校、オフィス、お出かけ先などに。
材質本体/ポリプロピレン ボトル/PET樹脂
容量(mL)60
1個(60mL)
¥349
税込¥384
当日出荷
凸凹の2種類の突起が、狙った筋肉をピンポイントほぐしできるボディローラー。小型サイズで、本体空洞部にペットボトルやタオルがぴったり。持ち物が多いジムやレッスンバッグに気軽に入れられます。目的に合わせて、指圧の種類・強さを変えることができます。
用途筋トレ、エクササイズ、ストレッチに。ミニ/筋肉ほぐし/コンパクト/ストレッチ器具/持運び/おしゃれ
直径(Φcm)9.9
耐荷重(kg)100
長さ(cm)15.5
ペットボトルです。キャップ別売(口径28Φmm)。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
用途食品・飲料・調味料に
材質PET
仕様ミネラル
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
ペットボトルのサイズに合わせて高さが変えられるペットボトルホルダーです。500mL以下のペットボトルに使えます。内面はアルミ加工で飲み物の温度をキープ。「冷」「温」どちらもOKです。フック付きで持ち運びにも便利です。
容量(mL)500
材質外側生地:ポリエステル、内側生地:アルミ、ひも:ポリプロピレン
質量(g)約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×85×85
サステナブル素材を使用した大きめサイズの折りたたみ傘。7本骨。強風突風に耐えるタフな構造。太めのグラスファイバー骨と補強パーツで高強度を実現。傘を閉じるとふわりと小さくまとまるセミオートクローズ式。親骨60cmの大きめサイズ。ペットボトルからのリサイクル素材を生地とパッケージに使用
用途折りたたみ傘として。折り畳み傘/梅雨/雨具/アンブレラ/7本骨/セミオートクローズ/ブランド/シンプル/無地/おしゃれ/丈夫/高強度/耐風/グラスファイバー/大きめ/メンズ/ペットボトル/リサイクル/サステナブル/再生生地
仕様手動
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
質量(g)約290
直径(Φcm)傘:約102
親骨長さ(cm)60
ゴルフのラウンド用でカートにぴったりなサイズのトートバッグです。スマートフォンやアクセサリー、ペットボトル(500ml)などを縦置きのまま収納可能です。ミニサイズで使い勝手がよく個性的なデザインですので取り違えにくいです。
用途ゴルフのラウンド回りや、打ちっぱなし、普段使いなどに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×220×110
材質布
スイッチひとつで冷/温の切替が可能。家と車で使える2電源対応。化粧品などのコスメ用冷蔵庫として使える。LEDライト搭載のミラー付きでメイクもできる。デスク置きにちょうどいい4Lサイズ。
用途冷蔵庫、保温庫として。小型冷温庫 コンパクト 軽量 車 保冷庫 アウトドア 車中泊 寝室 ポータブル AC電源 車載 メイク コスメ 化粧品冷蔵庫 コスメ冷蔵庫 サブ冷蔵庫 ミニサイズ 小さい 軽い 4L ビール ジュース 缶 ペットボトル クール ホット パーソナル
質量(kg)1.55
容量(L)4
電源AC100V/DC12V(50/60Hz)
コード長さ(m)AC電源コード約1.2、DC電源コード約1.5
定格消費電力(W)24
保冷温度5-25度
保温温度20-50度
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17.4×24.4×24.6
収納の目安350ml缶×6本
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
SIERRA FIELD ADミニDバッグ リュック 2230は、シンプルで軽量なカジュアルシリーズのバッグです。A4サイズのノートや500mlのペットボトルなど入れることができます。背面はクッション性のあるメッシュ素材なので、長時間背負っても疲れにくく通気性が良いため蒸れにくい工夫をしております。
用途アウトドア・通学・普段使いに。
タイプファスナー
容量(L)19
ポケット数【外側】4
特性軽量、通気性、クッション性
ポケット【外側】ファスナーポケット×2、オープンポケット×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29×40×15
男女ともに使いやすい標準サイズの折りたたみ傘。受骨がしなって風の衝撃に耐える丈夫な構造。6本骨。軽くてコンパクト。紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍。ペットボトルから再生したリサイクル生地使用
用途通勤、出張、旅行に。折りたたみ傘/雨傘/日傘/晴雨兼用傘/晴雨兼用/梅雨/雨具/アンブレラ/6本骨/軽量/耐風/丈夫/コンパクト/ブランド/おしゃれ/レディース/メンズ/紫外線/UV/シンプル
仕様手動式
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
質量(g)約180
直径(Φcm)傘:約99
親骨長さ(cm)55
7本骨。強風突風に耐えるタフな構造。太めのグラスファイバー骨と補強パーツで高強度を実現。片手で開閉操作ができる自動開閉モデル。親骨60cmの大きめサイズ
用途折り畳み傘として。 mabu マブ 傘 かさ カサ 雨傘 折りたたみ傘 折り畳み傘 梅雨 雨具 アンブレラ 7本骨 セミオートクローズ ブランド シンプル 無地 おしゃれ 丈夫 高強度 耐風 グラスファイバー 大きめ メンズ ペットボトル リサイクル サステナブル 再生生地 自動開閉
仕様ワンタッチ
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ABS樹脂
質量(g)385
タイプ折り畳み傘
直径(Φcm)約102
骨数(本)7
親骨長さ(cm)60
500mlのペットボトルより小さい本体サイズ。8段階の火力調節機能付き
用途一人暮らしやアウトドアなど色々な場面で使える
材質本体ケース:PA66樹脂 トッププレート:耐熱ガラス
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×19.5×5.5
底径(Φmm)対応鍋底:100~140
アズワン品番64-9097-63
電源コード(cm)180
火力調節加熱調理:8段階100W~800W
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
仕様キャップ付
材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。
ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。
もちろんママちゃりにも取付できます。
PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。
※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり)
材質(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金
寸法(mm)150×75×100
質量(g)約90
適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
標準的なペットボトル(直径:約65ー68mm)をしっかりホールド可能。スタンダードなフォルムでクロスバイクからロードバイクまでフレームデザインを選びません。本体はアルミ製で軽量(約50g)でサビに強い仕様です。
材質本体:アルミ / ボルト・ワッシャー:スチール
本体質量(g)約50(ボルト・パッケージ含まず)
適合サイズ(Φmm)ペットボトル(約65~68)
ボトルインタイプのペットボトルホルダー!縦にも横にも取り付け可能。汚れが付きにくい表面素材。内側にはアルミシート、クッション材入り。縦にも横にもベルト取り付け可能。底部分には水の溜まりにくい水抜き穴付。約600mlサイズの通常形状ボトルまで対応。
材質〈本体〉P.V.C E.V.A 〈底〉表面ポリエステル E.V.A成型
寸法(mm)D90×W90×H190
お弁当からボトルまで入れられる深型ビッグサイズです。500mlのペットボトルがタテに入ります。内面は保冷効果を高めるアルミ加工で、保冷剤用のメッシュポケット付き(保冷剤は別売りです)。外側には小物を収納できるジッパーポケット付き。
幅(cm)24
高さ(cm)25
奥行き(cm)13
霜取り不要のミニマムサイズ。121Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約39%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができます。耐熱性能天板電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)34
色ホワイト
容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:73 <58> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)495
設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613
定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1140
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a
運転音(dB)約25
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)270
省エネ基準達成率(%)110(目標年度2021年度)
定格内容積(L)121
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
霜取り不要のミニマムサイズ。140Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約34%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができ、内食派の方にオススメの容量です。耐熱性能天板。電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)37
色ホワイト
容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:92 <74> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)495
設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613
定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1253
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a
運転音(dB)約25
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)282
省エネ基準達成率(%)107(目標年度2021年度)
定格内容積(L)140
1台
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ