PETボトルキャップを効率良く回収する専用容器。
用途分別ゴミ箱
材質本体・フタ・キャップ:再生PET、袋止め:PP
形状角型
質量(kg)約2
タイプペットボトルキャップ用
種類分別用
エコマーク認定認定
色(フタ)透明+グリーン
色(本体)透明
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
エコマーク認定番号04128010
エコマーク認定認定
材質PET(再生材52%以上使用)
容量(L)45
タイプペットボトルキャップ用
色(フタ)グリーン
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
エコマーク認定番号4128010
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ペットボトル28Φmm専用のロックキャップです。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
材質PP/PE
寸法(mm)120×35×90(梱包寸法)
1パック(10個)
¥179
税込¥197
当日出荷
倒しても逆さにしてもこぼれない。そのまま、軽くくわえるようにすると少しずつ中味が出る。
材質シリコンゴム、ポリプロピレン
質量(g)15(キャップ含む)
寸法(cm)4.3×3.4×4
吸い口は柔らかいシリコーンゴム製です。プッシュ式で楽に開けられます。350mLから600mL対応のアタッチメント付きです。
材質フタ・本体・ストロー/PP(ポリプロピレン)、プッシュボタン/POM(ポリアセタール)、飲み口・チューブ/シリコーンゴム、スプリング/ステンレススチール、アタッチメント/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ41×約130
食品用 PETボトル 全サイズ共通
種別28Φ
EBM品番3527640
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。
セット内容青2個・緑3個
材質ポリプロピレン
質量(g)10(1個)
直径×高さ(cm)3.8×13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン
全長(mm)110
品名・タイプポーラー
TKG品番9-1922-1801
TKG品番(2017)6-1720-1801
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途VCV-30/50/70用
TGK品番0717-04-10-57
1箱(25個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
清潔で簡単!ストローを入れたままキャップができます。
質量(g)約26.6
高さ(cm)0.6
1パック(25本)
¥99
税込¥109
当日出荷
ジョーロと水差しの用途に合わせて使い分けできます。
色ベージュ
材質ポリエチレン
質量(g)16
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
PETボトルを利用しての自動給水。
種類手動式(半自動式)
型式手持式
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)10(1個)
寸法(cm)H10.6×W3.8×3.8
1パック(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
ワンプッシュオープンのペットボトルキャップです。最後まで飲める2サイズの先端チューブ付きで、330ml~600mlサイズに対応しています。吸い口はシリコーンゴム製の柔らか素材でお口にやさしいです。シンプル設計で取りはずし&取りつけ簡単です。アウトドア・レジャー&入院中の水分補給にも便利です。食洗機には対応しておりません。
幅(mm)48
高さ(mm)160
質量(g)28
奥行(mm)40
対応食洗機:×
素材ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタールシリコーンゴム
材質ポリプロピレン
容量(mL)140
質量(g)35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×53
本製品はユニバーサルボトル用ユニボットキャップです。
オートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などからユニバーサルボトルに移し替え、希釈した液体をユニボットキャップを付け閉めておけば、溶剤を小分けしておけます。
オートグリム業務用製品を小分けしたユニバーサルボトルにユニボットキャップを付け、こぼれないよう絞めてください。
用途ユニバーサルボトル用ユニボットキャップ
寸法(cm)3×3×2
区分洗車道具
質量(g)2
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
1個
¥389
税込¥428
8日以内出荷
2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET
材質(中栓)PE
軽い力で缶のプルタブ・プルトップ・ペットボトルが簡単に開けられるオープナーです。コンパクトなので、持ち運びや収納に便利。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ナイロン(耐熱温度170℃)
寸法(mm)約134×45×12
質量(g)約30
適合範囲(外径)(Φmm)(キャップ)30~32
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
一般的なペットボトルのキャップと取り換えることでペットボトルでもジョウロの様に水やりができます。
用途水やり
トラスコ品番409-6609
1個(3個)
¥419
税込¥461
当日出荷
市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
色ベージュ
材質ポリエチレン
質量(g)16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
お米をペットボトルに入れて冷蔵庫で保存。ペットボトルが保存容器として使える便利なじょうご。目盛り付きなのでメジャーカップにもなります。お米、お茶、だし汁、パン粉などの移し替えに。上からかぶせて注ぎ口のネジに合わせて閉めればペットボトルにセット出来るのでそのまま冷蔵庫等で保存できます。セットにしたままキャップを外すだけで中身を流し出す事ができます。ペットボトルの再利用などに重宝します。
材質本体・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/発泡ポリエチレン
寸法(cm)約10.6×8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ペットボトルに装着するシリコンキャップ。かるく噛むようにくわえると飲み口が開き、キャップをしたまま飲めます。ノンドリップ構造で、ボトルを振っても倒れてもこぼれず安心。伸縮性のあるシリコンゴムで密着し、装着も簡単です。煮沸消毒でき、繰り返し使えます。携帯に便利なキャップ付き
材質シリコーンゴム、ポリプロピレン、真鍮
サイズ(cm)幅約4.7、奥行約3.7、高さ約4.8
温度(℃)(耐冷熱)本体:-30~200、キャップ:-20~120
ペットボトルに取り付けて、ワンプッシュで簡単オープン。350mlと500mlのペットボトルに対応できる簡単取り付けチューブ付き。※炭酸飲料水には使えません。
色ミントグリーン
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
ペットボトルのふたにグッとしっかりかぶせ、開封方向に回します。
柔らかい感触の軟質樹脂を使用しているので、手によくフィットし、痛くない。
そして内側ではしっかりキャップを固定するので、軽い力で開けられます。
持ち運びも可能なサイズです。
材質エラストマー樹脂
寸法(mm)約57×57×40
質量(g)約34
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
材質本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン
種別300丸
容量(mL)300
口径(Φmm)20
高さH(mm)150
胴径(Φmm)62
アズワン品番61-3518-66
1本
¥98
税込¥108
当日出荷
外出時に便利なペットボトルのオープナーです。マグネット付きなので収納も便利。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/磁石:ラバーマグネット
寸法(mm)約82×62×22
質量(g)約50
適合範囲(外径)(Φmm)(キャップ)30~32
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
シンクのまわりに置いてもスペースをとらないコンパクトサイズ!。キャップも同時に水切り可能!。牛乳などのパック品にも!
仕様●カラー:ホワイト●商品サイズ:15.2×10.8×10.9Hcm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8978-08
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ペットボトルをそのままIN!で冷たさキープ!
本体にペットボトル(500mL)を入れ、穴の開いたキャップを閉めて固定します。
材質【本体】ステンレス【フタ】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
寸法(mm)85×167
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ペットボトルを冷たいままキープ。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。500ml・600ml用
外径×高さH(Φmm×mm)85×175
質量(g)263
耐熱温度(℃)底キャップ・縁リング:180
ペットボトルを冷たいままキープ。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。350ml・500ml用
外径×高さH(Φmm×mm)85×130
質量(g)214
耐熱温度(℃)底キャップ・縁リング:180
セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1
材質EVA、PP、ゴム、真鍮
寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L)2
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L)2
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
不要になったペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。
本体の溝により、土中に含まれる水分の量に応じて自動的に給水量を調節できます。
留守中も安心。簡単に水やりが出来ます。
セット内容グリーン6本、ブルー4本
質量(g)約10
寸法(cm)約3.8×13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥799
税込¥879
欠品中
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。
フタをしても積み重ねができます。
材質ポリプロピレン
フタなし
適合カード差し-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
関連キーワード
1
2
3
4
次へ