1個
¥179
税込¥197
当日出荷
片手でワンプッシュ開閉。タテヨコ自在置き。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)、ギア:ポリカーボネイト(耐熱温度140度)、磁石:ラバーマグネット
寸法(cm)約8.2×6.2×2.2
耐熱温度(℃)(本体)80、(ギア)140
1個
¥769
税込¥846
欠品中
少ない力で楽に開けられる。
冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。
材質ポリプロピレン
質量(g)15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×55
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ペットボトルのふたにグッとしっかりかぶせ、開封方向に回します。
柔らかい感触の軟質樹脂を使用しているので、手によくフィットし、痛くない。
そして内側ではしっかりキャップを固定するので、軽い力で開けられます。
持ち運びも可能なサイズです。
材質エラストマー樹脂
寸法(mm)約57×57×40
質量(g)約34
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
手になじみやすいシリコーン製。
3サイズ対応。
適合サイズ(cm)Φ35.5(L)、Φ31(M)、Φ28(S)
食器洗浄機○
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
外出時に便利なペットボトルのオープナーです。マグネット付きなので収納も便利。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/磁石:ラバーマグネット
寸法(mm)約82×62×22
質量(g)約50
適合範囲(外径)(Φmm)(キャップ)30~32
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼
寸法(mm)155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時)
質量(g)50
耐熱温度(℃)80
軽い力で缶のプルタブ・プルトップ・ペットボトルが簡単に開けられるオープナーです。コンパクトなので、持ち運びや収納に便利。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ナイロン(耐熱温度170℃)
寸法(mm)約134×45×12
質量(g)約30
適合範囲(外径)(Φmm)(キャップ)30~32
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125
TKG品番9-0590-2501
TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
万能オープナー。これ1つで缶、ペットボトル、チューブからし、ゼリー飲料、Φ5.7cmまでのフタにOK。
材質ABS樹脂、合成ゴム
寸法(cm)15×7.5
厚さ(cm)1.3
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3種類のキャップをサッと開けられる。力の弱いお年寄りや小さなお子様、ツメを保護したい女性に便利です。携帯に便利なストラップ付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×87×10
ペットボトルなどの小さなキャップを楽に開けます。
開けにくい小さなサイズのキャップを回すときに便利な滑り止め素材でできたオープナーです。
携帯にも便利な小型サイズ。指先の力が入りにくいときは手のひらを使ってキャップを回します。
仕様抗菌
材質PVC
質量(g)15
直径(Φcm)6.1
耐熱温度(℃)50
適合径(Φmm)キャップ:40
用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。
材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ
全長(mm)223
TKG品番9-0590-2301
TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ガス抜き付き、1台4役のオープナーです。缶、瓶、ペットボトルのフタ開け、フタ起こし、ガスボンベやスプレー缶のガス抜きに使用できます。
材質本体:鉄(クロムメッキ)/オープナー部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)/ハンドル部:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃)
寸法(mm)約187×73×18
質量(g)約130
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
缶詰、瓶、缶ジュース、ペットボトルまでこれ1本で開けられます。誰にでも、らくに使えます。大きな穴でフックがけできます。
材質本体/ABS樹脂 滑り止め部(内側)/合成ゴム
寸法(mm)92×195×18
色クリア
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
ラバー素材ですべりにくく、しっかりつかめます。手のひら部分は2重のパッチで熱からしっかりガード。ジャム瓶やペットボトルのオープナーとしても使えてとても便利です!
耐熱温度(℃)200
材質外側/スチレンブタジエンゴム、内側/ポリエステル
寸法(cm)約18×21
耐冷温度(℃)-10
6つの機能が1つになったマルチオープナー。ねこモチーフのデザインで可愛らしさと機能性を両立。フラットで場所を取らず、汚れてもサッと洗えて丈夫で清潔感のあるステンレス製。1.プルタブオープナー(缶切り)、2.ボトルオープナー(栓抜き)、3.レトロトパウチオープナー、4.ペットボトルキャップオープナー、5.インナーキャップオープナー、6.ビニールテープカッター。
用途オープナーとして。ビン/フルーツ缶/ペットボトル/栓抜き/プルタブ/ビニールテープ/インナーキャップ/レトルトパウチ
材質ステンレス鋼
質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)15×6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)
全長(mm)105
材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼
質量(kg)0.055
TKG品番9-0590-2601
TKG品番(2017)6-0530-3101
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
『6in1マルチオープナー』は、缶切り、ビン、缶オープナー、プルトップ、栓抜き、ペットボトル(大きさの異なる2種のふたに対応可能です) の6種類の容器の硬いふたを、力を入れずに簡単に開ける事ができるマルチオープナーです。 特に缶切りは、従来の缶切りと開封の仕方が異なり切り口が鋭角にならないので、缶容器のままペットに与えていただけ、お皿を洗う手間が省けます。ステンレス製なので耐久性があり、長く使うことができます。
用途手に力が入りにくいお歳を召した方や、ネイルをされている方、缶詰を安全に開けたい方に。
寸法(cm)20.5×8×4
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
栓抜きはもちろん、フタ開け、プルトップオープナー、ハムなどのフィルムはがし、袋カットなど1台5役の万能オープナーです。エラストマー樹脂で握りやすく使いやすい大きいハンドル設計です。開封できるフタの最少サイズはペットボトルの蓋のサイズ(直径約30mm)から、最大サイズは直径約90mmとなっております。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)/金属部:ステンレススチール
寸法(mm)約143×62×25
質量(g)約152
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード