500ml・600mlペットボトルが入るペットボトルクーラー、保冷効果が抜群の真空二重構造、持ち運びに便利な取っ手つき、カラフルなデザインでとてもおしゃれ、アウトドアにも便利
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×8.5×20.5
質量(g)294
材質本体:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質本体/PET、蓋/PP
口内径(Φmm)28
夏の快適作業に欠かせない水分補給のマストアイテム!
内側に保冷効果のあるアルミシートを採用
500mlまでのペットボトルが収納可能
容量(mL)500
材質ポリエステル、アルミ蒸着フィルム
寸法(mm)200×145
ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。
用途鉢植え植物への水やり。
材質ポリプロピレン
ペットボトル注ぎ口:内径Φ30mm用の取手です。
大容量のペットボトルも注ぎ易くなり
材質(本体)-
色(本体)クリア
色(フタ)白
材質(フタ)-
材質(中栓)-
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
色赤色、緑色
セット内容赤1個、緑1個
材質(本体)PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274
使用流体水
材質(パイプ)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
材質本体/ポリエチレンテレフタレート、Cap/ポリプロピレン
種別300丸
容量(mL)300
口径(Φmm)20
高さH(mm)150
胴径(Φmm)62
アズワン品番61-3518-66
1本
¥98
税込¥108
当日出荷
ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。
用途鉢植え植物への水やり。
材質ポリプロピレン
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質ポリアセタール(POM)
取り付け形状ホース取付用
適合流体水
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET
材質(中栓)PE
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。
種類蓄圧式
型式手持式
タイプペットボトル取付型・加圧式
材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。
種類手動式
型式手持式
タイプペットボトル取付型・複式
ノズル2頭口
材質(本体)PP・真鍮
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。特殊空気穴でスムーズな水やりが行えます。使用済みのペットボトルが水差しになります。水遣りはもちろん液体肥料などにも便利に使えます。
用途鉢植え植物への水やり。
安心の無溶剤・環境対策(CCS)接着剤。
一液常温硬化・アクリル変成シリコーン系接着剤の速乾タイプで透明度が非常に高いため、透明な素材に使用しても目立たず接着できます。
リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、いろいろな用途に使用出来ます。
もちろん住まいの補修にも便利。
繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブを新たに採用。
用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂
ガラス、金属石材や貝がら
皮革、布、発泡スチロール など
色透明
容量20ml
種類無溶剤・弾性接着剤
成分アクリル変成シリコーン系
主な用途硬質プラスチック、陶磁器・タイル、硬質塩化ビニル樹脂、ガラス、金属、石材、貝、皮革、布、発泡スチロール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
口径30の2L~5Lまでに仕様できます
材質ポリプロピレン
アズワン品番61-3518-78
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。
500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません)
使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン
色白
口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質頭部:ポリプロピレン、本体:ポリプロピレン
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
防水生地を使用したペットボトルホルダ-です。カラビナ付きですので引っ掛けやすいです。特殊加工の防水生地を使用してますので結露がでにくいです。
用途ドリンクホルダ-として。必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
トラスコ品番161-1158
幅(mm)90
色ブラック
高さ(mm)205
質量(g)62
奥行(mm)90
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
色ベージュ
材質ポリエチレン
質量(g)16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
1セット(2個)
¥219
税込¥241
欠品中
内側アルミ加工により、保冷も保温もできるペットボトルカバー。1500ml・2000mlペットボトル用。アウトドア・スポーツ・レジャー・イベントなど、お出かけのお供に。
巾着口でペットボトルの出し入れが手軽にできます。未使用時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。結露しにくい素材(EVAウレタン)使用。
材質外側生地/ナイロン、内側生地/アルミ、中芯/ポリウレタンフォーム、リング/アルミ、ひも/ポリプロピレン
色シルバー
質量(g)48
直径×高さ(cm)8×19
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
カラビナ付でトートバッグ、ベルトループ、ザックに吊り下げてペットボトルを持ち運び。シリコーンゴムなのでペットボトルに楽々取り付け。
材質ベルト部:ポリエステル、ホルダー部:シリコーンゴム、カラビナ:アルミニウム合金
長さ(mm)180
質量(g)25
真空二重構造でペットボトルの冷たさ・温かさが長持ち。500~600mlのペットボトルに対応。
サイズアジャストするジャバラ構造で背の低いペットボトルにも対応。
持ち運びに便利な持ち手付き。
適合【ペットボトル】径66~73mm、高さ173~233mm(容量500~600ml)程度の円筒状ペットボトル
質量(g)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手・ジャバラを含まず)103×87×167
こんなお得な商品も!

スプレーガン ペットボトル用
モノタロウ
¥149
税込¥164
ペットボトルでできる簡易スプレー。逆さにしても霧がでます。霧・ジェット・ストップの3段切替です。
色ホワイト、ブラウン
材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリエチレン
質量(g)28
使用流体水
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×32×292
危険物の類別非危険物
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
保温・保冷機能付き。 500mlペットボトル用。
材質外側生地/ポリエステル 内側生地/アルミ 中芯/ポリウレタンフォーム ひも/ポリプロピレン
色ブラック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)8×8×19.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
カラビナ装着型ペットボトルホルダー
1アクションで素早く水分補給
水分補給時は両側ボタンを押すだけ
用途作業時・外出時の水分補給対策に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×12×160
質量(g)35
材質本体:ポリエステル、POM カラビナ:アルミニウム
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
バックル付で、吊り下げ可能なペットボトルカバー。
材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
寸法(mm)60×105×230
質量(g)45
ペットボトルもボトル缶もスッポリ入る。ボトル缶390ml、ペットボトル500ml、ペットボトル600mlに対応。広口&アジャスター使用で幅広いサイズに対応可能。ボトルの高さに合わせて調節可能。
材質本体:ステンレス鋼、カバー・アジャスター:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー
質量(g)317
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×90×185
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。
種類手動式
型式手持式
タイプペットボトル取付型
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
500mLペットボトルを入れることができます。
片手でも簡単に出し入れできます。
ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー
材質アルミニウム合金
色ブラック
質量(g)100
線径(mm)6.2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
エコマーク認定認定
材質PET(再生材52%以上使用)
容量(L)45
タイプペットボトルキャップ用
色(フタ)グリーン
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
エコマーク認定番号4128010
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アウトドアやスポーツにかわいいネコ柄のペットボトルカバー保冷・保温機能付内側アルミ加工付500mLペットボトル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
ワンプッシュオープンのペットボトルキャップです。最後まで飲める2サイズの先端チューブ付きで、330ml~600mlサイズに対応しています。吸い口はシリコーンゴム製の柔らか素材でお口にやさしいです。シンプル設計で取りはずし&取りつけ簡単です。アウトドア・レジャー&入院中の水分補給にも便利です。食洗機には対応しておりません。
幅(mm)48
高さ(mm)160
質量(g)28
奥行(mm)40
対応食洗機:×
素材ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタールシリコーンゴム
ペットボトルのふたにグッとしっかりかぶせ、開封方向に回します。
柔らかい感触の軟質樹脂を使用しているので、手によくフィットし、痛くない。
そして内側ではしっかりキャップを固定するので、軽い力で開けられます。
持ち運びも可能なサイズです。
材質エラストマー樹脂
寸法(mm)約57×57×40
質量(g)約34
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容LEDライト×1、台紙セット×1
材質紙、ABS
寸法(mm)完成サイズ:100×270×75
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥437
税込¥481
当日出荷
持ち運びがラクラク、ペットボトル専用ホルダー。ペットボトル本体フタの下部分にシリコンリングをはめ込むだけの簡単取り付け。カラビナ部分をバッグやリュックなどに取り付けて、通勤やレジャー、アウトドアに手軽にペットボトルを持ち運べる。使用可能なペットボトルの適正容量は500mlまで。市販されているほとんどの500ml以下のペットボトルに使用できますが、ボトルの形状や容器の違いによって取り付けることができない場合があります。本品を、ガラスビン等の割れやすい容器には絶対に使用しないでください。取り付けの際は、指や手を挟まないように十分注意をしてご使用ください。過度の衝撃を与えたり乱暴な取り扱いをしないでください。破損の恐れがあります。また、ペットボトルを取り付けた状態で振り回したりしないでください。本品やペットボトルが電車等の扉に挟まれないよう十分ご注意ください。
材質シリコーンゴム、アルミニウム、ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)20
寸法(cm)幅4.8×全長15
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
少ない力で楽に開けられる。
冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。
材質ポリプロピレン
質量(g)15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×55
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ