材質本体アクリル・金具鉄・ツマミ真鍮
材質グラインダー部=鉄
<PPPB8><PWV02>のスタンドにセット出来ます。片手でワンタッチで挽け、シンプルなデザイン・コンパクトサイズです。高級感のある18-8ステンレス仕様ですので、テーブルの名脇役になります。一目で中身の残量が見える様に、アクリル製ウインドウになっています。
材質18-8ステンレススチール アクリル樹脂
直径×高さ(mm)Φ28×137
TKG品番9-1965-1401
TKG品番(2017)6-1791-1701
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
クリスタルウッド
材質本体クリスタルガラス&欅・金具鉄・ツマミ真鍮
材質天然木、刃:18-12ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)51×105
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品
1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。プジョーならではの二十螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。
お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。
ペパーミル切れ味の決め手は二重螺旋臼方式によって粒が集められ、下部に導かれ、挽かれる前に粒が固定されます。
高品質熱処理鋼で造られているため、摩滅せず壊れません。※鋼製の為水洗いは避けてください。
料理に合せて挽き目はネジで調節自在細かめ…時計回りにかるくしめる。粗め…反時計回りに少しゆるめる。
材質本体:ブナ材、ギア:鉄、シャフト:ステンレススチール
直径×高さ(mm)53×220
錆びに強いIKEDAのソルトミル金具。ロックソルト(岩塩)を普通のステンレス金具で挽くと、錆び変色の恐れがありますが、IKEDAのソルトミル金具は錆に強いハイグレードの316(18-12)ステンレススチールを使用しています。世界で唯一開発に成功したソルトミル金具です。
材質本体欅・金具18-12ステンレス・ツマミ真鍮
絶対に錆びないIKEDAのソルトミル金具
ロックソルト(岩塩)を普通のステンレス金具で挽くと、錆び変色の恐れがありますが、IKEDAのソルトミル金具はハイグレードの316(18-12)ステンレススチールを使用していますので、絶対に錆びることがありません。
世界で唯一開発に成功したソルトミル金具です。
使いやすさを追求した、洗練されたフォルムTKGペパー&ソルトシリーズTKGペパーミル&ソルトシェーカー(アクリル製)。グラインダーはセラミック製ですので酸、アルカリに強く錆びにくく耐久性は抜群です。耐摩耗性にも優れています。ペパーミルは、ペパー&岩塩挽きの共有が出来ます。
材質アクリル
絶対に錆びないIKEDAのソルトミル金具。
ロックソルト(岩塩)を普通のステンレス金具で挽くと、錆び変色の恐れがありますが、IKEDAのソルトミル金具はハイグレードの316(18-12)ステンレススチールを使用していますので、絶対に錆びることがありません。
世界で唯一開発に成功したソルトミル金具です。
材質アクリル・刃:18-12ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)49×90
風味実感!挽きたてを食卓へ!
挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。
水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
片手で使えて扱いやすい電動式ミル。料理中も手を止めることなく、さっと片手で塩・胡椒などの味付けができます。挽きたての新鮮な香りがお料理をグレードアップさせます。よく使う場所に置いておける専用収納台付き。気軽に繰り返し使える充電タイプ(※Type-Cで充電可能)。1回のフル充電で、約180回使用可能(※1回の使用時間10秒まで)。たっぷる挽ける容量15ml(※入れられる量は、調味料によって変わります)。スパイスは好みの粗さに無段階調節可能。刃に触れずに調節できます。
用途ペッパーミル ソルトミル
材質本体/ステンレス・セラミック・PCTG樹脂・ABS樹脂、ウッドスタンド/ラバーウッド
質量(g)全体/約365(充電用USBケーブル含まず)、本体/約155(1本あたり)、ウッドスタンド/約55
電源リチウムポリマー電池 3.7V/400mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体/約11×5.3×14.2、ウッドスタンド/約11×5.3×2、充電用USBケーブルの長さ/約50
直径×高さ(cm)本体/約3.7×13.5(1本あたり)
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
関連キーワード