コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
インク色銀
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)2.2~2.8
エスコ品番EA765MP-13J
寸法(Φ×Lmm)15.1×141.8
インク油性
入数1本
線の太さ中字
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)最大12.4
全長(mm)141
質量(g)12.4
タイプツイン
線幅(mm)細/1.2、極細/0.7
インク油性不透明インク(アルコール系)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂
質量(g)11.7
シリーズユニボールシグノ
方式キャップ式
先端ボール径(mm)0.8
替芯UMR-5
インク顔料インク
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)2.2~2.8
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8
商品タイプ使い切り本体
先端にダイヤを使用しております。
微細なカッティング・トリミングに適します。
顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11
型式CA-200-1
色銀
材質(本体)真鍮
質量(g)10
品名セット
材質(先端)ダイヤモンド
替芯XA-508
先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2
全長(mm)142.3
質量(g)44.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)8.5
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
黒の上でも鮮やか発色
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm)11.1
全長(mm)133.3
質量(g)12.4
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)0.8~1.2
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。
Dペンは、刻みが数本の細い線になります。
Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。
Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
においが少なく日光や雨があたる屋外に強い、不透明ペイントマーカーです。
黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。
直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。
プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。
タイプシングル
入数1本
商品タイプ使い切り
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15
全長(mm)140
質量(g)約17.6
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)約2
インク油性
材質(ペン芯)アクリル
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ使い切り本体
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
先端ボール径(mm)1.0
シリーズユニボールシグノ
方式キャップ式
インクゲルインク(水性顔料)
入数1本
色数単色
商品タイプ本体
線の太さ太字
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
油性顔料・不透明調インキ
ペン先が強いため、粗い面にも書ける。
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプシングル
線幅(mm)2
インク油性顔料
入数1本
商品タイプ使い切り本体
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)最大23.6
全長(mm)145
質量(g)23.5
タイプツイン
線幅(mm)太/8、中/2
インク油性不透明インク(アルコール系)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
パッケージデザインがリニューアルになりました!
商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。
JANコードも追加になりました。
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
特性耐熱、耐候
線幅(mm)1.5~2.5
主な用途マーキング
皮革製品やレザー類の裁断、縫製時のチャコ用(目印)に便利! 。書きやすく消しやすい。ゴム製にも書けます!。使用中以外は銀ペンを横またはペン先を下にして湿気のない室内に保存してください。チャコ用銀ペン以外の用途には使用しないでください。
1本
¥499
税込¥549
5日以内出荷
油性サインペン/中字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適
幅(mm)50
高さ(mm)200
奥行(mm)15
線幅(mm)2.2~2.8
商品タイプ使い切り本体
鋼材グレードなどの色分けができます。
不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。
耐光性に優れています。
耐水性に優れています。
風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。
ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。
ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング、名前書き用
ボルト、タッピングマーク
長さ(mm)142
タイプインキ油性顔料
線幅(mm)2
導電性繊維使用のタッチペンにペン先交換できるタイプが新登場。
色銀
商品タイプ交換用ペン先
セット内容本体×1
材質ABS、導電ゴム
寸法(cm)15×1×1
アズワン品番65-2743-43
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用
トラスコ品番593-9912
セット内容13ゴールド、12シルバー
材質アクリルバインダー、顔料、水
色金 銀
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本物であることを実感させる書き心地。高級感を醸し出すオリジナリティ高い装飾性。
ステイタスを演出するプロフェッショナルギアにシャープペンシルが登場!
商品タイプ本体
芯径(mm)0.7
芯硬度HB
付属品総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)Φ18×138
質量(g)22.6
方式キャップスライド式
色(本体)黒/銀
1本
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
セーラー万年筆を代表する万年筆シリーズ「プロフィット21」にボールペンが登場!
万年筆の書き心地にならい、ペン先側を重くした低重心設計で、筆記時のふらつきがなくペン自体の重みではっきりとした筆跡の文字を書くことができます。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)1
方式回転式
付属品総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)Φ18×140(クリップ部含む)
質量(g)34.2
シリーズプロフィット
適合品番18-0300
インク色ブラック
インク油性
色数単色
色(軸)ブラック
入数(本)1
1本
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
油を使う工場や工事現場などでのマーキングやナンバリングに。
用途鉄・木・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRPなど)・ガラス・コンクリート等への文字書き、マーキング用。
線幅(mm)約2
主な用途鉄、木、プラスチック、ガラス、コンクリート
使用場所屋内用
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
塗料のように色が濃く、あざやかな発色。
材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM
寸法(mm)20×16×143
質量(g)20
タイプシングル
線幅(mm)3
インク油性
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(75g/回)
仕様ツヤ消
色銀
タイプ油性
耐熱温度(℃)600
主な用途屋外
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
タイプシングル
材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM
線幅(mm)3
機構ペン先ノック式、キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)
インク油性顔料(ノンキシレン)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクを使用したマーカーです。 耐熱性は色と素材によって異なります。 各色揃っていますので、色分けによるマーキングもできます。
適合材ガラス、アルミニウム、鉄、ステンレス、セラミックス
特性耐熱、耐候
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属)
電球の種類LED
材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ
色シルバー
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番EA758SG-3
寸法(mm)Φ15×135
質量(g)44(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間15分
明るさ(Lm)65
照射距離(m)約64
特殊用途防滴
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
ポスカ用替芯。ポスカは、不透明インクで、黒や濃色の上でも鮮やかに発色!重ね書きも可能な水性サインペンです。
商品タイプ替芯
インクの主溶剤をキシレンからアルコール系溶剤に変更した、速乾性・環境対応型ペイントマーカーです。環境・安全に配慮しながら、速乾性・固着性・耐熱性・耐水性などの優れた描線性能を実現しました。速乾性・環境対応に優れたペイントマーカーをお望みの方に最適です。キャップの逆挿しにも対応しています。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。
材質軸:アルミ、ペン芯:ポリエステル繊維
タイプシングル
種類【芯】丸
線幅(mm)【筆記】2.2~2.8
替芯PXAS-200
入数1
油性 or 水性油性
寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×142.9
線の太さ中字
細かく粉砕したガラスの粒に、銀を蒸着させたラメをインクに配合。
書いた線がキラキラとキレイに輝くことで、リッチな気分で使えます。
従来のラメ入りマーカーのように、使う前によく振る必要もないので、自分の手帳や友達との手紙を気軽にデコレーションすることが出来ます。
ラメ入り樹脂のキャップや全身に施された唐草模様で、ペンよりも化粧品を意識したものになっています。
商品タイプ使い切り本体
インク水性顔料
線幅(mm)3.5
全長(mm)133.5
質量(g)10.1
タイプシングル
最大径(Φmm)12
線の太さ3.5mm
用途工業・建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングの際に
種別インキ:油性染料
寸法(mm)(約)D140×W15×H15
質量(g)(約)18
文字サイズ中字
建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。濃い色の上でも鮮やかに発色します。風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。ペン先がつぶれにくい耐芯タイプです。インク量が多いので、長く書けます。
用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。
タイプシングル
種類【芯】丸
入数1
油性 or 水性油性
線の太さ中字
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
ペン先の耐久性が高く、インク量が多いプロ用マーカーです。ペン先が摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。インク量が多く、長書き可能です。濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐水、耐光性が高く、屋外での使用に優れています。木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記が可能です。
用途建築資材へのマーキング。
材質インク(油性顔料)
タイプシングル
種類【芯】丸
入数1
線の太さ中字
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ