より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バッテリー容量アップして新登場!
右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本
質量(kg)0.54(バッテリー含む)
電圧(V)7.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオンバッテリ
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
こんなお得な商品も!

トーションビット
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
こんなお得な商品も!

ビットソケット セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジの締付け作業。
仕様煌
付属品スリムホルダー・ソケットアダプター
ビットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高耐性プラスチック素材
カバー上には小さな物用の2つのパーツケース
南京錠(付属していません)利用可能
折りたたみ式ハンドル
トレーは取り外し可能です
寸法(mm)595×281×260
質量(kg)2.8
色レッド
材質(本体)高耐性プラスチック
タイプ中皿あり
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×220×250
外寸法・幅(mm)595
外寸法・高さ(mm)260
外寸法・奥行(mm)281
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。スリムタイプ。
先端形状プラス(+)
適合充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種
材質工業用特殊鋼材
種類スリム
先端サイズNo.2
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
こんなお得な商品も!

ビット インパクトドライバー用(マグネット付)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。
両頭機能両頭
種類トーション
刃先マグネットあり
適合充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。
用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。
仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分
付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット
寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60
質量(kg)0.6
周波数(Hz)50/60
電圧(V)DC7.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300
最大締付トルク(N・m)22
バッテリー容量(Ah)2.0
打撃数(min-1)0~3000
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビットソケット セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。
仕様煌
付属品スリムホルダー・ソケットアダプター
ビットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3
ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

トーションビット
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能
18V インパクトドライバー対応
トーション効果で衝撃吸収
カムアウトを抑制
マグネット付
驚異の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面
材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂
種類トーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数2
両頭機能両頭
こんなお得な商品も!

六角ビット セット
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。
適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー
1セット(8本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【新型の樹脂製ペン型インパクトドライバーフックが登場!】
新型ワンタッチプレートで自由度UP!ワンタッチプレートはスリムで、狭いところの取り付けも可能。
前後の動きをプラス。より動きに合わせて動き、座った時にも邪魔になりにくい。
ビットや、17mmソケットも付けたまま差すことが可能です(取付可能ビット 外径25Φ以下)。
樹脂製で軽量強靭。型崩れしにくいので抜き差しがしやすい。
グリップを折ったまま、左、右、前で安定して保持することが可能です。
簡単脱着!ワンタッチなのに外れにくい(ベルト幅50mmまで対応可能)。
用途ペン型インパクトドライバー用ドライバー差し。
適合ペン型インパクトドライバー(日立、パナソニック、マキタ)
全長(mm)約310
質量(g)約165
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572
セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60
対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数2
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。
小型・軽量スリムボヂィ
さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200
最大トルク(N・m)8
穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5
穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6
クラッチ数(段)21
付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)
セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]
質量(kg)0.53(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45
バッテリーリチウムイオン(BL0715)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)7.2
作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本
適合バッテリーA-61254
質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。
軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。
質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。
耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途電動ペン型インパクトドライバーの収納に。
ドライバービット×2収納可能。
材質ライト PU レザー
色黒
質量(g)134
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×255×70
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ソケットやビットを収納したまま抜き差しができる、ポリエステル製ペン型充電ドライバーケース。
各メーカーのペン型インパクトドライバーの収納が出来る大型の開口部に、先端工具を付けたまま出し入れが出来る底穴付き。
内部の背面にはベルポーレン樹脂が使用してありますので、収納時に先の尖ったビットなどから破損を防ぎます。
異なる長さでも綺麗に収納が出来る、サイズ毎に分けられたビット収納スペース付きです。
※ポリエステル製ですので、火気には近づけないでください。
※糸のほつれや、老朽化した場合には使用しないでください。
仕様●本体サイズ:270×95×70mm●重量:120g●本体材質:ポリエステル600D、ビニールレザー●リベット材質:スチール
アズワン品番67-8112-77
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
スイッチが誤作動しないウェーブカットポケットで、ペン型インパクトドライバーの収納に好適です。
ビット収納用ゴムポケット付きです。
用途インパクトドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般
色ブラック
材質ナイロン100%(2520デニール)
幅(mm)90
高さ(mm)232
質量(g)128
奥行(mm)68
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カラビナ・U字フックなどへ引っ掛けができます。ペンドライバをカラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。
仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様
付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個
材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼
対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
腰ベルトへ掛けられます。ペンドライバを腰ベルトや服、単管の継のぎ目や脚立に引っ掛ける事ができ、また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。
仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様
付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個
材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼
対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ピストル型での使用時に、従来型ペンドラフックに比べ腰に引っ掛けた時ののバランスが良く、素早く取り外しができます。グリップを握った際に邪魔にならず、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛けることができます。先端にビットはソケットを付けたままでも関係なくご使用いただけ、本体樹脂部にはグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタ ペンドライバに取付け腰ベルトに引っ掛けるフックです。腰に引っ掛けた時のバランスが良く素早く取り外しができ、グリップを握った際にも邪魔になりません。
適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D●マキタ ペンドライバドリル;DF012D、DF010D
型式C型(カラビナ用)
色ブラック
タイプ右手用
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ピストル型での使用時に、従来型ペンドラフックに比べ腰に引っ掛けた時ののバランスが良く、素早く取り外しができます。グリップを握った際に邪魔にならず、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛けることができます。大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛けることができ、ペンドライバのどちらの面にも取付ができますので、右手・左手兼用でご使用いただけます。先端にビットはソケットを付けたままでも関係なくご使用いただけ、本体樹脂部にはグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタ ペンドライバに取付け腰ベルトに引っ掛けるフックです。
適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D●マキタ ペンドライバドリル;DF012D、DF010D
型式D型(腰ベルト用)
色ブラック
タイプ右手左手兼用
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタ製ペンドライバー用ツールフック。
適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D
材質(本体)グラスファイバー入強化樹脂
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57
色アンスラサイトグレー
車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198
引出し6段
関連キーワード