43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本 質量(kg)0.54(バッテリー含む) 電圧(V)7.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144 ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリ 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V)7.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255] ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8 打撃数(min-1)0~3000 質量(kg)0.58(BCL715装着時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200 最大トルク(N・m)8 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6 クラッチ数(段)21 付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電] 質量(kg)0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン(BL0715) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 適合バッテリーA-61254
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電スティックインパクトドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック) 動画あり
【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本 ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255] 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時) 質量(g)(別売り電池パック装着時)550 使用充電器EZ0L21 打撃数(min-1[回/分])0~2600 適合純正電池型番EZ9L21 振動3軸合成値(m/s2)6.2 バッテリー電圧(V)7.2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m)8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5 穴あけ能力(mm) 木工Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。
用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。 仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分 付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット 寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60 質量(kg)0.6 周波数(Hz)50/60 電圧(V)DC7.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300 最大締付トルク(N・m)22 バッテリー容量(Ah)2.0 打撃数(min-1)0~3000
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

速度を微調整しやすいトリガ式スイッチを採用。小ねじの締付けに最適。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。 スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。
付属品急速充電器、ケース、No2プラスドライバビット、電池カバー 質量(kg)0.58(BCL715装着時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8 蓄電池形名BCL715 充電器形名UC7SL 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーBCL715
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm)145×198×42 本体質量(g)630 回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200 適合バッテリーEZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手にフィットし扱いやすいサイズの握り径 最適なトルクが選べる11段クラッチ 暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。 各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。 穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6 最大トルク(N・m)5(ドリルモード) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4 充電時間(分)60 クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0 クラッチ数(段)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132 電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン 付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg)0.48(内蔵電池含む) トラスコ品番474-3580 バッテリー電圧(V)3.6
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

付属品バッテリBL0715、充電器DC07SB、ケース付き 締付能力(高力ボルト)M3~6 充電時間(分)約30 締付能力(小ねじ)M3~8 関連資料(3.42MB) ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

型崩れしにくい型押し成型です。 スイッチ部分に干渉しないように型押し成型されており、ピッタリフィットします。 レースウェイソケットなどを取り付けたままでも収納できます。
用途ペンインパクトドライバーの収納。 ブラック 対応型押し成型、60mm幅ベルトまで対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)充電スティックインパクトドライバー
エコ商品
適合(締め)ボルト(M8×25・板厚10、普通ボルト)約460本、ボルト(M6×25・板厚10、高力ボルト)約470本 ねじ(締め)コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、(締め)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、締め:テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本 打撃数(min-1[回/分])0~2800 機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0 回転数0~2300回転/分 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 振動3軸合成値(m/s2)6.2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電スティックインパクトドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック) 動画あり
暗所・狭所作業を明るくサポート、2WAY LEDライトを搭載。 【スポットLED】約2m先まで照射できるので、床下や天井裏での確認に便利。簡易なライトとして使えます。 大きなΦ5mmのLEDは約30lx(光源より1m前方光軸)の明るさ(ライトスイッチONで「強」点灯)。暗所でのネジ・ボルト締めにも便利(トリガー連動で通常点灯)。 【ワイドLED】ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、暗い場所で周囲を照らし、作業を明るくサポートします。 チップ型LEDが工具の周囲をワイドに照射。(約30lx:光源より40cm前方光軸)。小さな開口部もスティック型ならスッと挿入。 使いやすい正逆切替スイッチ。 本体右側(上から見て)を手前に引けば「正転」。工具のトリガーを引くのと同じ操作感覚。 本体左側(上から見て)を手前に引けば「逆転」。 パワフル25N・m。堅い木材への締め付けがパワフル。 高速2300回転/分。取り外しもスピーディ。 手締め機能。増し締めも、錆びたネジの緩め可能。 電池容量、ゆとりの1.5Ah。 電池の使い過ぎや高温を防止。 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護。 スイッチの長寿命化を追求。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
付属品電池パック7.2V1.5Ah(LAタイプ)EZ9L21(2個付)、急速充電器EZ0L21、プラスチックケースEZ9634(※ケース用小箱は収納できません。) バッテリーリチウムイオン(LAタイプ) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!! 質量(kg)0.45(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600 穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.6 蓄電池形名EBM 315 充電器形名UC3SFL 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15) 充電時間(分)約30 LED白色LED クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 質量(g)860 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82 取扱説明書(12.1MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック) 動画あり
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴 締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本 適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1) バッテリーリチウムイオン(LAタイプ) 回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ) 穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番777-1606 本体質量(g)380 ねじ締め能力(mm)最大40 バッテリーリチウムイオン チャック六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段)7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個)4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。 材質グラスファイバー入強化樹脂 対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。 材質グラスファイバー入強化樹脂 対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SHINKO(新興製作所)7.2Vアダプター
用途ペンインパクトドライバーDCPI-7215用充電器。 適合機種ペンインパクトドライバーDCPI-7215 タイプ充電器
1個
1,598 税込1,758
欠品中

【新型の樹脂製ペン型インパクトドライバーフックが登場!】 新型ワンタッチプレートで自由度UP!ワンタッチプレートはスリムで、狭いところの取り付けも可能。 前後の動きをプラス。より動きに合わせて動き、座った時にも邪魔になりにくい。 ビットや、17mmソケットも付けたまま差すことが可能です(取付可能ビット 外径25Φ以下)。 樹脂製で軽量強靭。型崩れしにくいので抜き差しがしやすい。 グリップを折ったまま、左、右、前で安定して保持することが可能です。 簡単脱着!ワンタッチなのに外れにくい(ベルト幅50mmまで対応可能)。
用途ペン型インパクトドライバー用ドライバー差し。 適合ペン型インパクトドライバー(日立、パナソニック、マキタ) 全長(mm)約310 質量(g)約165
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに! 付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース トラスコ品番377-9572 質量(kg)0.45(蓄電池装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38 取付チャック六角軸6.35mm 蓄電池形名EBM 315 充電器形名UC 3SL LED白色LED 六角軸二面幅(mm)6.35 クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ツールケース
充電ペンインパクトドライバのみならず、シームローラー、アウル、インサートツール等の小物工具を収納できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)60×120×260
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズのペンインパクト用ケースです。 安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。 内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
用途ペン型インパクトドライバーの収納。 材質ナイロン PVC ポリエステル ブラック 質量(g)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×270×60 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

深紅に染まる逸品「紅」シリーズのペンインパクト用ケースです。 安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。 内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
用途ペン型インパクトドライバーの収納。 材質ナイロン PVC ポリエステル レッド 質量(g)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×270×60 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ペン型充電式インパクトドライバー差しです。 型押しEVA樹脂を採用し、型崩れを防ぎます。 落下防止コード用ベルト通し付。 背板を硬くしているので、インパクトドライバーの抜き差しがスムーズに可能です。
用途受電式ペン型インパクトドライバーを差す事が可能です。 幅(mm)95 高さ(mm)300 質量(g)130 奥行(mm)60 アズワン品番64-3210-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途電動ペン型インパクトドライバーの収納に。 ドライバービット×2収納可能。 材質ライト PU レザー 質量(g)134 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×255×70
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

電ドルソケットを付けたままペン型充電インパクトドライバーを収納できます。 予備バッテリーの収納可能。 利便性の高いカラビナ、Dカン付き。 充電ドライバーにソケットを差したまま収納できます。 予備バッテリーを収納できます。
用途工具の持ち運びや腰回りの収納に トラスコ品番244-5161 材質ポリエステル(生地)、鉄(金具) 質量(g)100 縦(mm)250 横(mm)85
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 スイッチが誤作動しないウェーブカットポケットで、ペン型インパクトドライバーの収納に好適です。 ビット収納用ゴムポケット付きです。
用途インパクトドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般 ブラック 材質ナイロン100%(2520デニール) 幅(mm)90 高さ(mm)232 質量(g)128 奥行(mm)68 適合ベルト幅(mm)50
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ソケットやビットを収納したまま抜き差しができる、ポリエステル製ペン型充電ドライバーケース。 各メーカーのペン型インパクトドライバーの収納が出来る大型の開口部に、先端工具を付けたまま出し入れが出来る底穴付き。 内部の背面にはベルポーレン樹脂が使用してありますので、収納時に先の尖ったビットなどから破損を防ぎます。 異なる長さでも綺麗に収納が出来る、サイズ毎に分けられたビット収納スペース付きです。 ※ポリエステル製ですので、火気には近づけないでください。 ※糸のほつれや、老朽化した場合には使用しないでください。
仕様●本体サイズ:270×95×70mm●重量:120g●本体材質:ポリエステル600D、ビニールレザー●リベット材質:スチール アズワン品番67-8112-77
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。 材質/仕上鉄/三価クロメート タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー) ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。 材質/仕上鉄/三価クロメート タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー) ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8本)
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。 材質/仕上鉄/三価クロメート タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー) ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)9.5 引張強度(kN[kgf])最大0.30(30.6) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8本)
399 税込439
翌々日出荷

ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
用途エアコン室内機の取り付けなどに。 材質/仕上鉄/三価クロメート タイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー) ねじ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120本)
3,490 税込3,839
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰ベルトへ掛けられます。ペンドライバを腰ベルトや服、単管の継のぎ目や脚立に引っ掛ける事ができ、また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。 仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様 付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個 材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼 対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタ製ペンドライバー用ツールフック。 適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D 材質(本体)グラスファイバー入強化樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナ・U字フックなどへ引っ掛けができます。ペンドライバをカラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。 仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様 付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個 材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼 対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷