暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
特性スベリ止め
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック
比重1.6
適合材コンクリート、タイル、石、木、金属
乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃
摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609
特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。
特性防水
使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3
容量(g)300
主な用途床、コンクリート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
¥499
税込¥549
当日出荷
水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵
仕様ツヤなし
タイプ水性簡易防水塗料
分類非危険物
主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ
希釈剤水
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
特性防水、耐水、耐候
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
速乾性で耐候性に優れ、安全で臭いも少なく取り扱いが簡単です。
密着がよく、すべり止め剤の配合により耐摩耗性に優れ、ラインがぬれても滑りにくく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
ハケ・ローラーで塗装でき、塗り易く、厚塗りできます。
用途駐車場・車庫・工場・倉庫・テニスコートなどのコンクリート面、アスファルト面の線引きや区画表示に。
主な用途コンクリート面、アスファルト面
使用場所屋外用
特性耐摩耗、速乾、耐候
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。
水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
防滑タイプです。
用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。
主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り)
主な用途床、コンクリート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗回数1回
標準塗布量(g/m2)500
すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。
水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。
下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。
プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。
多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど)
耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。
立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。
工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。
各大型タンク上降階段及びタンク屋上。
その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。
特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久
セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg
使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)
種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)60(25℃)
主な用途金属、コンクリート
外観高粘度液状
硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
塗布面積(m2/セット)2~2.5
塗りやすく、乾きが速く、塗装面はすべりにくい。 耐磨耗性にすぐれ、防塵効果があります。 簡易防水効果があり、雨などの水のしみ込みを防ぎます。 つや消しに仕上がります。
用途[床] 用途:フロアー / ベランダ / テラス 素材:コンクリート / モルタル ※新しいコンクリートやモルタル面は、施工後1ケ月以上経ってから塗ってください。 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】駐車場には業務用塗料をお使いください。 常に水のたまるところには塗らないでください。
仕様うすめ液/水
成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水
タイプ水性つやけし
乾燥時間(時間)約2(冬期/約4)(20℃)塗り重ね間隔/4以上(冬期/1日以上)(20℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防水、耐摩耗、速乾
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途床
危険物の類別非危険物
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グリーン
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-12
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。
耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。
耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。
塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。
エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。
防塵、防水効果が得られます。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。
研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。
質量(kg)12
タイプツヤ有り
容量(L)8.7
希釈倍率10~20重量%(ハケ・ローラー)
使用の目安標準塗装回数2回
塗布面積(m2/缶)60~90
希釈剤エポキシシンナー<016-0061>
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25
可使時間(時間)8(20℃)
危険物の性状非水溶性
適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01
タイル床面のスリップを防止します!
水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。
塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。
透明の塗料で床面の風合いを損ないません。
気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。
雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。
成分アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
性状半透明液体
乾燥時間常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)
塗装間隔2時間以上(屋内)
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間24時間(20℃)
危険物の性状非水溶性
ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。
特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色イエロー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-11
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
こんなお得な商品も!

スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。
パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。
全長(mm)235
刃長(mm)110
刃厚(mm)2
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。
用途ペンキ塗り・調合。
仕様貫通型
刃厚(mm)1
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。
刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。
用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。
全長(mm)235
刃長(mm)110
刃厚(mm)2
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ペンキ作業や引っ越し、大掃除、ガーデニングにおすすめです。足裏滑り止め付き。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。
色ブルー
サイズF(フリー)
幅(cm)30
長さ(cm)8~10
混率(%)ポリプロピレン100
1パック(4枚)
¥229
税込¥252
4日以内出荷
No.900がPP製の新軸になってリニューアル!
名前書き、宛名書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。
中でも黒色は耐候性・耐洗濯性があるので衣類のタグなどへの名前書きに最適です。
キャップには携帯に便利なクリップと片手で開けやすいように滑り止めがついています。
パック入りの商品です。
寸法(mm)135×14×11
質量(g)8
タイプシングル
線幅(mm)0.5~0.7
インク油性アルコール系インキ
入数1本
商品タイプ使い切り本体
コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。
用途アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に
危険物の類別非危険物
クラフトテープの開封やダンボールの折り曲げ、ペンキ缶などのフタ開けに便利なツメが付いた大型カッターナイフ。ラバー製滑り止め付き。ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS430)
材質(樹脂部)ABS樹脂
材質(刃)合金工具鋼
材質(スライダー)ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥589
税込¥648
翌々日出荷
100%植物由来で、海水中および土中で生分解される樹脂(カネカ生分解性バイオポリマーGreen Planet)でできているので地球環境にやさしい手袋です。
用途食品加工、介護、漁業・水産・ペンキ塗りなどに。
材質カネカ生分解性ポリマーGreenPlanet
厚さ(mm)0.025
色半透明
サイズフリー
規格食品衛生法適合
全長(cm)28
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)28.2
左右区別左右兼用
滑り止め効果なし
粉有無なし
エンボス加工なし
●耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性があります。●耐摩耗性が良く、耐久性が高い上、専用塗装工具による簡単施工が可能です。●無溶剤タイプであり、低臭気です。●耐水、耐薬品性良好です。●ローラーの使い分けで凹凸状態の調整可能です。●2液性滑り止めコート剤です。●車輌交通の激しい部分でも安全なグリップ力があります。
用途●工場内階段・通路などに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.7L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極のレタリング仕様下敷、Kiwami ライティングマット下敷 レタリング A4+。これまでなかったカリグラフィー・ハンドレタリングに特化したKiwamiライティングマット下敷。軟質ソフト下敷に60°斜線と平行線があり、文字の位置取りやバランス調節がしやすい。ディテールにまで精巧にこだわり、職人が1枚1枚に正確なラインを手作業で刷り込んでいます。A4サイズ用紙より少し大きめのA4+サイズ(H306×W228mm)で、紙の端まで書きやすく、また、線引きなどもしやすい。従来下敷の様に万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避。A4サイズ用紙より少し大きめのサイズであるため、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。紙に対して滑り止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。《”書く”にこだわったテクスチャ》。なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。文字が書きやすくなるマットカラーの特殊生地を使用、書きやすさを追求した新感覚の下敷。ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。深みのあるマットブラック下敷(梨地)でインクや芯の汚れが目立たない。万年筆、ガラスペン、ボールペン、マーカー、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。表面はラインタイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。裏面は無地仕様で、コピーやスキャンの下地に敷くことで裏写りが軽減される効果も。
色ブラック(梨地)
サイズA4
材質(本体)PVC製
タイプリバーシブル(表面:ライン、裏面:無地)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)306×228×2.0
1セット(5枚)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
カリグラフィー・ハンドレタリングに特化した究極の下敷、Kiwami ライティングマット下敷 レタリング A4+ Pro。・これまでなかったカリグラフィー・ハンドレタリングに特化した下敷にPROタイプが新登場。・カッパープレート体やモダンカリグラフィーに最適な52°55°62°、イタリック体に便利な5°、。 更に45°をプラスした5種の傾斜線と6mm間隔ラインが6線あり文字の位置取りやバランス調整がしやすい。・30°45°60°90°の角度図も印字されており、ペン先の角度を維持しやすい。・ディテールにまで精巧にこだわり、白ラインは正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷。・A4用紙より少し大きめのA4+サイズ(H306×W228mm)で、紙の端まで書きやすく、また、線引きなどもしやすい。 従来下敷の様に万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避。・A4+サイズで、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。・紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。《”書く”にこだわったテクスチャ》。・なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。・文字が書きやすくなるマットカラーの特殊生地を使用、書きやすさを追求した新感覚の下敷。・ペンや万年筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。・ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。・深みのあるマットブラック下敷(梨地)でインクや芯の汚れが目立たない。・万年筆、ガラスペン、ボールペン、マーカー、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。・押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。・表面はラインタイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。・裏面は無地仕様で、コピーやスキャンの下地に敷くことで裏写りが軽減される効果も。
仕様リバーシブル(表面:ライン、裏面:無地)
色ブラック(梨地)
材質(本体)PVC
加工すべり止め加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約306×228×2.0
1セット(5枚)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
XSBS-872L。湾奥や運河といったシチュエーションで活躍するライトアクション、8フィート7インチのショートレングスモデル。小型プラグから12g前後のミノーがベストマッチ。スレたわずかなアタリをも捉える高感度を実現し、その「コッ」「フッ」といったバイトをしっかりフッキングさせるソフトなティップを実現。魚影は濃いがスレたシーバスが多い湾奥において、いかに口を使わせ、数を伸ばすか。そのようなケースに、まさにこのモデル。アップロック式のグリップを採用し、操作性を向上。ライトアクションながら80cmオーバーのシーバスにも余裕の対応が出来るのもTAF製法ブランクスならでは。細いPEラインとの相性抜群。XSBS-882ML。干潟や河口域でのウェーディングゲームに、また湾岸や河川のショアゲームにも最適なレングス設定のミディアムライトアクション。ミノー、バイブレーション、スピンテールジグなどあらゆるルアーに適合したオールマイティーロッド。モンスタークラスのシーバスにも屈しない、トルクフルなバットパワーが魅力!アベレージサイズが大きく、ライトより少しパワーが欲しいアングラーにオススメモデル。グリップはアップロック式を採用。魚のバイトを捉える高感度なブランクスはもちろん、潮流の変化、ルアーの動きが変化する僅かな感触をも確実に捉える!。XSBS-942MMH。あのもはや伝説のハイエンドシーバスロッド「ゼノモーフ・ビッグチャップ」で培った、オオニベやアカメと互角に戦える高性能な遺伝子を組み込んだシーバスモデル。9フィート4インチの操作性重視、ミディアムアクション以上、ミディアムヘビー未満の次世代スタンダードモデル。長さ120mm、140mm、ウエイト30~40gといった通常よりボリュームのあるファット系ミノー、ファット系シンペンなど、モンスターを狙うのに欠かせないルアーを無理なくキャストが可能。かと言って12gの軽量ミノーも扱える不思議さが、TAF製法ならではの魅力!元ガイドは#30のKWガイドのダブルフット、ダブルラッピングで強化。XSBS-972ML。河川、サーフといった広大なエリアにおいても、繊細に操り、仕掛けていく操作重視モデル。TAF製法によって生まれ変わった超軽量ブランクスの効果により、とても9フィートを感じさせない快適な操作性を実現。繊細な操作を長時間維持することが出来るロッドバランス。ファーストからレギュラーテーパーに可変する特徴あるテーパーが、軽量なシンキングペンシルから14cm前後のロングミノー等も使用可能。汎用性の高さは抜群で、テクニカルな港湾部からウェーディングによる干潟・河川まで高次元で対応する。XSBS-982M。デイゲームや沖堤防のシチュエーションにおける1oz前後のスピンテールジグやメタルバイブレーションにベストマッチングしたモデル。これらのルアーをしっかりブランクスに乗せてストレスなくフルキャストが可能。ルアーから発信する振動を明確に手元に伝え、シーバスがしっかりルアーを吸い込める適度な柔らかさのティップを兼ね備える。ベリーからバット部は強力なパワーを持ちながら、魚がバレにくい適度に曲がる柔軟さも両立。沖堤防や大河川、サーフといった遠投が必要なシチュエーションに最適。巧みな操作性能とトルクを兼ね備えた高強度TAFブランクは、主導権を渡したくないパワーゲーム、激流の中においても真価を発揮してくれる。XSBS-1002MMH。あのもはや伝説のハイエンドシーバスロッド「ゼノモーフ・ビッグチャップ」で培った、オオニベやアカメと互角に戦える高性能な遺伝子を組み込んだシーバスモデル。10フィートジャスト、ミディアムアクション以上、ミディアムヘビー未満の次世代スタンダードモデル。長さ120mm、140mm、ウエイト30~40gといった通常よりボリュームのあるファット系ミノー、ファット系シンペンなど、モンスターを狙うのに欠かせないルアーを無理なくキャストが可能。かと言って12gの軽量ミノーも扱える不思議さが、TAF製法ならではの魅力!元ガイドは#30のKWガイドのダブルフット、ダブルラッピングで強化。XSBS-1062M。モンスターに主導権を与えない、抜群のリフティングパワーと遠投性能が魅力。30gを超えるヘビーなスピンテールジグや鉄板バイブレーション、ジグまでもストレスなく遠投。サーフキャスティング、磯マル、磯のヒラスズキゲームや小型青物の回遊魚にも対応。ヘビールアーだけでなく、10cm前後のミノーイングも可能な汎用性の高さも魅力。リールシートはDPSを採用し、大型番手のリールにもマッチ。含有率100%カーボンブランクスで、持った感じシャキッとしているのに、鞭のようにしなる最高のブランクス性能を味わえる。XSBS-1102MH-Hira。磯に立ち狙い通りの着水点にルアーを一発で入れ、磯の王者ヒラスズキを仕留める、全て安全に確実に獲るための研ぎ澄まされた仕様。TAF製法だからこそ可能とした高次元バランス。強風下でも狙い通りにキャスト可能なブレないブランクス設計と、大型のヒラを抜き上げるバットパワー。シーバスがプラグを弾かない繊細なティップかつフックをしっかり貫通させるベリー部。全てのバランスが整ったスペシャルモデル。11フィートのロングレングスを感じさせないロッドバランスと一日中振り切れるシャープさが魅力。4000番の大型スピニングリールにも対応可能なFuji DPS#18。元ガイドは#30のKWガイドのダブルフット、ダブルラッピングで強化。MAXPE2.5号といった太いライン対応。XSBC-722M-GJ。7フィート2インチ、ショートレングス、GJ(岸壁ジギング)専用シーバスモデル。日中シェードとなる岸壁際に着くシーバスを狙うため、多用する30g前後のジグにマッチさせた専用設計。メタルジグのイレギュラーアクションもつけ易く、かつアタリも弾きにくい繊細なティップデザイン。フォール中の僅かなアタリも取れる超高感度仕様。フォール中のアタリを取るための直接ブランクタッチ可能な極限まで肉抜きされたABUオリジナルリールシート採用。ダイレクトかつスピーディーに攻めるためのショートグリップデザイン。TAF採用で魚を掛けてからはブランクス全体で魚の引きを吸収し、さらにバラシにくい柔軟なブランクスを手に入れた。ベイトモデルならではの、キャストアキュラシー、巻き上げトルク、手返しの速さなどのアドバンテージが魅力。スーパーファイヤーラインとの相性も抜群。XSBC-742X-BB。7フィート4インチのテクニカルビッグベイトルアー専用スペシャルモデル。LKWガイドのオールダブルフットガイド、オールダブルラッピング仕様で、軽量と強度の両立化に成功。ビッグベイト用ながら一日中快適にキャストし続けられる軽量バランスを実現。滑り止めの熱収縮ラバー素材を採用したセンターグリップが、重量級ルアーも力をしっかり入れてキャスト可能とした。また棒のように硬過ぎず、トルクフルで曲げて獲る、バレにくいブランクスを採用。またティップは適度に入りやすく、ショートバイトも逃がさない丁度良い硬さセッティング。ジャイアントペンシルベイトのドッグウォークも思いのままに演出出来る。軽いルアーからMax140gのスーパーヘビーウエイトまで扱える汎用性が魅力。対モンスター用にも最適なパワフルベイトキャスティングモデル!。XSBC-842M。「ベイトタックルで最高のシーバスゲームを!」この想いから数年、完全に定着した元祖系ベイトシーバスモデルがさらなる進化を果たす。使用頻度が一番高い12g前後のルアーを想定した8フィート4インチ、ミディアムアクション、スーパーバーサタイルのベイトキャスティングモデル!河川など速い流れの中、ランカーシーバスの強烈な引きをしなやかなティップ~ベリー部でいなしつつ、強力なバットパワーでしっかり寄せる、ベイトタックルながらパワーだけに頼らない曲げて捕るコンセプトをハイエンドシリーズのエラディケーターから継承。最新技術のTAF製法とナノカーボンにより飛距離、柔軟さ、強さなど、ランカーシーバスゲームにおいて全ての要素が詰まった唯一無二の究極モデル。驚くほどの汎用性の高さ、ベイトモデルならではの、キャストアキュラシー、巻き上げトルク、手返しの速さなどのアドバンテージを味わえる次世代スタンダードベイトモデル。XSBC-922MMH。9フィート2インチのロングアドバンテージ・ミディアムアクション以上、ミディアムヘビー未満の次世代ベイトモデル。使用頻度が一番高い12g前後のルアーをベースとしながら30g以上のバイブレーション、ボリュームのあるファット系ミノー、ファット系シンペンなどもキャスト可能。橋脚周りやシェード狙いなどの小場所のピンスポット狙いから、干潟のウェーディングや河口、沖堤防などの大場所、磯場まで視野に入れたオールラウンドモデル。感度重視の極限まで肉抜きされたABU独自リールシートとTAF製法ブランクスで、潮流の変化、ベイトの存在、シーバスの気配さえ伝えてくれる高感度を実現。ショートバイトが多発するタフコンディションや弱い吸い込みバイトにも対応する繊細なティップセクション。掛けた後バラシ低減を目的としたブランクス全体がほどよくしなるTAF設計。ベイトモデルならではの、キャストアキュラシー、巻き上げトルク、手返しの速さなどのアドバンテージが魅力。XSBC-972ML。遠投可能な9フィート7インチ、ミディアムライトアクションのベイトシーバスモデル。ベイト独自のキャスティングフォームでルアーを投げやすくした専用のしなるレギュラーファーストテーパー設計。干潟や河口部のウエーディングにおいても、キャスティングを持続・集中できる軽さとバランスに、潮流変化をも感知できるスペシャル設計。ミディアムライトアクションながら80を超える大型ランカーにも主導権を渡さないバットパワー。TAF製法採用ブランクスで5gから35gまで、さらに幅広いルアーを扱えるスーパーバーサタイル感がパワーアップ。特にスタンダードな12cm前後のミノーと相性抜群!
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
継数(本)2
ゼブラの人気のボールペンでオリジナルのペンを100本から作れます!小さな行事でも必要な数だけ記念品を配れたり、デザインを少しずつ変えて多くの種類を作ったりできます。
スラリボールペンは、油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを、世界で初めてボールペンに搭載しました。
今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。
公式文書にもお使いいただけます。
軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
インク色黒
先端ボール径(mm)0.7
色(軸)ホワイト
全長(mm)140
質量(g)9.7
シリーズスラリ
エコマーク認定認定
方式ノック式
最大径(Φmm)11
文字色(選択)黒、赤、青、金、銀
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
替芯EQ-0.5芯
インクエマルジョンインク
RoHS指令(10物質対応)対応
表示文字数2.5mm角で全角20文字(半角40文字)
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦6×横50
エコマーク認定番号18 112 119
サービス分類名入れ
ゼブラの人気のボールペンでオリジナルのペンを100本から作れます!小さな行事でも必要な数だけ記念品を配れたり、デザインを少しずつ変えて多くの種類を作ったりできます。
サラサクリップボールペンは、ジェルインクなのでさらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
インク色黒
全長(mm)141
質量(g)10.9
シリーズサラサ
エコマーク認定認定
方式ノック式
最大径(Φmm)11
文字色(選択)黒、赤、青、金、銀、緑、ライトブルー、オレンジ、パープル、ピンク
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)0.5
替芯JF-0.5芯
インクジェルインク
RoHS指令(10物質対応)対応
表示文字数2.5mm角で全角20文字(半角40文字)
グリーン購入法適合
色(軸)ホワイト
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦6×横50
エコマーク認定番号15 112 026
関連キーワード