塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
こんなお得な商品も!
下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)2.5
材質PP
塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など
材質鉄
容量(L)2.5
寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に
材質ブリキ
樹脂製の塗料缶です。
ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利!
目盛なしタイプです。
用途塗装缶として
材質PP
格安品!ミニサイズでも取っ手付き。少量のペンキ塗り作業に
容量(L)1
材質ポリプロピレン
目盛(mL)100
RoHS指令(10物質対応)対応
上部径×底径×高さ(mm)130×100×100
1セット(50枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質クロム酸処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
塗装作業の必需品
容量(L)3
材質ブリキ
高さ(mm)148
質量(g)181
最大外径(mm)155
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨリトヤマのさげ缶Mにぴったりのサイズ。
さげ缶3型を更に4mm深くしました。
容量(L)2.2
仕様内容器
材質ポリプロピレン
目盛(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
上部径×底径×高さ(mm)179×135×144
1セット(30枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型
材質(刃)カーボンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプオートロック式
刃幅(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!
カッター ネジロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥279
税込¥307
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型
色イエロー/ブラック
仕様ネジロック式
トラスコ品番276-6337
質量(g)86
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!
カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型
色イエロー/ブラック
仕様オートロック式(40kg)
トラスコ品番276-6329
質量(g)79
刃幅(mm)18
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
ねじロックタイプで、刃をしっかり固定。
規格L型
材質(刃)カーポンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプねじロック式
刃幅(mm)18
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など。
成分アクリルエマルションペイン
主な用途インテリアの壁や小物、ガーデニング材
乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2
使用場所室内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐水性・耐久性
塗り面積(1回塗り)(m2)28
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約16
1個(4L)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。
替刃がボディに2枚内蔵可能。
刃の固定は強力なネジ締め式。
HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
用途ネジロック構造
付属品フックL刃1枚
色黄色
替刃仕様フックL替刃0.5mm厚
適合替刃HK-5H
ドイツゾーリンゲン製刃を使用しています。カーペットや壁紙を引いて切るため下地を傷つけません。ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。
用途開梱作業。内装作業。
トラスコ品番363-0879
材質本体:ABS樹脂、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色黒
タイプオートロック式
刃長(mm)105
刃厚(mm)0.5
適合替刃HK-5H
1丁
¥519
税込¥571
当日出荷
オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番256-7161
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色黒
タイプオートロック式
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番256-7162
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色ブラック
タイプねじロック式
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
折りたたみ寸法(mm)全長180
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
クラフトテープの開封やダンボールの折り曲げ、ペンキ缶などのフタ開けに便利なツメが付いた大型カッターナイフ。ラバー製滑り止め付き。ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS430)
材質(樹脂部)ABS樹脂
材質(刃)合金工具鋼
材質(スライダー)ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥589
税込¥648
翌々日出荷
開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
ブレードの背がフック形状になっておりペンキ缶を簡単に開けられます。ブレード先端のポイントで簡単なネジの締付けが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番382-2096
全長(mm)208
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
開梱用カッター。
バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。
クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。
安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。
頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。
専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。
食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。
標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1
エスコ品番EA589CW-10
幅(mm)グリップ:25
寸法(mm)205×60×10
材質(本体)プラスチック
質量(g)67
刃長(mm)40
刃幅(mm)18.5
刃厚(mm)0.3
材質(刃)スチール
適合替刃EA589CW-12
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
長めに設計されたレールで刃が曲がりにくく安定して切れます。本体後部のフィンには角度が付いています。フィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。刃の交換は工具不要で簡単に行えます。替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。
トラスコ品番622-9955
セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚
材質【本体】ポリカーボネート
全長(mm)220
色赤/黒
タイプオートロック式
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金特殊鋼
適合替刃389630
1丁
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
スライドレールの先端を利用し、45°と90°で簡単なマーキングが可能です。本体後部のフィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。刃を入れ替える事で右利き左利き兼用です。本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。刃の交換は工具不要で簡単に行えます。替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。
トラスコ品番622-9956
セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚
材質【本体】ポリカーボネート
全長(mm)206
色赤/黒
タイプオートロック式
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金特殊鋼
適合替刃389630
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ラバー付きグリップ。握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付き。刃先までしっかり固定できるネジロック式。替刃は付属しておりません。刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
材質刃:SK-120、本体:樹脂
全長(mm)165
質量(g)86
タイプネジロック式
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
1個(1個)
¥885
税込¥974
3日以内出荷
カッターナイフのこれからの新しい形。刃を前から交換するタイプ!。フロントチェンジ方式。刃交換時にスライダーを引抜く必要なし!。前後に吊下げ穴を設置。刃を上側に向けて吊れるから 安心。 使うときも手に取った 時にすぐに使える向きで取れ るので、素早く作業に入れる。有機溶剤に強いPP& エラストマーボディ! 塗料、シンナー等が 付着しても拭き取れる。ボディ後部の金属爪は 段ボールの開封作業、 ペンキ缶等の開封に!。握った時に力の掛かるところ すべてにエラストマーを配置 抜群のグリップ力!!
ロックオートロック
関連資料(242.42MB)
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
カッターナイフのこれからの新しい形。刃を前から交換するタイプ!。フロントチェンジ方式。刃交換時のダイヤル回転数を約4分の1に短縮!。前後に吊下げ穴を設置。刃を上側に向けて吊れるから 安心。 使うときも手に取った 時にすぐに使える向きで取れ るので、素早く作業に入れる。有機溶剤に強いPP& エラストマーボディ! 塗料、シンナー等が 付着しても拭き取れる。ボディ後部の金属爪は 段ボールの開封作業、 ペンキ缶等の開封に!。握った時に力の掛かるところ すべてにエラストマーを配置 抜群のグリップ力!!
ロックダイヤルロック
関連資料(242.42MB)
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ