37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然研磨剤配合で驚くほどの洗浄力! オレンジ抽出液配合で香りも爽やか。
用途油性マジック・ペイント・インク汚れの除去、コーキング作業後に、タイヤ痕・塩ビ配管用接着剤・テープのり等の除去 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(200g)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料はがし液 アサヒペン 動画あり
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性はがし剤 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。 主成分アルコール類、リモネン タイプスプレータイプ 主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート 使用場所屋外 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすっきりと落とします。 肌のキメを整えるラノリンを配合。 天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。
用途手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れを取り除きます。 タイプスクラブ 仕様スクラブあり
1本(235mL)ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。 主成分アルコール類、リモネン タイプハケ塗りタイプ 主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。 適合合成樹脂塗料、油性塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。
1缶(4kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイエステックペイントクリン
エコ商品
プロも絶賛の塗装必須アイテム ペイントミストをきれいに簡単に除去できる専用のクリーナーです。
用途屋外塗装の際、塗料が飛散して付近の車輌や建物などに付着したペイントミストを綺麗に簡単に除去する事が出来ます。刷毛やスプレーによる塗装の際にできた塗料ダレやはみ出し等、不必要な場所に付着した塗料を除去する事ができます。ラッカースプレーなどによる落書きも除去する事ができます。養生テープを剥がした跡ののり残りも綺麗に落とせます。 成分ケトン系 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗りやすく、塗膜への浸透が高い。刺激臭が少ない非塩素系。塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので環境にやさしく安心して使用できます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 主な用途鉄部 タイプ非塩素系塗膜はがし剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがし剤 塗料タイプ高沸点溶剤
1缶(400g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 主成分シンナ- 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適 広い面のサビ落とし・ペンキ剥がしに サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
材質スチール 質量(g)90 毛丈(mm)20 寸法(幅W×長さL)(mm)40×225 植付(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
268 税込295
当日出荷

溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに 傷つきやすい金属製品の研磨、サビ落し、バリ取り、洗浄に
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど 刃幅(mm)25 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16 付属品替刃6枚内蔵 トラスコ品番336-7169 材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP 質量(g)61.5 適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

下地調整に最適
用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適 材質ワイヤー 幅(mm)230 高さ(mm)31 奥行(mm)41 形状剣型 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに ステンレス、アルミニウム製品の研磨、溶接の前後処理に
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

下地調整に最適
用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適 材質ワイヤー 幅(mm)124 高さ(mm)33 奥行(mm)60 形状小判型 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm)180 ブラシ長(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷

溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

幅が広いため広い面積の作業に最適 溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落とし、洗浄に 傷つきやすい金属製品の研磨、サビ落し、バリ取り、洗浄に
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm)180 ブラシ長(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷

手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm)180 ブラシ長(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷

幅が広いため広い面積の作業に最適 溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落とし、洗浄に サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
268 税込295
当日出荷

幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適 広い面のサビ落とし・ペンキ剥がしに 傷つきやすい金属製品の研磨、サビ落し、バリ取り、洗浄に
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
908 税込999
当日出荷

手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm)220 ブラシ長(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷

下地調整に最適
用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適 幅(mm)55 奥行(mm)170 高さ(mm)85 質量(g)50 適合材木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

下地調整に最適
用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適 適合材木工など 幅(mm)100 高さ(mm)95 質量(g)25 奥行(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm)220 ブラシ長(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷

アミ目両面ヤスリ。目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。
寸法(mm)93×228 砥材A
1パック(3枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SSPOWERPC柄ナイロンブラシ
エコ商品
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm)220 ブラシ長(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷

SSPOWERPC柄ワイヤブラシ
エコ商品
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm)220 ブラシ長(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
翌々日出荷

頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。 耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。 手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 幅(mm)50 全長(mm)185 質量(g)約243 グリップ部(mm)185 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレード幅(mm)約50
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
幅(mm)42 全長(mm)180 適合替刃21-515 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプブラシ形状3行 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)