商品豆知識
口金E26
仕様引掛シーリング式
材質アルミ
質量(kg)0.4
高さ(mm)45
コード長さ(mm)800(有効長)
セード寸法(mm)Φ300
適合電球60Wまで使用可
スイッチ種類壁スイッチ
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類ペンダントスイッチ
定格使用電流(A)2
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)DC24、AC220
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC/DC500
形状防雨形
材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)
仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
仕様平形コード用
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
結線方式巻締端子式
色ホワイト
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類間接操作用
定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。
用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。
消費電力(W)29
材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC
幅(mm)400
高さ(mm)126
奥行(mm)400
電圧(V)AC100
本体質量(g)730
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)2400
コード長さ(mm)350
機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)82.8
灯数1
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数4.5畳
スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26
定格消費電力(W)100まで
質量(g)200
コード長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
極数2
定格6A 125V
使用温度範囲(℃)-10~40
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用
定格通電電流(A)15
定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。
消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式
材質ガラス(乳白)
長さ(mm)1340~640
質量(kg)0.9
直径(Φmm)150
高さ(mm)212
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光束(Lm)370
アズワン品番64-9322-01
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用
定格通電電流(A)7
定格使用電圧(V)3Φ200/220
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC250
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2000
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形
仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付
準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度45~85%
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
電球の種類LED
仕様引掛シーリング式、コード調製可
材質鉄、アルミ、アクリル樹脂
質量(kg)1.38
高さ(mm)120
スイッチ壁スイッチ式
色温度(K)5000
LEDランプ7W
セード寸法(mm)Φ450
LED寿命(時間)40000
有効長(m)(ドード)70~790
調光の可否否
スイッチ種類壁スイッチ
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
複数のLED電球を搭載し、お部屋をしっかり明るく。
手もみ和紙セードによって、やわらかな光が和室に広がります。
ひご組みをあえてランダムに。
薄手のもみ和紙と竹細工に職人の技が光ります。
材質セード:手もみ和紙張り
取付引掛シーリング方式
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.9
光源寿命40000時間
動作切換スイッチプル:全灯→豆球→滅
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥170,000
税込¥187,000
40日以内出荷
電球の種類LED
仕様引掛シーリング式、コード調製可
材質鉄、アルミ、アクリル樹脂
質量(kg)0.52
高さ(mm)130
スイッチ壁スイッチ式
色温度(K)5000
LEDランプ7W
セード寸法(mm)Φ230
LED寿命(時間)40000
有効長(m)(ドード)70~770
調光の可否否
スイッチ種類壁スイッチ
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB283
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)530
外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数6点(3組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-93
適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
色ホワイト
定格10A 300V
結線方式巻締端子式
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ペンダントライト ガラスペンダント、壁スイッチのみ対応
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット
直径(Φmm)セード:Φ272
高さ(mm)35
質量(g)約560
消費電力(W)3.9
口金E26
定格消費電力(W)100まで
全光束(Lm)512
コード長さ(mm)800
光源LED(電球色2700K)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131
光束(Lm)512
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
ペンダントライト ガラスペンダント
壁スイッチ式
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球)
仕様●コード長(mm):710●セード形(mm):Φ235●質量(g):580●セード材質:ガラス●カラー:ホワイト、コード黒
アズワン品番68-0589-23
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで
質量(kg)0.1
直径(Φmm)25
高さ(mm)34
ペンダントライト 1灯ペンダント
壁スイッチ式
コード調整可
電球別売り(電球60wE26電球まで使用可)
仕様●全長(mm):940●セード形(mm):Φ230●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):580●セード材質:ガラス
アズワン品番68-0589-22
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
ペンダントライト たまごペンダント(スイッチ付き)
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス
寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)
質量(kg)0.7
取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
ペンダントライト 3灯ペンダント
壁スイッチ式
コード調整可
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球3灯使用可)
仕様●全長(mm):965●セード形(mm):Φ170●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):3200●セード材質:ガラス
アズワン品番68-0589-21
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ナチュラルな質感とシンプルなフォルムによる温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。
LEDフラットランプ搭載でさらに使いやすく。
仕様コード収納フレンジ付
幅(mm)Φ125
質量(kg)0.5
高さ(mm)118
タイプダクトタイプ
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)調整可能:700~1200
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)66
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)330
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
仕様適合調光器別売
その他7VA(100V)
幅(mm)100
全長(mm)1300~600
質量(kg)0.6
高さ(mm)107
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)4.5
時間光束維持:40000時間
コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
仕様適合調光器別売
その他12VA(100V)
幅(mm)43
全長(mm)1300~600
質量(kg)0.7
高さ(mm)300
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)7.6
時間光束維持:40000時間
コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4
ランプLED
色温度(K)2700
光束(Lm)290
演色指数(Ra)93
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6
その他4VA(100V)
幅(mm)180
全長(mm)1300~550
質量(kg)1.2
高さ(mm)310
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)2.1
ランプLEDフィラメント電球2.0W
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
光束(Lm)345
演色指数(Ra)80
仕様適合調光器別売
その他7VA(100V)
幅(mm)100
全長(mm)1300~600
質量(kg)0.6
高さ(mm)107
タイプ高さ調節可能型
消費電力(W)4.5
時間光束維持:40000時間
コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ