170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm)145 質量(g)76
1個
499 税込549
当日出荷

全長(mm)146 仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番125-0221 材質ステンレス鋼、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)75
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ有り(片側固定構造) 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)147 質量(g)60 寸法A(mm)147 寸法D(mm)6 寸法B(mm)52.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ラジオペンチ(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)130 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
629 税込692
当日出荷

スリーピークス先細ペンチ
細長い先端形状。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)150 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)120 先端先細 硬度HRC42~50(本体) バネ無し
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

先端を細長く加工しているので狭く入り組んだ所での作業に最適!
全長(mm)144 トラスコ品番828-3579 質量(g)70 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)40 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に 先端ベントタイプ サイズ(mm)150 バネ有り トラスコ品番828-3784 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)148 質量(g)75 寸法A(mm)148 寸法D(mm)6 寸法E(mm)35 寸法B(mm)50.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C 全長(mm)145 先端先細 硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

つかむ、曲げるなど、狭い所の細かい作業に適しています。
全長(mm)125 バネ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

狭い箇所や細かな作業に適しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。 握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8152 材質マルトロイⅠ(KA70CRF2) 質量(g)75 先端先細 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)128 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
749 税込824
当日出荷

高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。 材質ステンレス鋼(SUS420) 刃部硬度HRC45~48 切断能力(Φmm) 銅線0.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

線材の丸め加工に。高級グリップは使い心地抜群。ベストセラー丸ペンチです。
呼び寸法(mm)120 トラスコ品番828-3810 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
欠品中

プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。
用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)163 切断能力(Φmm) 軟線1.7 先端形状ベントノーズ 口開調節2段階 表面処理完全無酸化焼入れ 質量(g)160 幅(mm)72 奥行(mm)15
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番381-9469 材質ステンレス鋼 全長(mm)152 質量(g)55 寸法H(mm)1.2 硬さHRC48~53(刃部) 寸法A(mm)152 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 寸法G(mm)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160 先端先長 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大24 質量(g)104 刃部硬度60~65HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C 全長(mm)125 先端先細 硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

線材の丸め加工に。先端がよじれにくいショートタイプ。丸部分根元直径:Φ0.8mm
用途曲げる・掴む・丸める作業に サイズ(mm)110 トラスコ品番828-3811 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)115 質量(g)62 寸法A(mm)115 寸法D(mm)6 寸法B(mm)17.4 寸法C(mm)50 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm
用途曲げる・掴む・丸める作業に サイズ(mm)120 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)119 質量(g)50 寸法A(mm)119 寸法D(mm)6 寸法B(mm)23.4 寸法C(mm)50 バネ有り(片側固定構造) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm)140 材質MARUTOLOYⅠ 寸法A(mm)144 寸法D(mm)7 寸法B(mm)34 寸法C(mm)50 バネ無し
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!手で持ちにくい小さい部品を傷つけずに取り付け取り外しができます。
全長(mm)128 トラスコ品番785-2851 質量(g)65 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)11 先端長(mm)21 柄幅(mm)52
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に 先端ベントタイプ サイズ(mm)150 バネ有り(片側固定構造) 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)146 質量(g)60 寸法A(mm)146 寸法D(mm)6 寸法E(mm)35 寸法B(mm)50.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

トップ工業先細ラジオペンチ
エコ商品
3枚合せ構造で長期に渡りガタ無し!。つかんでもキズがつかないギザなしラジオペンチ
呼び寸法(mm)150 先端先細 切断能力(軟線)Φ0.8mm、(銅線)Φ1.2mm バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

SL150よりさらに小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
全長(mm)160 トラスコ品番813-0884 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ有り
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150 バネ有り 全長(mm)150 質量(g)48 寸法d(mm)47.5 寸法e(mm)7.5 寸法b(mm)9.5 寸法h(mm)1.3 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 寸法c(mm)6.8 寸法g(mm)1.9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ無し 材質(グリップ)塩化ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。
用途電気通信機器等の配線、修理に。 全長(mm)164 仕様ばね付 トラスコ品番369-2086 質量(g)90 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 バネ有り 替えバネB-5
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

先が細いので狭い所や細かい作業に。ファスナーの上止めを止める時にも適しています。
用途つかむ・曲げる・切る 寸法(mm)125
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

ワイヤーをつかむ作業に適しています。握りやすいソフトグリップ
仕様●本体寸法:高さ125mm×幅48mm×奥行9mm アズワン品番65-4356-23
1個
509 税込560
6日以内出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。
全長(mm)154 トラスコ品番785-2835 質量(g)75 先端先細 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)48 バネ有り 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

廣田工具製作所先細ペンチ バネ付
ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!ピンセットの代わりにも!。あらゆる精密作業に!ホビー向け!
全長(mm)144 質量(g)70 切断能力(Φmm) 銅線2 アズワン品番64-1126-16 切断能力(Φmm) 軟銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
1丁
3,198 税込3,518
11日以内出荷

ラジオペンチ エンジニア 動画あり
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に 材質S58C 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む・回す作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番828-3828 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)148 質量(g)64 寸法A(mm)148 寸法D(mm)8.5 寸法B(mm)34 寸法C(mm)48 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
欠品中

精密機器や狭所での掴む曲げる等の作業に適しています。 先端の内側にギザが無く対象物にキズを付けません。 ガタツキが少ない3枚合わせ構造。
仕様●重量:87g●材質:ステンレススチール アズワン品番68-4104-01
1個
759 税込835
8日以内出荷

弱電用の細身タイプのラジオペンチで、プロユースからホビーまで多岐にわたる用途に対応した工具です。先端が細く、長く仕上がっているので、狭い箇所の細かい作業に便利です。皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。スプリング内蔵なので連続作業が楽に行える他、手にしっかりとなじむグリップ付です。高周波焼き入れ処理済みの刃部なので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。
用途ホビーや電気トラブル等の修理に。従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。 トラスコ品番407-3904 材質機械構造用炭素鋼 (S58C) 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む・回す作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番828-3829 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)145 質量(g)64 寸法A(mm)145 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)31.4 寸法C(mm)48 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
翌日出荷