31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。 カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。 粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
1式(100枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カテーテル穿刺部が見えますので、使用部位の状態が分かりやすいです。1枚につき3本の滅菌済テープ付きで、カテーテル固定時に補助テープとしてご使用いただけます。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質内層テープ/ポリウレタン不織布、外層テープ(観察部)/ポリウレタンフィルム、固定テープ/ポリプロピレン不織布 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218221301 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(35枚)ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高透湿性フィルムドレッシング。 新開発のウレタンジェル粘着剤により高透湿・高固定・低刺激を実現。 ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、チューブ・カテーテルの固定、皮膚被覆保護、ストーマ・CAPS患者のシャワー浴時の装具補強・保護。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218130110 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30枚)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロールタイプの透明フィルムドレッシング。 柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。 ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。 未滅菌。
テープ長さ(m)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透析留置針被覆保護用フィルムドレッシング。 取口テープを付けた貼りやすく剥がしやすい設計。 EOG滅菌済。
寸法(mm)45×50 テープ幅(mm)45 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218130090 松吉医科器械コード23-3842-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(2枚×100袋)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

高透湿性フィルムドレッシング。 新開発のウレタンジェル粘着剤により高透湿・高固定・低刺激を実現。 ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、チューブ・カテーテルの固定、ストーマ・CAPS患者のシャワー浴時の装具補強・保護。 未滅菌。
ロール長さ(m)10
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滅菌済、水溶性の潤滑剤です。 カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。 滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
3,698 税込4,068
当日出荷

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01 松吉医科器械コード23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

サリチル酸の角質中溶解作用を利用した指定医薬部外品(角質剥離剤)です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、魚の目・タコを取り除きます。 薬剤部分に粘着性があるので、患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高めます。又ソフトな保護パッドが外部の刺激による幹部の痛みをやわらげます。
成分膏体100g中サリチル酸50g含有 テープ長さ(mm)68 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(6枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称トリクロロエチレン 等級一級 化学式ClCH:CCl2 濃度(%)≧99 化学組成ClCH:CCl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0067-24 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量131.39 PRTR法特定第1種 CAS登録番号79-01-6
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷


網目構造の丈夫なポリエステル不織布の粘着包帯です。粘着力が高く、ガーゼやカテーテルの固定に適しています。 粘着力に富み、各部位によくつき、被覆保護・固定性に優れています。 屈曲部位、関節部位にもよくフィットする伸縮性と柔らかさがあります。 はく離紙は、使用時にはがしやすいよう切れ目入りです。 使用部位の発汗や浸出液の蒸散に対応する高度の通気性・透湿性があり、長時間使用してもムレやカブレを抑えます。またカブレやカユミの原因となる蛍光染料は使用しておりません。
用途脱脂綿、ガーゼの被覆・固定。注射針・穿刺針の固定。カテーテル、チューブの固定。シップ剤の被覆・固定。ギプスの辺縁被覆保護。 テープ長さ(m)10
1巻ほか
640 税込704
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIGMAX(シグマックス)マックスベルト R3
腰部を覆う本体の伸縮素材に厚みとこしのある生地を採用しました。4本のS字ステーと補助ベルトで、より大きな固定力を発揮します。
サイズM 適合寸法(cm)75~85 アズワン品番65-2335-26
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
429 税込472
当日出荷


カテーテル固定補助テープとして、カテーテル固定時の、準備・固定・観察・交換を効率化し、経験・スキルを問わず、標準化をサポートする専用品です。
寸法(cm)(ベーステープ)5×10、(カテーテル用テープ)4×7.5 サイズ3号 適合サイズ(カテーテル)36Fr以下
1箱
6,598 税込7,258
7日以内出荷

水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カテーテル固定に必要な材料が一つの滅菌バッグ内に入っています。 粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。 切れ込みとサイドのくぼみがカテーテルを包み込み皮膚圧迫を低減します。
寸法(mm)Φ70(ドレッシング部) テープ幅(mm)(M)50、(S)12.5 テープ長さ(mm)(M)100、(S)100 アズワン品番8-2388-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000056 松吉医科器械コード24-2651-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30セット)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

TCD-60 卓上テープカッター エクト 動画あり
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。 切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。 粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。 24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。 カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動 付属品ツインリール 適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172 本体寸法(mm)奥行230 本体寸法(mm)幅82 本体高さ(mm)172 主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻) RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 PAT.P
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

貼り付けて使うタッチペンホルダー 粘着テープで端末に固定するタイプのペンホルダー 粘着テープはNITTO No5000NSを採用 ストラップホール付き ペンホルダー部分は伸縮ゴム仕様 貼り付け土台は芯材レスのため、端末のカーブにも対応
材質ゴム/ポリウレタン/アクリル性粘着テープ 長さ(mm)ゴム:25 ブラック 質量(g)1.8 寸法(幅W×高さH)(mm)35×40、貼り付け面:約25×40 対応機種汎用 機能ペンホルダー/ストラップホール/貼り付けテープ
1個
449 税込494
当日出荷

本体はステンレス製で、クリーンルームや異物混入対策現場等に適しています。 底部は転落防止ゴムパッドがついています。
適合テープ幅(mm)25 材質本体/ステンレス(SUS304)、底部/NBR(二トリルゴム) テープ種類大巻 適合テープ芯内径(Φmm)76 アズワン品番3-3373-11
1個
24,300 税込26,730
翌々日出荷

テープリールのないシンプルな設計。オールステンレスなので劣化せず錆びません。床に落下しても割れたりする事なく、テープリールを使用していませんので、部品の取り付けも簡単。カッターは中空構造なのでゴミが貯まらず清掃が容易です。底はノンスリップマットを使用しているので防滑性にすぐれています。
材質18-8ステンレス 最大テープ幅(mm)30
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製なので錆びず劣化しません。
寸法(mm)145×60×96 質量(g)200
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。
材質SUS304 適合テープ幅(mm)最大30
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異物混入対策に! テープリールのないシンプル設計 部品の紛失もなく取付も簡単
材質SUS304 テープ長さ(m)最大35巻 最大テープ幅(mm)30 適合径(Φmm)95
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

テープを装着するときのリールが無く紛失することがありません。 ステンレス製のですので丈夫です。 本体は中空構造のため、ごみが溜っても清掃が容易です。
材質SUS304
1個(960g)ほか
14,800 税込16,280
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
198,000 税込217,800
翌日出荷

オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。
材質SUS304 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×145×96 適合テープ外径(Φmm)110(最大90m巻) 適合テープ幅(mm)最大50
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

カート、回診車などにウェットティッシュを取り付けできます。 面ファスナーにて固定します。
材質ステンレスヘアーライン仕上げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×104(+67)×185 取付可能パイプ径(Φmm)16・19・22・25
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷

定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。 材質プラスチック 寸法(mm)83×227×166(H) 質量(kg)1.9
1台
6,500 税込7,150
翌日出荷