29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理 幅(mm)9 タイプロールタイプ
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

pH試験紙(スティックタイプ) アズワン 動画あり
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ずつ切り離して使用するブックタイプです各ブックにカラーチャートがついています。
幅(mm)9 長さ(mm)60 測定間隔pH1 質量(g)37 トラスコ品番413-3641 タイプブック式 pH測定有効範囲1~14(全域)
1箱(20枚×10冊)
1,198 税込1,318
当日出荷

変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入 長さ(mm)85 幅(mm)6 タイプスティック
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 pH測定有効範囲1.0~14.0 幅(mm)6 長さ(mm)80 変色切片数4 タイプスティック 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
749 税込824
当日出荷

7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
タイプロールタイプ 仕様個別包装・各巻にカラースケール付
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

pH試験紙(ロールタイプ) アズワン 動画あり
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7 タイプロールタイプ 長さ(m)5 材質(ケース)プラスチック
1巻
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入 材質PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)60 幅(mm)5 タイプスティックタイプ
1ケース(100枚)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)70 幅(mm)7 タイプブックタイプ 入数(枚)200
1箱(200枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

洗浄済みの溶剤廃棄時のPhチェックに。(廃液は中性にして排水する必要があります。)。洗浄後の空調機部品のPhチェックに。(アルミ部品等がアルカリ性のままで放置すると腐食の原因となります。)
幅(mm)9 長さ(m)6 pH測定有効範囲1~11 アズワン品番64-6748-52
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。
長さ(mm)40 幅(mm)7 タイプ瓶入
1本(300枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
標準変色表間隔1 タイプロールタイプ
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。 各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。 有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。 プラスチックケース入り。
仕様プラスチックケース入 長さ(mm)100 幅(mm)11 タイプストライプ
1箱(200枚)
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
pH測定有効範囲1.0/14.0 エスコ品番EA776AR-2 幅(mm)7 長さ(m)5 目盛間隔1.0/2.0
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。 pHを簡単に判定。日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コストで持ち運びでき、野外使用に便利。
幅(mm)7 長さ(m)5 タイプリール型
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)
世界中でご愛用いただいているペップファミリー HI 98108がリニューアルしさらに便利になりました。 手軽に測定できるポケットサイズのpHテスターです。 画面にはpHと温度を同時に表示、日常防水型。pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0~14 検出単位pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様日常防水型、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択 セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他 質量(g)75 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 温度測定範囲(℃)0~50 精度(pH)±0.05 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)自動/0~50 校正自動で1点または2点(pH7.01と4.01またはpH7.01と10.01のいずれか) 使用電池CR2032リチウムイオン電池×1 相対湿度100%以下 使用環境温度(℃)0~50 電池使用時間(時間)約1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/℃テスター(pHep)
画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH、0.1℃ 分解能0.1pH 付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他 寸法(mm)160×40×17 質量(g)75 使用温度範囲(℃)0~50 精度(pH)±0.1pH(25℃) 精度(℃)±0.5(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 電池CR2032リチウムイオン電池×1個 電池寿命1000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)pH試験紙
RoHS
生鮮野菜・果物の除菌に。 生鮮野菜や果物などの品質保持に効果を発揮。フマル酸を主成分にした食品添加物製剤です。 希釈液のpHを確認する際に必要です。
種別本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×11×89 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限6ヶ月
1個(100枚)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
pH測定有効範囲1.0/11.0 エスコ品番EA776AR-1 幅(mm)7 長さ(m)5 目盛間隔1
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

ニッケルめっき溶液のpH測定が出来ます。 指示薬部と標準色部を一緒に検水に浸すので、比色判定が容易です ある程度着色したり、にごっている検水でも判定できます。
pH測定有効範囲3.8~5.5 標準変色表間隔0.2/0.3 TGK品番211-44-33-81 スペースBCG型 200枚/箱 種類PHG-BCG 目盛間隔0.2/0.3pH
1箱(200枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

検水のpHが不明の時など、広範囲のpHが測定できます。 指示薬部と標準色部をいっしょに検水に浸すので、比色判定が容易です。 ある程度着色したり濁っている検水でも判定できます。
TGK品番0211-44-33-35 pH測定有効範囲1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
1箱(200枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。 中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。 使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
寸法(幅Wmm×長さLm)10mm幅×5m巻 幅(mm)10 長さ(m)5 タイプロールタイプ
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色別用カラーチャート付ストリップです。 試験紙上に指示薬を含浸させてあります。試験紙自体に8色あるいはそれ以上の色からなるカラーチャートがプリントしてあり、それぞれの色部分には対応する pH値が記入されています。サンプル溶液にストリップを浸して変色させ、カラーチャートの色と直接比較すればpH値が簡単に読みとれます。溶液の色が試験結果に与える影響が相殺できるので、色のついたサンプル溶液に適しています。
長さ(mm)100 幅(mm)11 タイプストリップ型
1箱(200枚)
5,898 税込6,488
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
仕様個別包装・各巻にカラースケール付 タイプロールタイプ 標準変色表間隔詰替用 商品タイプ詰替用
1箱(3巻)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
アズワン品番2-346-03 幅(mm)10mm タイプロールタイプ 長さ(m)5m pH測定有効範囲1.0~11.0 標準変色表間隔詰替用(2-346-01用) 商品タイプ詰替用
1箱(3巻)
9,798 税込10,778
当日出荷

2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。 中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。 使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
アズワン品番2-345-08 幅(mm)10mm幅 タイプロールタイプ 長さ(m)5m巻 pH測定有効範囲1.0~12.0 標準変色表間隔1.0~12.0 詰替用 商品タイプ詰替用
1箱(3巻)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

Whatman(ワットマン)PH試験紙 ブックレット型
pH測定有効範囲1.0~11.0 仕様20枚綴じの短冊×10冊入りのプラスチック容器入りが10個 TGK品番996-44-10-21 タイプブックレット型 入数(枚)2000
1箱(2000枚)
25,980 税込28,578
17日以内出荷