49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角当て L型アングル 紙製 モノタロウ 動画あり
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 材質Kライナー、紙管原紙 幅(mm)50 厚さ(mm)3 クラフト色
1束(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平田紙管紙角あて 紙アングル
エコ商品
紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材 材質パルプ 長さ(mm)100 形状L型 厚さ(mm)3 角度(°)80~100 辺(mm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。 コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。 用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など 材質純パルプ100% 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50
1箱(50本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強い紙製のアングルで出隅を養生できます。
用途出隅・開口枠・角の養生 材質パルプ 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 ベージュ
1ケース(50本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り取り自由なので必要な箇所に必要なだけお使いいただけます。
用途梱包時のPPバンド接触部や各コーナー部分の保護の決定版。 材質紙管原紙 幅(mm)(50+50)=100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低コストで使いやすい
用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる 材質ペーパー 厚さ(mm)2 寸法L(mm)1000 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷

板紙を何枚も積層プレスすることで高強度を実現しました。 世界40ヶ国以上での使用実績があります。 ドイツリサイクル協会の認定を受けた商品です。
用途荷物輸送時の荷崩れ防止に、段積み保管時の荷崩れ防止に 材質 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×100
1箱(50本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲げてコーナーガードへ。紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 ワンタッチで結合可能です。留め具不要。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材 材質パルプ 長さ(mm)200 形状L型 厚さ(mm)3 寸法(mm)抜き場所:100×100 角度(°)80~100 加工抜き加工:パズル型 辺(mm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

角部の保護用のエッジボードです。 梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。 PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。 ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途梱包用箱の破損防止に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 長さ(mm)100 幅(mm)50 材質/仕上紙(純パルプ)
1箱(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

1ケース(200本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙角あてを手動でカットできる便利商品です。 紙アングル専用に設計。手軽に簡単カット。必要な長さに設定可能。 紙アングルを差し込み、持ち手を降ろすのみで、切り口も綺麗にカットできます。 軽量(約7kg)ですので、持ち運び可能。刃物取替も可能。簡易的な刃物研ぎで研ぐことも可能です。 刃物、まな板1セット取替品付き
用途紙角あて、紙アングルのカット セット内容本体1台、説明書1枚、取替品(刃物1セット)(まな板1枚) 材質ベース本体:鉄、プロテクションカバー:ポリカーボネート 最大切断寸法(mm)辺100×100 本体高さ(mm)830(持ち手を上げた際) 位置調整範囲(mm)50から500(位置決め棒を外せば、制限なしでカット可能) 本体長さ(mm)595 最大切断厚さ(mm)8 本体幅(mm)203、675(位置決め棒装着時)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 刃物のみ
用途紙角あて手動カッター 刃物の取替品 左右1セット セット内容1セット(刃2枚のみ) 材質ステンレス
1セット(2枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 まな板のみ
用途紙角あて手動カッター まな板の取替品 1枚 セット内容まな板1枚 材質ポリアセタール(プラスチック)
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ベルトを荷物のカドで痛めないように締められます。ベルト幅50mmまで対応。固定用釘穴あり
材質スチール
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板紙を積層し、それを強力に接着・プレス成型していますのでとても強靭です。 世界でもっとも厳格とされるドイツリサイクル基準[Resy 5815(独)]の認定を取得。 純パルプ100%、強度も十分で再使用もスムーズです。 使いやすさを追求したオリジナルジグソーカット加工で、テープや止め具は不要、はめ込むだけで組み立て完了。
用途梱包商品のコーナー保護に。PPバンド掛け等の補強・角あてとして。環境に配慮した簡易梱包として。 厚さ(mm)3 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50
1箱(250本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 空気消費量(m3/min)1.15 全長(mm)245 質量(kg)1.8(砥石カバー付) ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22.2 砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ) 頭部高さ(mm)98
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
材質PP 質量(g)220(1セット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
1セット(2個)
719 税込791
当日出荷

安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 動画あり
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

トラスコ品番798-4146 適合本体FA-2C-1 品名カップアタッチメント
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷


1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 259
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エッジボード製なので優れた強度とリサイクル性を持っています。 パズルカットが施されているのでワンタッチで組み立て可能です。 製品角部分を簡単に保護できます。
用途機械の角部分保護に 幅(mm)50 材質 厚さ(mm)3
1セット(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
10日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)金属用セラミックアングル砥石セット
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。 軸径(Φmm)3 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)29 砥粒セラミックWA 結合剤R(ゴム) 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)非金属用セラミックアングル砥石セット
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。 セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216 軸径(Φmm)3 粒度#80、120、180、220、320、500 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)29 砥粒セラミックGC 結合剤R(ゴム) セット数6本入 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
1セット(6本)
5,298 税込5,828
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット アングル
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用アングルタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)120 質量(g)28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番296-1954 全長(mm)149 質量(g)140 角度(°)(ヘッド角)120 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 適合砥石サイズ20mm(M6×0.75) 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

#80番手のクロス製サンディングベルト。フラット、アングル、カーブ、エッジなどに対応する5種類の面。 研磨面は取り替え可能なサンドペーパー。ワンタッチレバーで、スピーディな付け替えが可能です。
ベルト幅(mm)40 ベルト長さ(mm)303
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)