材質SPTFS(ティンフリースチール)
質量(kg)1.83
色緑
容量(L)20
本体サイズ(mm)Φ286×360
アズワン品番1-1806-06
1セット(20L)
¥4,128
税込¥4,541
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)2
内径(Φmm)286
セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
脱着式断熱ジャケット
缶の外側からしっかりと断熱
放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ!
ヤケド防止にも最適です
適合ペール缶、一斗缶
適合サイズ18L・20Lペール缶(Φ286)/一斗缶
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。
灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2
付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付
トラスコ品番474-7399
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO
厚さ(mm)板厚0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
容量(L)20
材質ブリキ
外寸法(mm)Φ284×360
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止
適合ペール缶・一斗缶
質量(kg)約1.1
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶
温度設定30~80℃
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
アズワン品番65-9340-55
1セット(5缶)
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。
材質樹脂
幅(mm)70
厚さ(mm)43
全長(mm)220
質量(g)100
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
塗料の小分け用に
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個
アズワン品番65-2134-26
1袋(9個)
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポンプ ペール缶用 ダウンストローク
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶
寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど
容量(L)20
質量(kg)2
内径(Φmm)286
材質スチール
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)
色白
質量(g)2200
容量(L)20
内径(Φmm)272~286(天側~地側)
板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5
サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
140・140H用はめ込み式フタ。、内容器(140B)を本体にセットしたまま、フタをセット可能です。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃
アズワン品番65-9340-57
1セット(5缶)
¥25,500
税込¥28,050
翌々日出荷
お手持ちのペール缶が廃油タンクに!!オイルフィルターのオイル切りに便利!!
用途20Lペール缶用廃油受け 廃油の移し換えやオイルフィルターの油切りに便利です。 。ペール缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。直径:346mm・重量:580g・容量:3L・適用ペール缶口用サイズ:Φ42mm・材質:ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オープン缶ステンレス製20L
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。
容量(L)20
仕様オープンバンドタイプ
トラスコ品番460-1513
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.86
色金属色
高さ(mm)367
内径(Φmm)286
積載荷重(kg)約200
板厚(mm)0.4
1缶
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
容器側面から加熱する20Lペール缶専用の電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調節器が付属しています。
適合サイズ20Lペール缶
外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート
発熱エレメントニッケルクロム丸線
温度ヒューズ2ヶ所
最高耐熱温度(℃)130
温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
バンドタイプ
内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
蓋とバンドのセット商品となります。
溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。
イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm
アズワン品番68-1883-88
1缶
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
重たいペール缶の持ち上げから解放!!。
仕様●製品サイズ:幅540mm×奥行450mm×高さ950mm●製品重量:3.5kg●最大積載荷重:30kg●素材:本体/鉄●適合:ペール缶(20L)Φ286×365mm
アズワン品番67-3058-40
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。
※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に
寸法(mm)断熱ジャケット:350×930
質量(kg)約1.1
材質(本体)シリコンラバーヒーター
電圧(V)AC100
温度範囲(℃)設定:30~80
ヒーター寸法(mm)200×915
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶
容量(W)380
使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
¥119,800
税込¥131,780
18日以内出荷
製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。
重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。
270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
仕様●長さ:270~370mm●幅:270~370mm●重量:4.5kg●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在(ストッパー付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)
アズワン品番65-2135-72
1台
¥7,850
税込¥8,635
当日出荷
注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)40
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
。ペール缶を移動させるキャリーになります。
仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付
アズワン品番65-9245-95
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
持ち運びに便利なサイズです
材質鉄
全長(mm)125
アズワン品番64-2218-13
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
11606用の内容器です
3LサイズPP
RoHS指令(10物質対応)対応
空き缶分別回収用の穴が簡単に開けられます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:640×538×H957mm●容量:130L●材質:ポリプロピレン●キャスター:Φ200mm発泡ウレタン車●コード番号:AG4929
アズワン品番67-6904-21
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。
材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング
寸法(mm)金属缶:Φ165×190
容量(mL)金属缶:3780
規格UN規格:4G/Y9.5/S
段ボールサイズ(mm)217×217×244
アズワン品番4-4103-12
1セット
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
一斗缶とペール缶の双方に対応可能。
仕様●サイズ:500(W)×470(D)×950(H)mm●適用缶:一斗缶:234mm~240mmペール缶:234mm~295mm高さ:294mm~400mm●内容量:約22Lまで●車輪径:113mm●材質:スチール●重量:6.8kg
アズワン品番65-2136-10
危険物の類別非危険物
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ
容量(L)20
キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105)
色(ジョイント)グレー
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ
容量(L)20
キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105)
色(ジョイント)青
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ
容量(L)20
キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105)
色(ジョイント)赤
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ