「ペール 1l」の検索結果
こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ付き密閉タンクで密封性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
色白
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
仕様後ろ手付
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製の塗料缶です。
ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利!
目盛なしタイプです。
用途塗装缶として
材質PP
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。
材質ポリプロピレン(PP)
目盛間隔なし
容量(L)1
材質18-8ステンレス
質量(g)900
構造二重構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×155×186
品名・タイプアイスペール
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
蓋付きペールです。
食品の保管も出来ます。
非常に丈夫です。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類オープン式
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
材質18-8ステンレス
質量(g)1300
構造アイスペールのみ二重構造
品名・タイプアイスペール
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など
材質鉄
容量(L)2.5
寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
材質ティンフリースチール(金属)
全長(mm)360.5±2.0
上部内径(mm)300.0±1.0
上部外径(Φmm)303.0±1.0
下部外径(Φmm)276.0±1.0
1缶(20L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カフェ風の落ち着いた色がかわいい柔らかいバケツです。
室内の掃除はもちろん、ガーデニング用としても便利にお使いいただけます。
本体は柔らかい素材でできており、ぶつけても傷がつきにくく、落としても割れにくくなっています。
本体側面の内外には、1L毎に目盛りがついており、洗剤の希釈や肥料の計量なども簡単にできます。
水を撒いたり、注いだりがスムーズな注ぎ口が付いています。
持ち手はグリップ付きで手に優しく滑りにくくなっています。
外側からでもどのくらいの量が入っているかが一目で分かります。
材質本体:ポリエチレン・EVA樹脂、持ち手:ポリプロピレン・ステンレス鋼
形状丸形
質量(g)417
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×21.7
特性注ぎ口付、目盛付き
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質本体・フタ・ポリ袋止め:PP
高さ(mm)520
奥行(mm)367
フタの種類かぶせ式
3分別可能。
材質本体・フタ・フタ枠・袋止め・台座:PP、バネ:ステンレス鋼、キャスター:PP/PA、ラッチ:ナイロン/POM/ステンレス鋼
色ホワイト
容量(L)1個あたり20
シリーズエバン
本体質量(g)約3731
フタの種類かぶせ式
本体寸法(cm)約53×53.3×34
1個
¥7,188
税込¥7,907
当日出荷
材質SPTFS(ティンフリースチール)
質量(kg)1.83
色緑
容量(L)20
本体サイズ(mm)Φ286×360
アズワン品番1-1806-06
1セット(20L)
¥4,128
税込¥4,541
当日出荷
材質本体・フタ・フタ枠・プッシュレバー・キャスター:PP、脚ゴム:PE、バネ:ステンレス鋼、ポリ袋止め:スチール(樹脂コーティング)
色ホワイト
塗料の大量使用。工場等での使用に最適
容量(L)18
セット内容18Lペール缶本体1個・内容器20枚
材質(本体)硬質ポリエチレン
目盛(mL)1000(内容器)
材質(フタ)硬質ポリエチレン
材質(内容器)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
上部径×底径×高さ(mm)ペール缶:302×259×357 内容器:289×250×350
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
フタ付きなので中身が気にならず、お部屋にもキッチンにも馴染むゴミ箱。ツヤのないマットなモノトーンカラー、柄のないシンプルな無地デザイン。
フタはスライドタイプで、ワンタッチでラクラク開閉。フタが開いた状態で固定できるので、ゴミ袋の交換もスムーズ。広い間口で、大きなゴミもポイポイらくらく。
ポリ袋を固定する、袋止めホルダー付き。キャスター、引き手付きでお掃除の際の移動もスイスイ。スリム設計なので、隙間を有効活用。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。ふた付き 角型 縦型 キッチン 分別
仕様キャスター付き
材質ポリプロピレン
プレス成型ビーカー用のフタです。
用途ラボペール及びビーカー用フタ
材質SUS304
衝撃に強く、洗浄が簡単で臭いも残りません。
一体成型の取手と金属製の吊が付いており、運搬が容易で注ぎやすくなっています。
容量(L)20.8
材質ポリエチレン
寸法(Φ×高さH)(mm)306×372
目盛仕様1ガロン=3.75L
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
材質ステンレスSUS304
タイプ目安目盛入、口付
収納したままゴミ捨てができる両開きごみ箱。手がふさがってもペダルを踏むだけで開閉可能。袋留め付、45Lポリ袋を固定可能。背面キャスター付、引手付きで移動が便利。
用途ペダル式ごみ箱。カウンター下や棚下などに最適。観音開き。分別。キャスター付き。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.7
容量(L)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×48×48.5
高さ(cm)(蓋開閉時)59.3
こんなお得な商品も!

ピストンポンプ オイル用
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
缶からの小分けに便利です。
工場美化に役立ちます。
操作はいたって簡単!
ピストン部を上下するだけで吐出します。
いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。
使用後の後片付けが便利!
ピストンを持ち上げた時に吐出します。
使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。
取付けはワンタッチ
ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品PVC(Φ12×35cm)
トラスコ品番111-4514
適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA
質量(kg)1.0
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)6(吐出)
最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)0.35
使用流体オイル、灯油、軽油
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
危険物の類別非危険物
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
中身が見えるので収納・保存時に便利です/目盛り付
用途食品の保存に、日用品やおもちゃの整理に
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)120
EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
危険物の類別非危険物
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
電力(W)156
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)1
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)100
駆動方式電動式
一斗缶(18L缶)反転リフター
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×56
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
車体質量(kg)58
フォーク外幅W1(mm)600
フォーク内幅W2(mm)360
全高H3(mm)1160
フォーク長さL1(mm)1000
全長L4(mm)1360
フォーク長さL2(mm)925
フォーク長さL3(mm)775
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズです。スリムな奥行きのペールストッカーです。分別ができるペール2個付きです。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いが可能なので清潔に保てます。収納棚付きで、小物の収納や飾り棚としても使えます。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)/ペール:ポリプロピレン
容量(L)ペール容量(1個あたり):15
耐荷重(kg)全体:18/天板:5/固定棚板:5/ペール1個あたり4
本体質量(kg)16.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×290×804
溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。
ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。
溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。
付属品PTFE(Φ12×35cm)
トラスコ品番327-7917
適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(押上)
口金40mm用
最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)0.35
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
容量(L)1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×138
品名・タイプアイスペール
TKG品番9-1908-0501
TKG品番(2017)6-1705-2101
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ