967件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合35N・45N兼用 形状丸型 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1409-0903 TKG品番(2017)6-1262-0903
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状丸型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 形状丸型 耐熱温度(℃)100 商品タイプ本体
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止め具が持ち手以外のどこにでも止められます。
材質ポリプロピレン ブルー
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体にロックレバーがついておりフタを使用した場合、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。 グリーン購入法適合品。エコマーク認定商品。
仕様エコマーク(再生樹脂使用比率70%) 材質再生ポリプロピレン 形状角型 グレー エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06128088
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:PP フタの種類かぶせ式
1個(35L)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋の色を分けることにより、ゴミの分別が出来ます。 2個以上のごみ箱なら側面のジョイント部を連結させることで倒れにくくすることが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 材質ポリプロピレン 種類分別用 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個ほか
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタが取り外し式の角型ペールです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 形状角型
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トンボ(新輝合成)ファブ
スタンダードなスイングタイプは家庭、オフィス、公共施設と様々な空間で使えます。ポリ袋止め付で、止め具はさびないプラスチック製です。
用途ゴミ箱 耐熱温度(℃)-10~120
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンボ(新輝合成)セレクトペール
止め具は錆びないプラスチック製です。本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
用途ゴミ箱 材質ポリプロピレン(PP)
1個ほか
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢で業務用に最適な容器。
用途ゴミ箱 材質ポリエチレン 形状丸型 ブルー フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
仕様マチ付き 材質高密度ポリエチレン
1パック(30枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トンボ(新輝合成)エコペールEC-35
本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。
材質ポリプロピレン 形状角型 グレー フタの種類オープン式
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢崎化工ペールカート セット L-35
エコ商品
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車と、矢崎化工製万能桶L-35のお得なセット品です。
用途矢崎化工製万能桶L-35と移動用台車のセット品 材質台車:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)、万能桶:ポリエチレン 質量(kg)3.2 台車:ブラック・万能桶:ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)399×399×525
1セット
14,980 税込16,478
16日以内出荷

フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
商品タイプ本体
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィス等 フタの種類ペダル式 グレー 材質ポリプロピレン(PP) 仕様最大3分類 形状角型 仕切りなし 商品タイプ本体+フタ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

矢崎化工ペールカート L-35/L-45用
エコ商品
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車です。矢崎化工製万能桶L-35、L-45用です。
用途矢崎化工製万能桶L-35、L-45移動用台車 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム) 質量(kg)1.8 ブラック 適合容器万能桶L-35(矢崎化工製)、万能桶L-45(矢崎化工製) ※底から100mmの位置の高さの外径が330mm以下の容器であれば、使用できる場合があります。 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)399×399×190
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)Φ335(内寸)×110(80) 材質ステンレス304 商品タイプ本体
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パッキン付きでニオイ漏れを防ぐ。
ホワイト
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。 移動時に便利なキャスター装備。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。
寸法(mm)幅409×奥行435×高さ895mm 適合ペール缶(20L) Φ286×360mm、ペール缶(18L) Φ286×340mm リング内径(Φmm)282 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ペール用ヒーターは、ペール、樽、桶などの容器用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。 防滴構造のボックス内に、信頼性の高い液膨式のサーモスタットを使用しており、取扱いが容易なヒーターです。 サーモスタットにより、30~80℃の任意の温度に設定できます。 コンセントを電源(100V)に差し込むだけでご使用いただけます。 容器への取付用の金具と、ネットガードをセットで販売しております。
付属品容器取付け金具(ステンレス製)、ネットガード(ステンレス製) 寸法C(mm)200 温度調節範囲(℃)30~80 電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付) 発熱密度(W/cm2)10
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニスペダルペール
エコ商品
軽く踏んでさっと開くペダルタイプのダストボックスです。 内側にポリ袋止めが付いています。 フタを取り外して洗うことができます。 両サイドにフックが付いています。
形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

缶からの小分けに便利です。 工場美化に役立ちます。 操作はいたって簡単! ピストン部を上下するだけで吐出します。 いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。 使用後の後片付けが便利! ピストンを持ち上げた時に吐出します。 使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。 取付けはワンタッチ ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品PVC(Φ12×35cm) トラスコ品番111-4514 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA 質量(kg)1.0 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)6(吐出) 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体オイル、灯油、軽油 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式 危険物の類別非危険物
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り モノタロウ 動画あり
暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。 クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。 厚手のシートなので拭き心地もばっちり。 245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。
用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。 シートサイズ(cm)35×24.5 成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料 種類フェイス&ボディシート 材質(シート)レーヨン+ポリエステル 香りクールシトラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESD対策エリアでも使用可能です。
容量(L)35 内寸法(mm)(上部)345×235、(下部)300×190、(高さ)375 外寸法(mm)362×270×379 アズワン品番3-6568-01
1個
8,712 税込9,583
翌々日出荷

溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。 付属品PTFE(Φ12×35cm) トラスコ品番327-7917 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:SUS304 パッキン:PTFE 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 口金40mm用 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式
1台
35,980 税込39,578
当日出荷


トラスコ品番795-8862 適合本体SKSP-K16A-BK 材質ポリプロピレン(PP) グリーン 質量(g)233 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)270×270×35
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷

透明で中身が見えるデザイン。
材質ポリカーボネイト、18-8ステンレス 品名・タイプアイスペール
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごみから出る不快な臭いを抑える防臭ごみ箱。抗菌・防汚加工付きで、清潔に使えます。 発砲パッキンがゴミから発生する不快な臭いを閉じ込めます。※完全密閉ではありません。臭いや菌が気になる生ゴミ、ペットシーツ、オムツなどに最適です。 本体とフタ、フタロック(グリップ)には原材料に無機抗菌剤を練りこんだ抗菌加工付きです。SIAA認証。
質量(kg)1.9 内寸(cm)間口/27.5×35 底/幅20×28 深さ/53 外寸(cm)外寸幅34.1×奥行47.1×高さ59.2(フタ含む)
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Richell(リッチェル)ワイドペールST350
本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
用途大容量のゴミ保管庫。 容量(L)350(45Lゴミ袋7個相当) トラスコ品番467-6742 材質ポリエチレン(PE)、スチール 質量(kg)19.8 グレー 高さ(mm)1065 種類集積保管庫 奥行(mm)750 間口(mm)705
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に トラスコ品番237-0462 セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク 質量(kg)17 直径(Φmm)314 高さ(mm)785 空気消費量(L/min)450 ホース長さ(m)2(耐圧) 最大吐出圧力(MPa)60 作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア) 吐出量(mL/min)2000 ポンプレシオ60:1 危険物の類別非危険物
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

1個ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトグレー 材質ポリプロピレン 適合35N・45N兼用 形状丸型 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-1409-1003 TKG品番(2017)6-1262-1003 商品タイプ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

蓋を外して洗う事が可能で、清潔にご使用いただけます。ポリ袋止付
材質ポリプロピレン
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
809 税込890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体質量(g)480 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15 紙質上質紙 坪量(g/m2)56 材質(表紙)コートボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本
1パック(5冊)
688 税込757
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)