手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。
頑丈なスチール製です。
粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。
小型でありながら、高真空バキュームブロワー。
ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7
吸水量(L)9
騒音値(dB)75
質量(kg)8
仕様乾湿両用
消費電力(W)1.2
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520
最大風量(m3/min)3.0
運転音(dB)75
最大真空圧(kPa)30.0
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8
吸水量(L)13
騒音値(dB)75
質量(kg)6
仕様乾湿両用
トラスコ品番303-0539
種別粉塵対応
空気使用量(L/min)570以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)
最大風量(m3/min)1.8
運転音(dB)75
最大真空圧(kPa)18.0
空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。
質量(kg)3.5
ホース内径(Φmm)32
ホース長さ(m)2
吸込量(L/min)72
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃
トラスコ品番776-0396
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
騒音値(dB)90
エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)
最大風量(m3/min)2
使用可能粘度(cP)3000
吸入量(L/min)80
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収
質量(kg)4.9
吸入量(L/min)60
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
仕様ペール缶の上に乗せて使用
種別粉塵・切粉対応
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)315
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
真空度(mmH2O)2600
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
クリーナータイプです。
エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
質量(kg)6.5
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット
トラスコ品番356-0317
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
エアー接続口Rc3/8(バルブ付)
最大風量(m3/min)1.7
運転音(dB)90
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。
重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500
仕様粉塵対応
トラスコ品番518-9896
質量(kg)7.5
空気使用量(L/min)800
集塵容量(L)18
風量(m3/min)1.7
吸入圧(kPa)19.6
空気圧力(MPa)0.5
騒音値(dB)78
吸引能力2000mmAq
最大風量(m3/min)15
使用エアーホース径1/4インチ
吸込ホース径(Φmm)32
運転音(dB)78
吸水量(L)10
最大真空圧(kPa)15
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。
コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。
オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。
BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。
ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別-
材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)
付属品ノズル(丸)、(角)×各1本
ホース長さ(m)2
真空度(mmH2O)2600
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)
トラスコ品番787-8931
種別粉塵・切粉対応
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
質量(kg)4.5
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)315
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)
最大風量(m3/min)1.9
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
液体吸入専用タイプです。
ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
質量(kg)1.5
タイプJIS規格20L クローズペール缶用、湿式
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)1.5(吸込)
空気消費量(L/min)105
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー1馬力
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)2.5
ホース径(Φmm)38
電源コード(m)5
質量(kg)約9.2
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660
吸込仕事率(W)285
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)2.4
モーター出力(W)1000
最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
1馬力程度のコンプレッサーで使用できます。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)
トラスコ品番509-5425
材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS
質量(kg)3.4
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、湿式
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
空気消費量(L/min)105
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)75
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー1馬力
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。
灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2
付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付
トラスコ品番474-7399
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO
厚さ(mm)板厚0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。
20Lペール缶用のキャリーです。
用途ペール缶(容量18L~20L)の移送に
トラスコ品番474-7429
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ
材質鋼板
質量(kg)3.5
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。
パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。
樹脂加工工場の粉塵回収。
ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。
金属加工工場の切削・切削油の回収。
造船所での清掃、船底ビルジの清掃。
倉庫・通路の清掃。
浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。
溶接スパッタの回収。
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
電源(V)AC100
ホース内径(Φmm)32
騒音値(dB)90
吸入量(L/min)80
電源コード(m)5
ホース長さ(m)2
材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)11
揚程(m)2(吸込)
電力(W)1100
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式電動式
使用場所工場、企業
お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収
ホース長さ(m)2
AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。
用途AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶との固定に
トラスコ品番829-1119
適合機種AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550
材質ステンレス
寸法(mm)302×302×14
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
2018年トラスコ掲載ページ9 0051
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。
用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定に
トラスコ品番829-1118
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600
材質ステンレス
寸法(mm)302×302×14
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
2018年トラスコ掲載ページ9 0051
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
スチール製(内面金ニス加工)で、吐出口外径寸法がΦ41です。油用ペール缶ポンプ(エアバキューム・ペールコックなど)と組み合わせて使用可能です。
用途灯油・軽油・オイルなどの保管。各種ペール缶用ポンプとセットで使用。
トラスコ品番202-4567
適合機種APPQ
材質スチール
質量(kg)2
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
溶剤用のエア式クリーナーです。
床にこぼれたものや上澄みを吸い込みたい時など、空気も一緒にペール缶(天板の無いもの)に回収します。
付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)、フィルタセット
トラスコ品番509-5417
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
質量(kg)4.9
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)315
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
圧縮空気を利用したクリーナーです。
機械周辺の清掃、クーラントタンクの清掃等に最適。
エア駆動なので、漏電・引火の心配なし
乾湿両用
質量(kg)3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)312×312×167
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)32×2
吸引量(L/min)72
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い
込み可能!
高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
質量(kg)4.9
タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式
揚程(m)5(吸込)
騒音値(dB)90
使用可能粘度(cP)5000
吸入量(L/min)80
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。
仕様ペール缶の上に乗せて使用
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)475
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)85
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)90
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット
トラスコ品番474-7411
材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR
質量(kg)5
タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)673
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)85
使用流体水、水溶性液体
エアー接続口Rc3/8(バルブ付)
最大風量(m3/min)3
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃
コンプレッサー5馬力
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリー
トラスコ品番829-1115
材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR
質量(kg)5
タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)673
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体水、水溶性液体
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃
コンプレッサー5馬力
2018年トラスコ掲載ページ9 0050
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
1本(2m)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ
トラスコ品番250-0465
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
質量(kg)5.2
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
最大風量(m3/min)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ
トラスコ品番250-0483
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
質量(kg)7
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
最大風量(m3/min)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途オープン缶専用。
工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に。
騒音値(dB)90
質量(kg)12
エアー接続口Rc3/8(バルブ付)
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー
トラスコ品番404-8105
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
最大風量(m3/min)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。
付属品フィルタ(SUS40メッシュ)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)
トラスコ品番102-6610
材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR
質量(kg)36.3
タイプ吐出・吸入兼用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)4(吸込)
最大吐出量(L/min)60(1cP時)
空気消費量(L/min)230
ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)
対応防爆対応型
ホース長さ(m)1.5(吸入)3(吐出)
使用流体水溶性切削液
使用可能粘度(cP)500
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)
コンプレッサー5馬力
1個
¥539,800
税込¥593,780
8日以内出荷
エア式の掃除機です。
切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。
乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に、床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、手元スイッチ
トラスコ品番249-8983
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
質量(kg)13
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
最大風量(m3/min)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。
20LオープンSUS缶です。
用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど
仕様ステンレス製オープン缶(天板なし)
トラスコ品番474-7402
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO
材質ステンレス
質量(kg)1.9
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。
仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下
付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付
トラスコ品番256-5275
材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)
幅(mm)368
高さ(mm)549
奥行(mm)368
集塵容量(L)18
騒音値(dB)85
最大風量(m3/min)2
吸水量(L)90
吸入量(L/min)(粘度1cp時)90
最大真空圧(kPa)30
コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。
コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。
200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセット
トラスコ品番787-8940
材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム
質量(kg)6
タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)1050
ホース内径(Φmm)38
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)100
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付
最大風量(m3/min)3
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)150
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー10馬力
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。
仕様ペール缶の上に乗せて使用
材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR
質量(kg)8
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)580
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体粉塵(5.5μm~100μm)
駆動方式エア式
吸入量(L/min)粉体により異なります
使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場
コンプレッサー5馬力
2018年トラスコ掲載ページ9 0050
200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に
トラスコ品番787-8915
材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)
幅(mm)622
高さ(mm)850
タイプ吐出・吸入兼用
奥行(mm)622
揚程(m)2.5
材質(ホース)塩化ビニール
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
ホース径(Φmm)38
吐出量(L/min)140
エアー接続口’1/4
動力エア式
吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)
最大真空圧(kPa)21
パイプ内径(Φmm)38
集じん量(L)180
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ