カテゴリ

  • 物流用品(6)
    • ドラム缶運搬車(5)
    • 平台車(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(1)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「ペール缶 台車」の検索結果

年末限定!!サカエ商品SALE
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まるまる缶ホルダー MKHF-110 土牛まるまる缶ホルダー MKHF-110土牛
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
配管工事に欠かせない塩ビパイプ用接着剤の缶や、一般的なスプレー缶などに取り付ける事が可能なホルダーです。各種スプレー缶と小サイズの塩ビパイプ接着剤用の65mmタイプ、塩ビパイプ接着剤、一般配管用接着剤、塗料缶などの100mm、110mmタイプの3種類。缶を装着した状態で、脚立や台車、腰回りやカラビナなどへ取り付けられます。スプレー缶や接着剤を使用する際は、ホルダーを装着したまま使用できます。
用途スプレー缶ホルダー質量(g)160対応110mm缶
まるまる缶ホルダー MKHF-65 土牛まるまる缶ホルダー MKHF-65土牛
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
配管工事に欠かせない塩ビパイプ用接着剤の缶や、一般的なスプレー缶などに取り付ける事が可能なホルダーです。各種スプレー缶と小サイズの塩ビパイプ接着剤用の65mmタイプ、塩ビパイプ接着剤、一般配管用接着剤、塗料缶などの100mm、110mmタイプの3種類。缶を装着した状態で、脚立や台車、腰回りやカラビナなどへ取り付けられます。スプレー缶や接着剤を使用する際は、ホルダーを装着したまま使用できます。
用途スプレー缶ホルダー質量(g)120対応65mm缶
まるまる缶ホルダー MKHF-100 土牛まるまる缶ホルダー MKHF-100土牛
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
配管工事に欠かせない塩ビパイプ用接着剤の缶や、一般的なスプレー缶などに取り付ける事が可能なホルダーです。各種スプレー缶と小サイズの塩ビパイプ接着剤用の65mmタイプ、塩ビパイプ接着剤、一般配管用接着剤、塗料缶などの100mm、110mmタイプの3種類。缶を装着した状態で、脚立や台車、腰回りやカラビナなどへ取り付けられます。スプレー缶や接着剤を使用する際は、ホルダーを装着したまま使用できます。
用途スプレー缶ホルダー質量(g)145対応100mm缶
オールステンレス304製 SS丸用キャリー エムあいオールステンレス304製 SS丸用キャリーエムあい
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から20日以内出荷
台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。
用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車材質SUS304キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付)取付金具キャスター:SUS304製ロックナット
一斗缶・ペール缶運搬車 サカエ一斗缶・ペール缶運搬車サカエ
9,098税込10,008
1台
翌日出荷
持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場。
車輪径(Φmm)50高さ(mm)136材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスターナイロン車(4輪自在ストッパー付2個)均等荷重(kg)30床面高さ(mm)108荷台寸法(高さ)(mm)108荷台寸法(幅)(mm)262ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)取扱説明書(0.18MB)荷台寸法(奥行)(mm)262荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245(290Φ)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
PE滑り止めシート(ミシン目あり) サンユー印刷PE滑り止めシート(ミシン目あり)サンユー印刷
149,800税込164,780
1巻
6日以内出荷
グリップ力の高いPEタイプでドラム缶やペール缶などの滑り易いものに最適です。またパレットや荷物の間に敷くだけで荷崩れを防止としてご利用いただけます。 ミシン目が1m単位で入っています。 ストレッチフィルムの使用量を削減することでトータルコストも削減に繋がります。 プラスチックにも、段ボールにも高い防滑機能。 ハサミやカッターで自由な大きさにカットできます。
用途パレットや台車での輸送時、自動倉庫・立体ラック・車載時の荷崩れ防止。カーペットやマット類のズレ防止。寸法(幅W×長さL)(m)1.2×300ミシン目1mピッチ材質PE傾斜角度(°)65質量(g/m2)60
ハンドル 台車 一斗缶・ペール缶用 モノタロウハンドル 台車 一斗缶・ペール缶用モノタロウ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
トーホーエイド台車 一斗缶・ペール缶用に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。
用途取扱の台車 一斗缶・ペール缶用のハンドルとして付属品M5六角スリムヘッドネジ×2・M5袋ナット×2(ハンドル取付用)・M4トラス小ネジ×2 (台車固定用)幅(mm)175シルバー高さ(mm)690奥行(mm)285取扱説明書(0.8MB)
台車 一斗缶・ペール缶用 モノタロウ台車 一斗缶・ペール缶用モノタロウ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
用途一斗缶・ペール缶用の台車としてグリーンキャスター自在車×2個、自在車ストッパー×2個内寸法(mm)243.6×243.6荷台寸法(幅)(mm)281荷台寸法(奥行)(mm)281
エアークリーナ JAC-3用オプション 台車 日本ニューマチック工業エアークリーナ JAC-3用オプション 台車日本ニューマチック工業
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶用台車適合機種JAC-3
カラーAP台車 20Lスチール缶取手付用 エム・あいカラーAP台車 20Lスチール缶取手付用エム・あい
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、スチール缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ容量(L)20キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付サイズ(mm)262(256)×262(256)×125(105)
一斗缶・ペール缶兼用保管庫 イッペーちゃん TRUSCO一斗缶・ペール缶兼用保管庫 イッペーちゃんTRUSCO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
キャスター付一斗缶台車付保管庫です。一斗缶とペール缶どちらも保管することができます。上段はスライド棚になっておりますので取り出しやすい構造です。
用途一斗缶での給油・保管。トラスコ品番160-7755幅(mm)900高さ(mm)1000奥行(mm)600
エンジン式ベビースプレヤー 板橋機械工業エンジン式ベビースプレヤー板橋機械工業
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
少量散布に最適な小型エンジンスプレイヤー。 キャスター付き台車には、一斗缶、ペール缶どちらも搭載可能です。
質量(kg)34危険物の類別非危険物散布量(L/min)10~15馬力3
ドラムキャリー サカエドラムキャリーサカエ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
ドラム缶、ペール缶等の運搬台車です。 最小Φ420~最大Φ620までフリーサイズでご使用いただけます!
用途工場、倉庫にて。オレンジキャスターストッパー付荷台寸法(mm)420Φ~620Φ
缶きちキャリー TGK(東京硝子器械)缶きちキャリーTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
一斗缶(角缶)20lペール缶(丸缶)兼用台車。
外形寸法(mm)260×260×135H、 Φ275(内寸)ナイロンΦ50自在車×4(S付×2)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら