こんなお得な商品も!
ペール缶 フタ・バンド セット
モノタロウ
¥899
税込¥989
材質ティンフリースチール(金属)
直径(Φmm)303.0±1.0
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。
強力に密閉することが出来ます。
一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ
材質PP
色乳白色
タイプフタのみ
外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5
耐熱温度(℃)80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプフタのみ
色白
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質18-8ステンレス
外径(Φmm)305
パンチ径(Φmm)2.2
TKG品番9-0194-1401
TKG品番(2017)6-0182-1501
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。
モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。
バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。
また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。
用途ペール缶のフタとして
仕様パッキン付き
材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板
フタ外径(Φmm)303
コーティングあり(内側防錆塗装)
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に
材質ポリプロピレン
適合プロ用多用途ペールTB-7
色ホワイト
外径×高さH(Φmm×mm)305×30
材質低密度ポリエチレン
適合本体140H
外径(Φmm)310
1枚
¥489
税込¥538
欠品中
こんなお得な商品も!
オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)2
内径(Φmm)286
セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ペール缶に使用できるフタです。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
適合(JANコード)4957549350478/4957549352403/4957549350461/4957549352410/4957549352427/4957549352434
色無地
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!
廃油じょうご ペール缶用
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。
オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。
2L缶なら4本同時に排出可能です。
寸法(mm)Φ350×125
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。
トラスコ品番206-5696
適合機種JP-20
材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色金属
高さ(mm)17
使用温度範囲(℃)常温
フタかぶせ蓋
使用できる主な薬品なし
内径(mm)300
直径(mm)308
パッキン無
1枚
¥909
税込¥1,000
当日出荷
大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプバンドのみ
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質PP
トラスコ品番330-6313
適合本体400606-00BK
種別700355-00BK
色ブラック
質量(g)60
容量(L)5.5
外径×高さH(Φmm×mm)229×19
有効内寸(mm)197×170×ポリカーボネイト
外寸(mm)229×190×208
内寸(mm)208×188×197
圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
こんなお得な商品も!
ペール缶 フタ・バンド セット
モノタロウ
¥899
税込¥989
ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
仕様バンド(外レバー式)
材質SPTFS/0.34t
高さ(mm)12
容量(L)ニス引きペール缶20用
内径(Φmm)285.2
外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)
材質(パッキン)天然ゴム
材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプフタ+バンドのみ
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。
材質樹脂
幅(mm)70
厚さ(mm)43
全長(mm)220
質量(g)100
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265
質量(g)235
バンドタイプ
内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
蓋とバンドのセット商品となります。
溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。
イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm
アズワン品番68-1883-88
1缶
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
バンドタイプのペール缶用の蓋です。ガスケット付きです
材質ティンフリースチール(JIS G3315)
質量(g)280
内径×外径(Φmm)284×302
アズワン品番65-2314-12
1枚
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。
材質ポリプロピレン(PP)
パッキンなし
エアーまたは電動ラチェットに接続して使用する、動力式ペール缶カッター。特別な技術なしでスピーディーに巻締め缶の蓋を外すことが可能。強固なフレーム構造により、しっかりとペール缶の縁をとらえるため、高出力のエアーまたは電動ラチェットにも対応可能。缶の内側をローラ状の刃で押し切る構造のため、切れた後が非常になめらかできれいに仕上がり、ゴミ箱等に再利用する場合でも安全。
適合巻締め構造のペール缶
材質炭素鋼(クロムメッキ、一部を除く)
動力源エアーラチェットまたは電動ラチェット等のインパクト機能の無いもの(手動のラチェットレンチも使用可能)
差込角(sq.)9.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。
トラスコ品番697-5472
適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F本体 黒
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
直径(mm)189
パッキンなし
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。
仕様完成品、粉体塗装、カギ付
タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。
仕様完成品、粉体塗装、カギ付
タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。
トラスコ品番697-5474
適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F本体 白
材質ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
直径(mm)189
パッキンなし
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
グリースを無駄なく使用する事が出来ます
用途JTC1034、JTC1034J用サポートプレート
JTC1034J本体内部に入れるグリスのペール缶の中に入れてグリスを押し下げる為の蓋になります
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用
トラスコ品番853-7042
寸法(mm)440×440×20H
質量(g)1.8
塗装マンセル5YR6.55/14
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
グラスウール製の断熱材です。
上部からの熱流出を低減し保温性能が向上します。
仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用
トラスコ品番853-7043
寸法(mm)440×440×30H
質量(g)1.5
塗装マンセル5YR6.55/14近似色
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。
材質ポリプロピレン(PP)
目盛間隔なし
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。
トラスコ品番697-5473
材質ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
高さ(mm)155
容量(L)3
目盛間隔(L)なし
内径(mm)172
直径(mm)196
適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白
有効内寸法・高さ(mm)143
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700
電力(W)1500
操作ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
開口幅(mm)約380
モーター定格時間30分
総質量(kg)69
破砕力(t)5.5
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
ハンドルに指をかけることができるグリップ付き。ドライバーを使わず簡単に蓋を開けられるので、作業時間を短縮できます。
用途プラスチックペール缶(5ガロン)の開封用
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。
トラスコ品番697-5475
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
高さ(mm)155
容量(L)3
有効内寸(mm)高さ:143
目盛範囲なし
内径(mm)172
直径(mm)196
適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
回収用ポリ袋(1334)は袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
セット内容ペール缶×1個、吸収マット×35枚、ソックス×9本、回収用ポリ袋×2枚
厚さ(mm)(回収用ポリ袋(1334))0.14
質量(kg)7
サイズバケツ(蓋込)/520×700mm、吸収マット/400×500mm、ソックス/1m
吸収量計60L(マット/1L/枚、ソックス/3.33L/本)
「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。
左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。
「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。
「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。
ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。
「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。
従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。
ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。
強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。
「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。
「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。
従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。
くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分石灰石(炭酸カルシュウム)
種類内装仕上げ材
塗布厚さ1~2
主な用途紙
塗布面積(m2)10~11
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策
ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
関連キーワード