こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)2
内径(Φmm)286
セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
容量(L)20
材質ブリキ
外寸法(mm)Φ284×360
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など
材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール
内径(mm)289
こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)
色白
質量(g)2200
容量(L)20
内径(Φmm)272~286(天側~地側)
板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5
サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
こんなお得な商品も!

吸殻収集缶
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
蓋がフック付きで本体に掛けられます。回収しやすい中カゴ付。
材質本体:印刷鋼板、中カゴ:ステンレス
質量(g)約945
容量(L)約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)265×296
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
扱いやすいバケツ型の灰皿です。
用途屋外用
容量(L)8
材質亜鉛メッキ鋼板(トタン材)
色レッド
質量(kg)約0.87
寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×310
トラスコ品番802-0866
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質ツマミ部:POM、本体:PP
寸法(mm)110×113
色黄
質量(g)86
口径(Φ)JISB型口金50
アズワン品番64-7989-32
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP
色黄
質量(g)290
口径(Φ)JISB型口金50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-41
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP
色黄
質量(g)290
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-37
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
材質ツマミ部:POM、本体:PP
寸法(mm)110×113
色黄
質量(g)86
口径(Φ)JISB型口金40
アズワン品番64-7989-29
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
モノタロウのオイルフィルターカッターをペール缶に固定することができるアダプタです。
廃油の処理と分別が楽にできるようになり、時短に繋がります。
ねじ止めするだけなので、設置や取付も簡単です。
用途オイルフィルターの廃棄時分別に
適合20Lペール缶
適合本体モノタロウ オイルフィルターカッター(注文コード55642265)
材質本体:鉄、表面処理:電気メッキ黒、サイドのボルト: 鉄(亜鉛黄色)M8×1.25
質量(g)610
幅(cm)9.7
長さ(cm)32
高さ(cm)2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP
色黄
質量(g)580
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-47
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
容量(L)3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フタ(品番)352489
材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP
色赤
質量(g)915
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×200
アズワン品番64-7989-49
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP
色オレンジ
質量(g)580
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-48
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP
色緑
質量(g)580
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-46
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。
食品衛生法適合品です。
HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)
形状丸形
商品タイプ本体
ステンレスSUS304なのでサビに強い商品です。フタがあるのでタバコの吸いがらを入れても安全に保管できます。
色レッド
容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×325
エコポリブレンド アキュムレーションセンター(J28655、J28657)用のランプ。
ランプを使えば、ドラム缶を簡単に設置することができます。
黄色のランプは視認性がよく、安全です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア
油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など
材質ポリエチレン
色黄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1219×838×159
危険物の類別非危険物
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ペール缶 本体のみ 多用途 18L
モノタロウ
¥709
税込¥780
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ
寸法(mm)約249×249×170
色赤
容量(L)約8
表面処理粉体塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。
灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2
付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付
トラスコ品番474-7399
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO
厚さ(mm)板厚0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE
全長(mm)541
ホース長さ(mm)538
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収
材質スチール
色赤
容量(L)9
上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)110
奥行(mm)140
規格JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体油類のみ
適合一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE
全長(mm)約541
耐熱温度(℃)約70
ホース長さ(mm)538
ホース外径(Φmm)約20
先端径(Φmm)15
ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他
適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで
材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS
質量(g)約290
タイプ黄銅製1/2フルボア
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150
吐出口径(Φmm)15(1/2)
接続口径(Φmm)JISB型口金:40
使用缶ペール缶、一斗缶
危険物の類別非危険物
軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板
幅(mm)350
寸法(mm)(灰皿ボトル)240×240×128
質量(kg)1.8
高さ(mm)630
奥行(mm)350
容量(L)(灰皿ボトル)6
取扱説明書(0.69MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他
適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで
材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS
質量(g)約290
タイプ黄銅製1/2フルボア
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150
吐出口径(Φmm)15(1/2)
接続口径(Φmm)JISB型口金:50
使用缶ペール缶、一斗缶
危険物の類別非危険物
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
溶剤を除くほとんどの液体に対応
黄銅性1/2フルボアタイプ
ニッケルメッキクローム仕上げ
アルコール可
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用
寸法(幅W×高さH)(mm)55×150
質量(g)290
適合外径(Φmm)50専用
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
危険物の類別非危険物
簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油
適合ペール缶、一斗缶
材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)147
危険物の類別非危険物
パッキンNBR
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合ペール缶、一斗缶
寸法(mm)70×55×150
接続口径JISB型口金Φ40
質量(g)290
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)40専用
バルブ径(Φmm)15 (1/2)
接続口径(Φmm)JIS型口金40
危険物の類別非危険物
HB seriesはプラスチックコンテナーや段ボール荷姿を簡易的に固定するハチマキ代わりの荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用
材質(角カン)スチール
材質(ベルト)ポリプロピレン
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)290
外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)55×130
使用可能液体アルコール、エタノールなど
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
次へ