こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器カートリッジを取り替えて使える下げ缶です。下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。
容量(L)2.4
外径×高さH(Φmm×mm)175×145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質ブリキ
全長(mm)44
全幅(mm)95
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶に使用できるフタです。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
適合(JANコード)4957549350478/4957549352403/4957549350461/4957549352410/4957549352427/4957549352434
色無地
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
ハケとペール缶がセットになったお得な商品です。
用途水性、油性用
材質(ペール缶)ポリプロピレン
容量(L)1.5(ポリペール缶)
トラスコ品番322-9475
セット内容ポリレール缶×1個ハケ(30mm×1本、50mm×1本)
毛材山羊毛・化繊
毛幅(mm)30、50
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)152×130×132(ポリペール缶)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥769
税込¥846
当日出荷
リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制
付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー
材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE
接続口径G1
最大流量(L/min)20
チューブ外径(Φmm)25
最大揚程(m)6
ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時)
バッテリーB1用バッテリー
モーター出力(W)70
モーター電圧(V)10.8
移送可能周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
ポリ製の塗料缶です。
特殊原料を使用し、冬期でも破損しにくいポリ缶です。
3L缶は、下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。 (カートリッジ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

塗料カートリッジ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
下げ缶用の取替え内容器です。
色替えや後始末が簡単な、カーリッジタイプの内容器。
用途下げ缶用内容器。
適合下げ缶、テーパー缶、ポリ缶3L、段付下げ缶
RoHS指令(10物質対応)対応
汚れを軽減し、後始末が簡単なカートリッジ。
用途下げ缶用内容器。
仕様2.5L用
適合下げ缶、テーパー缶、ポリ缶2L、段付下げ缶
型式2型
寸法(直径Φ×高さH)(mm)183×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
関連キーワード