ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)4
巻上げ速度(m/min)12
電源(単相/V)100(50~60Hz)
電源コード(m)1.5
定格時間(分)5
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法E(mm)230
寸法P(mm)12000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法P(mm)12000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離480mmのコンパクト設計
ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
トラスコ品番327-7461
質量(kg)16
コード長さ(m)5(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)4
巻上げ速度(m/min)6
電源(単相/V)100(50~60Hz)
電源コード(m)3
定格荷重(kg)200
定格時間(分)5
モーター出力(W)250
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5
寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85
最小回転半径(mm)横行:900
適合レール幅(mm)横行:75、100、125
最小高さ(mm)横行レール:125
短時間定格(min)巻上機:25
RoHS指令(10物質対応)対応
100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。
質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。
用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。
質量(kg)7
巻上げ速度(m/min)3~5
チェーン径(Φmm)5
モーター出力(W)140
操作床上押しボタン式
使用チェーンリンクチェーン
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150
旋回角度(°)180
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。
高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。
世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。
異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。
目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。
非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。
点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。
いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造IP55、押ボタン IP65
等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4
電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
定格60%ED(60分)
周囲温度-20℃~+40℃
準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格
モーター絶縁種別型式E種
ボタン数5
給電方式キャブタイヤケーブル給電
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源単相100V
最小距離(mm)280(フック間)
定格時間(分)25
電源コード3m
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法P(mm)12000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法E(mm)230
寸法P(mm)12000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類間接操作用
定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法S(mm)-
寸法E(mm)230
寸法T(mm)-
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
天井クレーン用ホイストの交換ワイヤロープ。
メーカー純正品と同等の国産品です。
両端ソケット止め。
ロープ仕様6×Fi(29)FC
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)約450
定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)9.5
旋回角度(°)180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
早戻しが簡単!作業効率も一段とアップ!無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけでフリーになり、チェーンを引っ張るだけで左右の長さ調節ができます。2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場を快適にサポートして、心強い味方です。国際標準化機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE&TUV&GS規格製品です。日本国内で耐久試験を実施!メーカーでの製品試験はもちろん、日本国内でも実施!。破断荷重試験においてJISB8819に定められた数値を大きくクリアいたしました。JISは未取得。チェーンブロック・ガッチャ・レバーブロック。
質量(kg)11
揚程(m)1.5
使用荷重(t)約3.0
定格荷重(t)2
手動力(N)280
フック間最小距離(mm)380
掛数チェーン:1本
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
建屋の天井の梁などを利用してクレーンの設置ができますので、比較的経済的に設置できます。
電源三相200V 50/60Hz、220V 60Hz
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.35/0.417
品質に自身あり!
軽くて強い!タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ!
サビに非常に強い特殊コーティングされたチェーンでトラブルが少なく長く使うことができます。
Wつめで安心ブレーキ!
ワンタッチ切替!ワンタッチ遊転操作で作業効率アップ!
用途荷物の固定、縛り、持ち上げ
材質鉄
揚程(m)1.5
チェーン径(Φmm)6
チェーン本数1本
1.0tonタイプと比べてひと回り小型でかつ軽量なので、使い勝手がよく作業効率も向上!
品質改良を重ね、以前のレバーホイストより性能がアップ!
耐荷重がアップしたのはもちろん、ブレーキシステムの改良など随所に改良を加えています。
用途荷物の固定、縛り
材質鉄
チェーンピッチ(mm)15
揚程(m)1.5
定格荷重(t)0.5
パッケージサイズ(mm)355×95×115
レバー長さ(mm)300
チェーン径(Φmm)5
チェーン本数1本
自重(kg)3.6
手動力(N)340
フック間最小距離(mm)260
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
アルミ製のパワーホイスト
タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ!
用途荷物の固定、縛り、持ち上げ
材質アルミ
揚程(m)1.5
チェーン本数1本
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用
定格通電電流(A)7
定格使用電圧(V)3Φ200/220
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC250
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2000
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形
仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付
準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度45~85%
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
ブレーキ噛み付き、くいつき解消機構付き。
フリー操作はツマミを「FREE」に合わせるだけのワンタッチ。
フリー状態で万一、負荷がかかれば自動的にブレーキが効く安全装置付き。
誤作動による落下はありません。
鋼材、木材、船の固縛輸送から、建設作業まで多彩な用途にマッチ!
標準揚程(m)1.5
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)0.25
仕様床固定式
トラスコ品番460-1726
質量(kg)443
揚程(m)3.0
角度(°)【柱取り付け部旋回】360、【中間アーム旋回】右180/左180
アーム長さ(mm)4
全高(m)3.25
取付穴径(Φmm)【ホイスト取付部】60
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
お手持ちの電動ドライバーで荷物の吊り上げ、下げができます。荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。
トラスコ品番635-5410
セット内容マルチクレーン本体、パワーホイストマン(EHMF-K2050)
寸法(mm)【足高】150
全長(mm)1170
全幅(mm)737
揚程(m)1.74【チェーンブロック】5
定格荷重(t)0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)【チェーンブロック】0.2
全高(mm)2065
巻上速度(m/min)【チェーンブロック】1.8
アーム長さ(m)0.64・0.84
1セット
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用
定格通電電流(A)15
定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様油圧式
脚高(mm)80
建屋の天井の梁などを利用してクレーンの設置ができますので、比較的経済的に設置できます。
電源三相200V 50/60Hz、220V 60Hz
モーター極数(P)4
反復定格(%ED)25、250回/h
適合走行レール(kg)250×125、300×150、450×175
走行速度(m/s)(50/60Hz)0.35/0.417
建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。
規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
用途荷物の移動作業に便利。
材質スチール
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
用途荷物の移動作業に便利。
材質スチール
揚程(m)3.1
定格荷重(t)0.16
全高(m)3.4
取付穴径(Φmm)ホイスト:30
旋回角度(°)柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。
コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式
穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。
規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
用途荷物の移動作業に便利。
材質スチール
揚程任意
全高任意
キャスターがついていてどこにでも自由に移動可能。
使用時に四方向のアウトリガーの足を張り出し、土台をがっしり固定することにより安定し作業が安全。
クリーンルーム仕様にも対応。ホイスト付。
アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。
周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広く、便利です。
揚程(m)3.0
寸法h(mm)15
寸法A(Φmm)60
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。
コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式
穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型
電源単相100V
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。
電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ
定格30分 JIS C 9620
寸法E(mm)230
寸法P(mm)6000
周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)
準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格
塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当
周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)
関連資料寸法図
給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ