ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。
ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印)
フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。
安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。
パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。
仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用
トラスコ品番368-4130
質量(kg)4
寸法L(mm)196~276
寸法H(mm)213
寸法D(mm)40
寸法H2(mm)148
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。
トラスコ品番451-4815
材質一般構造用圧延鋼材
質量(kg)27
寸法L(mm)560
寸法H(mm)731~973
基本使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330
寸法D(mm)75
寸法H2(mm)198
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。
縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。
仕様セーフティーロック付、2点吊り用
小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付2点吊り用
トラスコ品番423-2241
材質高抗張力鋼
質量(kg)9
寸法L(mm)175
寸法H(mm)375
基本使用荷重(t)2
クランプ範囲(mm)3~36
寸法D(mm)60
寸法H2(mm)85
最大使用荷重(t)2
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)440
寸法H(mm)76
エスコ品番EA984ED-5
全長(mm)470
質量(kg)6/台
1セット(2個)
¥39,200
税込¥43,120
当日出荷
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。
鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。
ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
1個
¥16,400
税込¥18,040
欠品中
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付
トラスコ品番423-2259
材質高抗張力鋼
質量(kg)10
寸法L(mm)148
寸法H(mm)347
基本使用荷重(t)2
クランプ範囲(mm)5~35
寸法D(mm)40
寸法H2(mm)78
1台
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。
どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。
開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)最大/335、最小/280
寸法F(mm)51
寸法B(mm)最大/370、最小/240
寸法C(mm)最大/130、最小/0
寸法K(mm)57
溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。
仕様ハンド・マシン両用タイプ
縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9652
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)24.5
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)20~80
1個
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼、精密鍛造
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6206
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)15.8
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)10~40
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9644
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)0.9
基本使用荷重(t)0.3
使用荷重(kg)60~300
有効寸法(mm)1~25
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。
材質特殊合金鋼
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
トラスコ品番660-7058
幅(mm)158
高さ(mm)121
寸法L(mm)158
寸法H(mm)121
基本使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~25
寸法D(mm)27
寸法D2(mm)27
寸法H2(mm)55
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。
吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。
シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。
本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。
円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。
本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ
種別立吊
BUC1000Aのクランプ範囲を320~480mmにプラスアップします。
クランプ範囲拡張用部品
用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。
セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、割れ止めホルダー(大)
材質一般構造用圧延鋼材
クランプ範囲(mm)320~480
1個
¥49,980
税込¥54,978
41日以内出荷
BUC1000Aのクランプ範囲を320~600mmにプラスアップします。
クランプ範囲拡張用部品
用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。
セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、ロングプレート・パッド付(4セット)、連結バー(2本)、割れ止めホルダー(大)
材質一般構造用圧延鋼材
クランプ範囲(mm)320~600
アズワン品番64-4521-20
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358
適合機種BH-N300、TK62、TK63
質量(kg)6.2
旋回半径(mm)660
定格荷重(kg)140
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
アーム長さ(cm)84
旋回角度(°)240
2018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式
適合ホイストBH-N300、TK62、TK63
トラスコ品番773-5031
寸法A(mm)835
寸法B(mm)600
旋回半径(mm)700
定格荷重(kg)250
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
旋回角度(°)240
アーム長(m)0.84
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
。Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 692 g
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:1バール●コード番号:203-8886
アズワン品番65-7996-12
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式
トラスコ品番773-5049
定格荷重(t)0.25
寸法A(mm)1120
寸法B(mm)600
旋回半径(mm)895
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
旋回角度(°)180
アーム長(m)1.12
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。
トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。
ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。
本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。
手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ハンソーレール端部で親綱を付けたクランプ(別途)と接続するために使用します。ランナーの脱落を防止。
材質スチール(ユニクロ)
名称アイボルトセット
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
欧州CE規格・GSマーク・TUV(テュフ)マークを取得した耐久性のあるベルトスリングです。ポリエステル繊維のスリングベルトで伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
用途建築現場や資材の運搬に。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動等に。
仕様●吊りクランプ・スリング・荷締機:ベルトスリング●欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品:生産物賠償責任保険(PL保険)付き
種別両端アイ形
材質ポリエステル
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。
仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付
トラスコ品番321-0430
質量(kg)1.8
寸法L(mm)120~180
寸法H(mm)139
寸法d(mm)26
寸法h2(mm)92
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル/T型レンチ/マイナスドライバー/ホイストリング
材質(本体)A7075
材質(ベース)A6061
材質(ジョー)A7075
色(本体)ブラック
表面処理(本体)硬質アルマイト表面処理
材質(カバープレート)スチール
表面処理(カバープレート)研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
熱処理(カバープレート)焼入焼戻
色(ジョー)ナチュラル
色(ベース)ブラック
関連キーワード
1
2
次へ