商品豆知識
操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計です。主軸受部には荷揚げを効率化するニードルベアリングを使用。衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレームを使用。
寸法A(mm)170
寸法F(mm)512
寸法D(mm)34
寸法E(mm)45
寸法B(mm)155
寸法C(mm)29
ロードチェーン線径(mm)×掛数7.0×2
手引力(kg)42
アズワン品番65-1873-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。
用途重量物の昇降に使用
出力(kW)0.6
定格電圧(V)(単相)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単。本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。最適なギア配置により操作性向上。
定格荷重(kg)500
ロードチェーン線径(mm)×掛数4.0×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)
標準揚程(m)1.5
塗装色マンセル N-1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
種別手動
荷鎖等級V
ハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
種類防雨型
RoHS指令(10物質対応)対応
COB80・COB260・COB280用ボタンパッキンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
ボルトは裏側からEリングで固定しています。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCM440
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.14
B31.8
H50.8
タイプフェノール樹脂製
F41.3
D2
C25.4
E12.7
G38.1
J120.7
N10
許容荷重(N)12600
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27
B19.8
H44.5
タイプフェノール樹脂製
F25.4
D1.6
C15.8
E7.9
G25.4
J75.4
N6
許容荷重(N)4500
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.14
B23.8
H50.8
タイプフェノール樹脂製
F41.3
D2
C25.4
E12.7
G38.1
J120.7
N10
許容荷重(N)6500
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27
B15.8
H44.5
タイプフェノール樹脂製
F25.4
D1.6
C15.8
E7.9
G25.4
J75.4
N6
許容荷重(N)2900
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.18
B39.7
H50.8
タイプフェノール樹脂製
F41.3
D2
C25.4
E12.7
G38.1
J120.7
N10
許容荷重(N)20600
MM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27
B12
H8.7
タイプフェノール樹脂製
F57.2
D12.7
C25.4
E6.3
G38.1
J25.4
KM8×1.25
許容荷重(N)3600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.64
B18
H14.3
タイプフェノール樹脂製
F112.7
D25.4
C38.1
E19
G76.2
J50.8
KM12×1.75
許容荷重(N)9400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27
B15
H8.7
タイプフェノール樹脂製
F57.2
D12.7
C25.4
E6.3
G38.1
J25.4
KM10×1.5
許容荷重(N)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.64
B24
H14.3
タイプフェノール樹脂製
F112.7
D25.4
C38.1
E19
G76.2
J50.8
KM16×2
許容荷重(N)17000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19.4
B62.7
H36.5
タイプフェノール樹脂製
F196.1
D63.5
C114.3
E44.5
G114.3
J123.8
KM42×4.5
許容荷重(N)112000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
24日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19.1
B53.6
H36.5
タイプフェノール樹脂製
F196.1
D63.5
C114.3
E44.5
G114.3
J123.8
KM36×4
許容荷重(N)99000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)7.3
B44.8
H27
タイプフェノール樹脂製
F147.6
D47.6
C76.2
E31.7
G91.3
J96
KM30×3.5
許容荷重(N)63000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.7
B30
H14.3
タイプフェノール樹脂製
F112.7
D25.4
C38.1
E19
G76.2
J50.8
KM20×2.5
許容荷重(N)19300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)7.1
B35.7
H27
タイプフェノール樹脂製
F147.6
D47.6
C76.2
E31.7
G91.3
J96
KM24×3
許容荷重(N)37800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19.6
B83.3
H36.5
タイプフェノール樹脂製
F196.1
D63.5
C114.3
E44.5
G114.3
J123.8
KM42×4.5
許容荷重(N)112000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
24日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)7.2
B47.6
H27
タイプフェノール樹脂製
F147.6
D47.6
C76.2
E31.7
G91.3
J96
KM24×3
許容荷重(N)37800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
24日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19.3
B71.4
H36.5
タイプフェノール樹脂製
F196.1
D63.5
C114.3
E44.5
G114.3
J123.8
KM36×4
許容荷重(N)99000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
24日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)7.4
B60
H27
タイプフェノール樹脂製
F147.6
D47.6
C76.2
E31.7
G91.3
J96
KM30×3.5
許容荷重(N)63000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
24日以内出荷
高性能レバーです。メッキチェーンを採用し、作業時は確実に握ることができそして離れない「T字グリップ設計」で確実に品物を固定します。
レバーつまみをどの角度からでも簡単に動かせる10角形を採用しました
上下のブレーキ板2枚を高精度素材のブレーキ板に
設計変更することにより強度と安定性を実現したハイエンドモデル。
揚程(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.01
タイプProduct or Component:Head for push-button
使用温度範囲(℃)-25~70
規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズXACA
レンズ色黄
保護等級IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)-40~70
クラスClass II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)
取付面位置Front of enclosure
耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
種類防雨型
接点構成1a×2
定格通電電流(A)5
ボタン数2点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
仕様●Number of cut-out:6●Vertical operator cut-out centre:30mm
質量(kg)0.665
色Control station:黄
タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure
使用温度範囲(℃)-25~70
規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズXACA
保護等級IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性1000000サイクル
材質(外被)Polypropylene
クラスClass II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)
耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●Number of cut-out:4●Vertical operator cut-out centre:30mm
質量(kg)0.54
色Control station:黄
タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure
使用温度範囲(℃)-25~70
規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32
シリーズXACA
保護等級IP65 conforming to IEC 60529
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性1000000サイクル
材質(外被)Polypropylene
クラスClass II conforming to IEC 61140
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)
耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
トラスコ品番256-0545
材質高強力ポリエステル原着糸
全長(m)5
最大使用荷重(t)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト幅×厚さ(mm)75×9
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。
耐熱、耐油性が優れています。
導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.5
材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
絶縁体外径(mm)3.1
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)3000
導体公称断面積(mm2)1.25
導体構成(本/mm)112/0.12
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電流式ブレーキ。破断応力800N/mm2の強いロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット。過巻防止機構を標準装備しております。
等級M4
RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、さまざまな用途のあらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。Telemecanique の誘導型近接センサは、 60 mm までの金属物体を検出するために製造され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)を搭載しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112B3PBM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。XS1 センサ。モバイル機器用途。円筒型(バレル) M12。サイズ: 50 mm。固定ボディ、埋込取り付け可能。ニッケルめっき黄銅、 PPS フロント。ディスクリート信号、 3 線。出力: 1 NC 、 DC 回路、 PNP。4 ピン M12 オスコネクタ。[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc (逆極性保護)。M12 x 1 ねじ。前方検知。LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 30 mm 、長さ: 50 mm。IEC60529 準拠の IP65 、 IEC60529 準拠の IP67 。CEマーク付き。証明書。UL 、 CSA 、 E2 準拠
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流。材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃
検出距離(mm)4
接続M12
電源電圧(V)10→36 DC
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ