20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。 密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製キャップの採用で、つたい火でキャップが 溶け落ちません。
材質ステンレス ナイロン樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。
ワイヤー径(Φmm)1.4 差込み線数(本)11
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本 質量(kg)7.5、ボール/約1.1 間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350 TKG品番9-1166-0301 TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

独自の特殊樹脂を注入の為、柄の中に水がはいりにくく衛生的です。円盤状のヘッド部は、ひっかかりがあるためホイップしても、手がすべる心配がありません。 特殊加工技術により、柄と線材が固定され、さらに抜けにくい構造になっています。
耐熱温度(℃)180 材質(樹脂部)66ナイロン
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg)1.9 電流(A)6.5 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格電流(A)6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
829 税込912
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2重構造のステンレス製泡立て器内側にコイル状のビーターが付いた、2重構造のウィスク。 本体はオールステンレスで丈夫。バネのような弾力性で、卵や生クリームの泡立てに便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×80 材質ステンレススチール 質量(g)120 アズワン品番65-1224-71
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16本の線材を使用し、頭部スリムにつくり上げたことによって、キメ細かな泡立てやメレンゲが作りやすいです。一人前や少人数に適した大きさ。持ち手がよくバランスのとれた18-8ステンレスの泡立て器です。
材質18-8ステンレス 質量(g)66 径(Φ)×全長(mm)(約)頭部径38×230
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

電圧(V)AC100 消費電力(W)850 コード長さ(m)約2 周波数(Hz)50/60 外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600 定格時間(分)30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルには抗菌剤配合。接合部から水が入ることもないので大変衛生的です。 食品別に色分け管理ができるので、アレルギー対策やゾーン管理に最適です。 熱風保管(120℃まで)、煮沸消毒(10分以内)も可能。漂白剤の使用や紫外線殺菌もOKです。
材質(線材)18-8ステンレス、(ハンドル)抗菌剤入りポリプロピレン、ナイロン樹脂
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)