5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施したブラック塗装です。 ブラック系やクローム系のホイールに貼り付けても目立ちにくく、より一層ドレスアップを引き立ててくれる鉄製バランスウエイトです。 専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にシルバー・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。
用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5g×500個)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式の鉄製バランスウエイトです。 塗色のシルバーは、ホイールの質感を落とさず、ドレスアップユースにも考慮した色になっております。 また、塗装はホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施しております。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にブラック・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。
用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) シルバー タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5g×500個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めからと、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。1ロール5kgはお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。
用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5g×500個)ほか
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンメタ塗装は刻印もシャープできれいな高品質の鉄製バランスウエイトです。 シルバーだと後付け感が出てしまい、ブラックだと単純に目立つ、そんなホイールのディティールを引き出すための鉄製バランスウエイトです。 専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。 塗装はホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施しております。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にシルバー・ブラック塗装のウエイトもご用意しております。
用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) ガンメタ タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5g×500個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REDRAGON(レッドラゴン)多機能ボタン RGB ゲーミングマウス
エコ商品
●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。 「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」 ●カスタマイズできる18ボタン 通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。 それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。 ●重量バランスが調整できる 本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。 様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。 ●DPI設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。 さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。
インターフェースUSB 対応OSWindows 10/8.1 寸法(mm)W92×H42×D122.5 質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む) 保証期間6ヶ月間 LED色RGB ボタン数18個(ホイールボタン含む) ホイール数1個 ブラック センサーPixart PAW3327 接続方式有線 ケーブル長(cm)約180 耐久性(スイッチ)2000万回(理論値) 最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI) 仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷