46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンガラス板
材質ホウケイ酸 厚さ(mm)5 透明 耐熱温度(℃)常用/450、最高/500 密度2.2 軟化点(℃)820
1個
4,390 税込4,829
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

TXK 【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 角型 ノーブランド カスタマイズ可
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
厚さ(mm)3.3、5、8、10.2 強度(kg)250/cm2 縦(mm)20~300 横(mm)20~300 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,142 税込5,656
6日以内出荷

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



アズワンガラス板
材質ホウケイ酸 厚さ(mm)15 透明 耐熱温度(℃)常用/450、最高/500 密度2.2 軟化点(℃)820
1個
10,300 税込11,330
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 外径公差(mm)±0.5 耐衝撃性150℃ 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプフライス加工 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 長さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃)80 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)93.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス(3.3)。フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
1個
52,980 税込58,278
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス(3.3)。フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
仕様●本体+玉蓋:呼径/250mm、外径/320mm、全高/357mm アズワン品番65-5704-66
1個
99,980 税込109,978
93日以内出荷

TXF 【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) フライス加工 ノーブランド カスタマイズ可
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
厚さ(mm)3.3、5、8、10.2 強度(kg)250/cm2 縦(mm)20~300 横(mm)20~300 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,256 税込10,182
6日以内出荷

1台
30,759 税込33,835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コック・PP穴あきキャップ付き 材質ホウケイ酸ガラス3.3 吸引口径(Φmm)約8
1台
43,154 税込47,469
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルター板付きのセミ・ミクロロートです。
仕様DN(内径):Φ45 材質硼珪酸ガラス 形状円錐形 dΦ8 L20 J15/20 型番3772-45-1M-F アズワン品番61-0188-49
1個
7,198 税込7,918
24日以内出荷

容量(mL)250 材質硼珪酸ガラス-1 摺合せ34/28 フィルター直径(Φmm)20 チューブ接続口径(Φmm)8
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)500 材質硼珪酸ガラス-1 摺合せ45/40 フィルター直径(Φmm)25 チューブ接続口径(Φmm)9
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ 連続使用温度(℃)900 最高使用温度(℃)1100 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)5.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目安目盛付のホウケイ酸ガラス製リザーバー。。クロロホルム等の有機溶媒に対応します。。付属のガラス蓋板で気化を防止します。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

climbing(クライミング)ガラスろ過器 CL0776シリーズ
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
材質硼珪酸ガラス 板厚(ガラス)(mm)ろ過:5±1
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)角型シャーレ W85×L127.5
クロロホルム等の有機溶媒対応 オートクレーブ可能 上面摺り仕上げに付き、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。
適合フタのみ 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
1個
13,900 税込15,290
5日以内出荷

オートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒に使用可能です。 上面摺り仕上げのため、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止可能です。
仕様本体・中板・蓋セット 材質硼珪酸ガラス(JR-1) 寸法(mm)127.5×85×20 アズワン品番4-4584-02
1個
44,400 税込48,840
11日以内出荷

上面摺り仕上げなので、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。 12連ピペッターにも対応します。 気化速度の速い有機溶媒の仮の保存容器にもなります。 オートクレーブ可能です。
材質テンパックス、硼珪酸ガラス JR-1 幅(mm)約118(V型底) 底形状V底 オートクレーブの可否
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロホルム等の有機溶媒対応。 上面摺り仕上げに付、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。 12連ピペッターにも対応。 気化速度の速い有機溶媒の仮の保存容器にもなります。
適合フタ付き 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) オートクレーブの可否乾熱滅菌可能 仕様●V型底幅(mm):約118mm
1個
12,900 税込14,190
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1式
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光タイプのため、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
付属品フタ、中板 材質本体・蓋/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、プレート/磁器
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)