ノビエの3葉期まで効果があるシハロホップブチルを含有する3キロの初・中期の一発剤です。
4種の成分がそれぞれの作用特性を発揮し、ノビエはもちろんのこと、SU抵抗性アゼナ類や藻類・表層はく離に対しても安定した効果を発揮します。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分プレチラクロール1.5%、シハロホップブチル0.60%、ジメタメトリン0.20%、ピラゾスルフロンエチル0.070%
性状淡灰色細粒
適合作物移植水稲
農林水産省登録第(号)20846
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
非SU型の一発剤です。
SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても高い除草効果を発揮します。
田植同時処理が可能です。
藻や表層はく離に対しても効果が高く田んぼがきれいになります。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分ジメタメトリン0.2%、ピラゾレート(PRTR法第1種)4.0%、プレチラクロール(PRTR法第1種)1.5%、ブロモブチド2.0%
性状類白色細粒
適合作物移植水稲
農林水産省登録第(号)22421
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
難防徐雑草に優れた効果
生育期の雑草に高い効果
広い散布適期
成分ベンタゾン11.0%
適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ
農林水産省登録第(号)23963
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

除草剤 粒剤
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
根まで枯らして6ヵ月間生やさない!雑草発生前にまけば予防にも。家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などに。最大600m2(約180坪)用。 [農林水産省登録第20936号]。広範囲の雑草の発生を予防!。適用が拡大し、雑草の発生前にもまけるようになりました。3kg入りで最大600m2まで一度にまくことができ、広範囲の雑草の発生を防ぎます。 ※一年生雑草(発生前)に5~20g/m2散布の場合。根まで枯らす!。ササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等いろいろな雑草によく効き、根までも枯らします。6ヶ月間※効果が持続!。薬剤が土壌近くに保持され、種や茎から新たに出現した芽も枯らします。優れた持続効果で長期間新たな雑草を生やしません。 ※メヒシバ・生育初期散布(40g)の場合。※使用環境によって十分な効果が得られないことがあります。
剤形粒剤
お手持ちの刈払機に取付可能。
ローターの脱着や交換は簡単スピーディー。場所に応じて「ツインローター」または「片側ローター」で効率的。
「高減速(1/30)・高トルク(30倍)」でゆっくり回転するので、泥や水の飛散を抑え、力強い作業ができます。防水設計ギヤBOX。
縦回転ローターなので、土にしっかり食い込みます。起耕撹拌効果で株に刺激を与え、丈夫な稲に育ちます。
用途水田の条間・株間除草に。
付属品取付キット
トラスコ品番127-4110
種類刈払機アタッチメント
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×152×173
本体質量(kg)1.6
エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
アズワン品番64-8407-41
排気量(cc)エンジン:20以上
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。
1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります)
2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります)
3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈
4.均一な高さに刈込が必要な芝など
5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。
L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。
8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。
セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1
寸法(mm)250×225×135
質量(g)(カバーのみ)250、(本体カバー+取付部品)380
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。
刈払機で簡単、手軽に除草。
稲株を傷つけない。
水跳ねがしにくい。
小径だから狭い株間の除草に。
田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。
土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5
刃厚(mm)1.4
材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)130
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分シハロホップブチル1.8%
性状類白色細粒
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19191
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。
地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。
土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。
除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。
さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫!
早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
農林水産省登録第(号)21766
発芽後から5葉期までのノビエに効果を示し、かつ生育の進んだ広葉雑草にも高い効果があります。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
直播水稲にも使用できます。
用途除草剤として
剤形液剤(原液)
適合場所水稲
成分シハロホップブチル3.0%/ベンタゾン20.0%
性状黄赤色澄明水溶性液体
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19201
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
難防徐雑草に優れた効果
生育期の雑草に高い効果
広い散布適期
成分ベンタゾン40.0%
適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ
農林水産省登録第(号)23964
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
体系で使われている一発剤の代わりに使用することで、難防除雑草の問題を解決できる新しいタイプの中期剤です。
もちろん従来の中期剤と同様に、一発剤で取りこぼした雑草の防除にも使えます。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分シハロホップブチル1.8%、ジメタメトリン1.0%、ハロスルフロンメチル0.90%、ベンゾビシクロン2.0%
性状淡灰色細粒
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)22080
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
難防除雑草(クログワイ、オモダカ、シズイ等)の防除効果が高く、SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても効果があります。
クログワイに対し有効な前処理剤との体系処理でさらに有効な防除が可能です。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分シメトリン(PRTR法第1種)1.5%、ベンフレセート2.0%、MCPB0.8%
性状類白色細粒
適合作物移植水稲
農林水産省登録第(号)22423
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ノビエ2.5葉期までの処理で高い除草効果を発揮する初・中期一発処理剤です。
コナギ、アゼナ、ホタルイなどのSU抵抗性雑草に優れた防除効果を発揮します。
多くの多年生雑草に有効であり、広い殺草スペクトルを有します。
剤形粒剤
適合場所水稲
成分インダノファン2.8%、クロメプロップ7.0%、ベンスルフロンメチル1.0%
性状類白色細粒
適合作物移植水稲
農林水産省登録第(号)20423
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1セット(50g×10個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
発芽後から5葉期までのノビエに効果を示します。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形乳剤
適合場所水稲
成分シハロホップブチル30.0%
性状類白色粘稠乳濁液体
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19196
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(100mL)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。
農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。
土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。
除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります)
無登録希釈除草剤。
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。
剤形シャワー剤
適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面
成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ
農耕地/非農耕地非農耕地用
水田の畦刈りに抜群の威力。
回転が落ちず、水跳ねが少ない。
土の磨耗に強い超強靭チップ。
泥や土にくい込みにくい特殊刃形状。
あつかい易い極小サイズ。
用途水田の水際刈り、用水路のまわり、溝など狭い場所、畑のうねの雑草刈りに。
草刈専用。
刃数(p)8
仕様斜め埋込み
穴径(Φmm)25.4
刃形片刃
外径(Φmm)155
表面処理オレンジ塗装
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】。刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!。エンジン刈払機に取付け簡単!。畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能!
仕様斜め埋込み
セット内容カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個
質量(g)520
刃型片刃
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)193×126×150
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード