強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合にお勧めします。
ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。
環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。
たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。
硬水でも使用OK。
長期間の使用にも対応。
食器を傷めにくい。
用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤
成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム
色緑
液性アルカリ性
使用濃度0.1~0.3%
1本(5kg)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
用途食器・調理用具
液性中性
タイプ液体
使用量水1Lに対して1.5mL
使用場所キッチン
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
ラック寸法(mm)500×500
洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
起泡性を著しく抑え、食器洗浄機本来の効果を阻害しません。手肌にも優しく、手荒れも低減。
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。
汚れ除去や汚れ再付着防止の効果があります。
種別補充用
希釈倍率500倍
硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。
用途陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナの洗浄に。
仕様0.1~0.3%
トラスコ品番650-9952
材質水酸化カリウム、けい酸塩、カルボン酸塩
種類容器:ボトル
容量(kg)25
香り無香料
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
強力な洗浄力をもつ、食器・調理器具、野菜・果物用の中性洗剤です。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
商品タイプ業務用
液性中性
使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL
使用場所キッチン・厨房
繰り返し・詰め替え対応
1本(20kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性弱酸性
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤
寸法(mm)203×124×254
使用量水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g
関連資料(1.0MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個(4kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
食器用洗剤
モノタロウ
¥699
税込¥769
植物系洗浄成分AG配合。
しつこい油汚れもしっかり落とします。
泡切れがよく、素早くすすげるので、食器洗浄機の前洗いにも安心してお使いいただけます。
使用後は簡単につぶして捨てられます。
無香料・無着色・無リン
液性中性
成分高級アルコール
種別高級アルコール系洗剤
タイプ液体
使用場所厨房
関連資料(0.35MB)
着香料無香料
商品タイプ業務用
1本(4.5L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
がんこな油脂系の汚れにもすばやく作用し、すっきりと洗い
落とします。
2種類の除菌剤の配合により、調理器具および厨房の備品を
効果的にサニテーションできます。
用途調理機器・器具、食器、床、壁等
加工室内すべての汚れの除菌・洗浄に
商品タイプ本体
液性中性
成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキ、ルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)
寸法(mm)230×130×H272
色ピンク
希釈倍率原液~10倍
使用場所キッチン・厨房
1箱(5L×3本)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
無リンで劇物を含まず抜群の洗浄力。濃縮なので低コスト。油脂、水垢、蛋白質、色素を素早く分解。毒劇物を含まず安全、環境にやさしい。スポンジ洗いからガンコな汚れもすべてOK!
質量(kg)5.5
容量(L)5
TKG品番9-1318-0901
TKG品番(2017)6-1178-0901
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
厨房・ホール用洗剤 無リン
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。
希釈の目安5~500倍
液性アルカリ性
使用場所厨房
成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
関連資料(1.0MB)
洗浄力をギュッと濃縮。少量パワフル洗浄!
用途豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れに強い中性洗剤です。
濃縮タイプで大変経済的。
希釈倍率2000倍
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
こんなお得な商品も!
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
換気扇・レンジ・レンジ周りなどの油汚れや焦げ付き等のしつこい汚れに効果を発揮する苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)、界面活性剤(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、溶剤の3種混合洗剤です。ひどい汚れには原液で、軽い汚れには薄めてお使いいただけます。
成分苛性ソーダ/界面活性剤/溶剤
寸法(mm)206×132×293
商品タイプ業務用
1個(5kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アクシャルスケール除去剤でスケール除去を行った後使用する中和剤です。
容量(kg)1.2
1個(1.2kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
食器洗浄機や茹で麺機などに付着したスケールを強力に分解除去。洗浄中の嫌な刺激臭を抑え、金属腐食性も低減しました。
洗浄時(薄めたときは)洗浄液が淡い青色なので、洗浄剤が入っていることが一目で分かります。
ごみ容量を削減できる「つぶせる容器」入りです。
材質主成分:有機酸、りん酸
容量(kg)5
1個(5kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
食器洗い乾燥機専用。Wダブル除菌で庫内まるごと洗浄。卵・ごはん粒・油汚れなどの頑固な汚れもしっかり落とす!
シリーズジョイ
繰り返し・詰め替え対応
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)230
全長(mm)955
質量(kg)1.285
材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)319.2
耐荷重(kg)20
荷台寸法(mm)319.2×230
収納時寸法(mm)435×85×235
タイヤサイズ75mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物殺菌料) 殺菌・漂白剤 用途 まな板・ふきん・野菜・果物 野菜等の除菌もOK!アルカリ性・無りん・液体・100~500倍希釈。食品添加物のみ使用した次亜塩素酸ナトリウム6%の除菌・ 漂白剤。野菜・果物・厨房器具類の除菌、漂白に適しています。
使用場所キッチン
関連キーワード