ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。
環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。
たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。
硬水でも使用OK。
長期間の使用にも対応。
食器を傷めにくい。
用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤
成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム
色緑
液性アルカリ性
使用濃度0.1~0.3%
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合にお勧めします。
1個(660g)
¥649
税込¥714
欠品中
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
用途厨房の食器洗浄
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
ラック寸法(mm)500×500
洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な洗浄力をもつ、食器・調理器具、野菜・果物用の中性洗剤です。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
商品タイプ業務用
液性中性
使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL
使用場所キッチン・厨房
繰り返し・詰め替え対応
1本(20kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
クエン酸ソーダ配合で強力洗浄、W酵素パワーで汚れスッキリ。
ごはん粒や卵の汚れもスッキリ。
倒れにくい幅広のスタンディグパウチ(計量スプーン付き)
1セット(650g)
¥449
税込¥494
欠品中
用途食器・調理用具
液性中性
タイプ液体
使用量水1Lに対して1.5mL
使用場所キッチン
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
起泡性を著しく抑え、食器洗浄機本来の効果を阻害しません。手肌にも優しく、手荒れも低減。
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。
汚れ除去や汚れ再付着防止の効果があります。
種別補充用
希釈倍率500倍
薄手と厚手から選べるカウンタークロスです。
簡易包装タイプでふき取り・吸水力に優れたクリーンなふきんです。
日本国内生産で食品衛生法にも適合しており、調理中の食べ物の水分などをふき取る際に便利です。
用途調理時の食べ物の水気のふき取りに
テーブルなどのふき取り作業に
材質レーヨン、ポリエスチル
寸法(mm)300×610
食器洗い乾燥機専用。Wダブル除菌で庫内まるごと洗浄。卵・ごはん粒・油汚れなどの頑固な汚れもしっかり落とす!
シリーズジョイ
繰り返し・詰め替え対応
1個(500g)
¥529
税込¥582
欠品中
スピードコースでも、食器も庫内もすっきり輝く洗い上がりの食洗機用洗剤。「オレンジピール成分」新配合。
1袋(52個)
¥869
税込¥956
翌々日出荷
メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480
洗浄能力69ラック/時
洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能
ラック寸法(mm)500×500
質量(kg)115
消費電力(W)最大4550
電源三相200V単独回路使用(プラグ無し)
付属品洗浄ラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。
スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄
高温でパワフルにしっかり洗います。
衛生的な食生活のために除菌乾燥
たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10
1回あたりの標準運転経費約21.9円
収納数40点(約5人分)
操作部形状タッチ式ボタン
材質(前面表示部)樹脂製
仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機
運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥)
温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75
機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))
運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式
適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上
定格電源単相100V
コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V
定格電流(A)(50/60Hz)8.3
定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450
ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1
電源コード(m)約1
ストローク(mm)(引き出し)500
本体質量(kg)約21
庫内容量(L)約42
寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12
騒音値(dB)約37
小型食器洗浄機
卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。
洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分
仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分
質量(kg)22
消費電力(W)130/170
電源単相100V
タンク容量(L)4.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500
給水温度(℃)約50~70以上
洗浄方式上下回転ノズル噴射式
1個
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
〔食器用洗剤〕 長もち泡がすすいだ瞬間一気にパッ!キュッと実感!油汚れに強い。サッと泡切れ。手にやさしい。除菌(まな板・スポンジ)・消臭・除渋(茶渋・コーヒー渋)・くすみ落とし・ウイルス除去(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)。原液使用。
成分:界面活性剤(32%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤
用途食器・調理用具用、スポンジ・プラスチック製まな板(除菌)
成分界面活性剤(32%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤
タイプ液体
シリーズキュキュット
液性弱酸性
使用場所キッチン
関連資料【商品カタログ】キュキュットクリア除菌(1.28MB)
着香料香りあり
繰り返し・詰め替え対応
1個(4.5L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
食器も庫内もまるごと一発洗浄!
1個(450g)
¥549
税込¥604
当日出荷
関連キーワード